カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ノガ
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,889)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,113)
- ブランドをもっと見る

普及型マグネットベース(微動送り付)
ノガ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷微動送り付の普及型マグネットベースです。トラスコ品番412-2151質量(kg)1.4吸着力(N)800支柱(mm)10×152取付ねじ(主柱)M8×1.25寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
カウンターシンク内径・外径面取り用
ノガ¥139,800~税込¥153,780~1本当日出荷から5日以内出荷パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。 KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。 スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。 ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。用途内外径の面取り加工。 パイプの内側と外側の同時面取り。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
カウンターシンク(外径面取り用)
ノガ¥44,980~税込¥49,478~1本当日出荷から5日以内出荷KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
LEDドーナッツ用レンズユニット
ノガ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷LEDドーナッツ(LED6000)に取り付けることでLED付拡大鏡として使用できます。用途LED6000用のオプションレンズユニットトラスコ品番412-2119材質ガラスレンズにゴム製のアタッチメント質量(g)200倍率2.3倍光源(mm)145レンズサイズ(mm)85
カウンターシンク(内径面取り用)
ノガ¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から5日以内出荷KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。用途内径穴の面取り加工。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
ねじ山修正工具セット
ノガ(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1セット当日出荷ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。用途つぶれたねじ山を修正する工具。材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
超硬カウンターシンク
ノガ¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から5日以内出荷刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。用途被削材:1000N/mm2以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。仕様3枚刃材質超硬(K20)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
ネススリー
ノガ¥54,980税込¥60,4781個当日出荷外径ねじ山修正工具です。用途つぶれたねじ山を修正する工具。トラスコ品番403-5127材質刃:工具鋼質量(kg)1.82使用範囲35~152mm
拡大鏡付LEDスタンド LEDドーナッツスタンド
ノガ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷LED付拡大鏡です。レンズユニットを簡単に外す事ができます。卓上用LED付拡大鏡とレンズユニットを外して照明スタンドと兼用できます。ルーメン数:272光源部サイズ:145mm用途組立作業・検品など。トラスコ品番412-2135材質レンズ:ガラス質量(kg)2.4奥行(mm)150消費電力(W)5.1電源AC100V倍率(倍)2.3光源0.3Wの白色LED球×17灯レンズサイズ(mm)85
LEDスチールプレート付デュアルビーム
ノガ¥22,980税込¥25,2781台14日以内出荷2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10~100%で調整できます。用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット仕様オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付トラスコ品番407-8756セット内容アーム主柱、副柱+スチールプレート付幅(mm)970高さ(mm)195質量(g)2400奥行(mm)150消費電力(W)1.8全光束(Lm)最大96芯数2電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ
ノガ¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から4日以内出荷USBデジタル顕微鏡を観察物があるそのままの場所で全方向から精密位置決めし、ノガ・ジャパン推奨のディノライトを使用した場合、10~230倍の観察・撮影が行えるスタンドです。 新開発機構で""デジタル顕微鏡による斜め観察″を実現しました。用途USBデジタルスコープ「ディノライト」を保持する自在位置決めスタンド。
マジックセット デュアルモード
ノガ¥4,198税込¥4,6181組5日以内出荷マジックセットハンドルは従来の回転式Sブレード(3.2mm軸)とD50の固定式スクレーパーブレードの両方を保持することができます。トラスコ品番363-6526
LEDスタンドロングチューブ卓上タイプ
ノガ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷新型LED6灯付のLEDスタンド付属品1kg(100×80×15mm)のスチールプレート(M8、ねじ穴付)トラスコ品番407-8748寸法(mm)笠(チューブ)/Φ26×398質量(kg)1.4電源(V)AC100消費電力(W)6全高(mm)303色(本体)ブラック明るさ(Lm)540フレキ長(mm)184LED使用数(個)6電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スタンダードコブラキット
ノガ¥89,980税込¥98,9781個当日出荷0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。用途切削油の噴射に。仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用しますトラスコ品番170-3412質量(kg)1.8適合流体水溶性切削液・油性切削液
ノガコブラ基本ユニット
ノガ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。用途切削油の噴射に。仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用します適合流体水溶性切削液・油性切削液
チップフック用ショベルプレート
ノガ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷チップフックに切り粉掻き出し用ショベルを取り付けることができます。 SP2500及びSP2550に取り付け可能です。適合SP2500、SP2550トラスコ品番374-1575タイプショベル寸法(横×縦)(mm)120×65
セラミック ノガカットセット
ノガ¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷セット内容ノガカットハンドル(NC5000)1個セラミックソフトカットブレード65°(CR6000)5個セラミックソフトカットブレード75°(CR6100)5個
YTミニスクレーパー
ノガ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷工具・金具メーカー、部品加工メーカーに最適なミニスクレーパー。YTハンドル(YT1000)にD75のハイス鋼、三角ミニスクレーパー(BD7501)が付いています。