絞り込み
ブランド
  • ノガ
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
  • 理研計器(2,021)
  • エスコ(1,997)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(545)
  • Hirschmann Test & Measurement(534)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(459)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オンオフマグネット ノガ

    オンオフマグネット

    ノガ(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
    用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
  • MB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ) ノガ

    MB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ)

    ノガ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合機種MB2035
  • MB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付) ノガ

    MB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付)

    ノガ(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    適合機種MB1035、MB1030品名MB1035、MB1030用上金具アズワン品番64-8605-72
  • カメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7) ノガ

    カメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7)

    ノガ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    幅(mm)10ねじ寸法(mm)M6×UNC1/4"ねじ深さ(mm)7
  • アーム先端微調整機構付標準ホルダー ノガ

    アーム先端微調整機構付標準ホルダー

    ノガ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
    吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • アーム先端微調付 重量級ロングアーム MGホルダー ノガ

    アーム先端微調付 重量級ロングアーム MGホルダー

    ノガ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。 Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです ロングアーム 80kgf.オンオフマグネット付 重量級ダイヤルゲージホルダー
    仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25材質アーム表面はクロームを使用しないブラックフィニッシュ仕上質量(kg)1.95全高(mm)437アーム長さ(mm)347マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55マグネット800(N,保持力)
  • オンオフマグネット ノガ

    オンオフマグネット

    ノガ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)170取付ねじ穴サイズM5×0.8トラスコ品番412-2178質量(kg)0.18高さ(mm)30奥行(mm)30
  • アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品) ノガ

    アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品)

    ノガ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    適合機種ノガ・アーム関節式ホルダーなどねじ寸法(mm)M6計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
  • アーム間接式ホルダ ノガ

    アーム間接式ホルダ

    ノガ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。吸着力(N)320マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35アーム取付ねじ径M5×0.8質量(g)520トラスコ品番311-0052
  • 標準モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付) ノガ

    標準モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付)

    ノガ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様アーム保持力(kg)4※参考値質量(kg)0.25アーム長さ(mm)110×101内径ねじ寸法M6xM6
  • カメラ用インチねじアタッチメント M6XW3/8(XL10) ノガ

    カメラ用インチねじアタッチメント M6XW3/8(XL10)

    ノガ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    幅(mm)10ねじ寸法(mm)M6×UNC3/8"ねじ深さ(mm)10
  • MB1035,MB1030,MB2025用下金具(星形) ノガ

    MB1035,MB1030,MB2025用下金具(星形)

    ノガ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • カメラ用インチネジツバ付アタッチメントM8X3/8W(L8.5) ノガ

    カメラ用インチネジツバ付アタッチメントM8X3/8W(L8.5)

    ノガ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    幅(mm)14ねじ寸法(mm)M8×UNC3/8"ねじ深さ(mm)13、8.5
  • カメラ用 ナット付アタッチメント  M6XW1/4XL22 ノガ

    カメラ用 ナット付アタッチメント M6XW1/4XL22

    ノガ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様M6x1/4"(ナット付アタッチメント)
  • ノガフレックスアーム 微調整機構付 ノガ

    ノガフレックスアーム 微調整機構付

    ノガ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    フレキシブルなマグネットスタンド。 アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げ。 NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。 マグネットスタンドのアームに最適。
    トラスコ品番114-0175質量(g)278
  • ノガ・アーム関節式ホルダー ノガ

    ノガ・アーム関節式ホルダー

    ノガ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番303-0822質量(kg)1.4
  • 普及型マグネットベース ノガ

    普及型マグネットベース

    ノガ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    主柱Φ12x176mm、副柱Φ10x164mmの標準タイプのマグネットベース。 Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。
    吸着力(N)800トラスコ品番412-2160取付穴(mm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • マグネットホルダー+テストインジケーターセット ノガ

    マグネットホルダー+テストインジケーターセット

    ノガ
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
    目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38
  • マグネットベース+ダイヤルゲージセット ノガ

    マグネットベース+ダイヤルゲージセット

    ノガ
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷
    MB1035:標準マグネットベース。Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。 MB2025:アーム先端にΦ6、Φ8mm穴、Φ3/8"穴及びアリ溝付きのマルチ回転クランプシステム付き。
    目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56マグネット部寸法(mm)50×60×55H
  • 標準クランプ(NF10403,DG10503,MG10503用) ノガ

    標準クランプ(NF10403,DG10503,MG10503用)

    ノガ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)Φ8
  • 電気スタンド用ソケット・フレキ・コード ノガ

    電気スタンド用ソケット・フレキ・コード

    ノガ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • 旧MB1035用アーム一式(主柱、副柱、金具) ノガ

    旧MB1035用アーム一式(主柱、副柱、金具)

    ノガ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合機種旧MB103アズワン品番64-8605-73
  • ミニホルダーセット(NF61003+NF1000) ノガ

    ミニホルダーセット(NF61003+NF1000)

    ノガ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.6マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
  • ポパイフレックス 微調整機構なし ノガ

    ポパイフレックス 微調整機構なし

    ノガ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    アーム長さ(mm)56×51×21.5計測器取付部/アリ溝1/4"マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35マグネット320(N,保持力)クランプ寸法(mm)Φ8
  • ノガ標準クランプホルダー2クランプ付 ノガ

    ノガ標準クランプホルダー2クランプ付

    ノガ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    セット内容50
  • MB2025用アーム一式(星形キャップ付) ノガ

    MB2025用アーム一式(星形キャップ付)

    ノガ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • M6XM6(L6.5)モジュラーアーム組立て用アタッチメント ノガ

    M6XM6(L6.5)モジュラーアーム組立て用アタッチメント

    ノガ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ねじ寸法(mm)M6×M6ねじ深さ(mm)6.5
  • 1インチクランプ(M6外径ねじ付) ノガ

    1インチクランプ(M6外径ねじ付)

    ノガ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ねじ径M6クランプ範囲(mm)0~25.4
  • USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ エコノミー ノガ

    USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ エコノミー

    ノガ
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    精密ホルダー付 USBデジタル顕微鏡用マグネットベース。 オンオフマグネット(DG0036)とスチールプレート付 Φ12×176mmポールとΦ10×164mmポール2本が付いているのであらゆる方向に設定できます。 検査用テーブルでも鉄製テーブルでも自在に使用できます。
    付属品精密ホルダー、オンオフマグネット(80kgf)、スチールプレート(150×80×15mm)、ポール3本タイプ精密ホルダー付取付内径(Φmm)32ホルダー径(mm)31.5~33ポール径×長さ(Φ×mm)12×176(1本)、10×164(2本)
  • 拡大鏡付LEDドーナッツ ノガ

    拡大鏡付LEDドーナッツ

    ノガ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    スタンド本体(LED6000)とLEDスタンド用レンズユニット(LED0300)のセット商品です。レンズを外す事もできます。マグネット付LED拡大鏡です。
    用途工場用照明と拡大鏡付照明の兼用できます。倍率(拡大鏡)2.3倍トラスコ品番412-2127質量(kg)1.6電源AC100V吸着力(N)800消費電力5.1W全光束(Lm)272電源コード(m)1.9光源(mm)145レンズサイズ(mm)85LED17灯寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
  • ポパイフレックス ノガ

    ポパイフレックス

    ノガ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番303-0849質量(g)520
  • ビッグボーイ ノガ

    ビッグボーイ

    ノガ
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。 マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。 アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
    保持力(N)(マグネット)1300トラスコ品番324-9751全長(mm)(アーム)639質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25
  • LED付拡大鏡 ノガ

    LED付拡大鏡

    ノガ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。
    倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5付属品AC100用アダプター付トラスコ品番355-7740全長(mm)480質量(g)1400種類スタンドルーペ(マグネット付)電源(AC V)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55作業距離(mm)(レンズから)約65
  • ポパイフレックス ノガ

    ポパイフレックス

    ノガ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    底面がV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。アリ溝、Φ6、Φ8mmステムのインジケーター、ダイヤルゲージが保持できます。小形フライス盤、旋盤におすすめします。
    トラスコ品番169-0671質量(g)535吸着力(N)320質量(g)(本体/マグネット)505/236マグネット部寸法(mm)30×40×35
  • ノガフレックスアーム ノガ

    ノガフレックスアーム

    ノガ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
    トラスコ品番323-9641質量(g)232
  • ノガフレックス ノガ

    ノガフレックス

    ノガ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
    吸着力(N)280質量(g)420マグネット部寸法(mm)16×60×32
  • Vブロックマグネットセット アームタイプ ノガ

    Vブロックマグネットセット アームタイプ

    ノガ
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
    用途製品の加工および検査用。幅(mm)70高さ(mm)95ねじサイズM5(内径)
  • スタンドベース・ベーシック ノガ

    スタンドベース・ベーシック

    ノガ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    厚さ12.5mmのスチール製プレートで、マグネットの磁力を十分に発揮させることができます。
    用途磁力の効かない場所でのマグネットベースやマグネット付照明機等の設置に。トラスコ品番207-0352アズワン品番64-8616-41
  • テストインジケータ ノガ

    テストインジケータ

    ノガ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0280
  • ノガ Vブロックマグネットセット ノガ

    ノガ Vブロックマグネットセット

    ノガ
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
    用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。ねじサイズ下ネジD:M5クランプ範囲(mm)Φ8~52支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110