カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ノガ
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ノガ
- 7ページ目
7ページ目: ノガのすべての商品

ノガ Vブロックマグネット
ノガ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。用途様々な形状のワークの保持に。
PH3100用アームのみ
ノガ¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷独自の三点締めクランプにより、主柱と副柱をより 強固に完全ロックします。質量(kg)0.24支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110ねじサイズ下ネジD:M5
ノガ 石定盤スタンドセット
ノガ¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷支柱式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】。高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
ノガ 石定盤スタンドセット
ノガ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷3点同時締め付けの関節式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】。石定盤は高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。特性・高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。・サビ・腐食が生じないので、メンテナンスフリーです。・経年変化がなく、長年に渡って使用できます。・磁化しません。・平面度:2μm以下-DIN876に準じています。
LEDステッキ ライトのみ 先端ライトのみ
ノガ¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷温白色の柔らかい色調のLEDライトです。用途作業照明、検査用照明として。適合機種LED8500、LED8600エコロジー商品省エネ
LEDレインボー スチールプレート付
ノガ¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷R・G・Bの三色の発光形式の新型LEDライトです。 各色10段階の色彩調光により、1,000通りのLEDカラーを実現しました。幅(mm)398消費電力(W)最大15光源色R、G、Bエコロジー商品省エネ
LEDステッキ温白色
ノガ¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。 先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。 ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。用途商品検査など、手元の照明に。吸着力(N)320コード長さ(m)2マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35電源(V)100エコロジー商品省エネ
アイネス24・26セット(替刃各1ケ付)
ノガ¥64,980税込¥71,4781セット4日以内出荷用途つぶれた内径ねじ山の修正セット内容NS2400,NS2600 各1ヶ・NS0071,NS7266 替刃各1ヶ・キャリーケース付き適合範囲(mm)22-68
ネス・アイネス コンビセット(Nes1A,iNes21・22)
ノガ¥44,980税込¥49,4781セット4日以内出荷用途つぶれた内径・外径ねじ山の修正セット内容NS6000 1ヶ ・NS0010 替刃1ヶ(60°刃) ・NS2100,NS2200 各1ヶ ・NS0074,NS0073 替刃各1ヶ ・キャリーケース付き適合範囲(mm)外径:4-19、内径:8-16
アイネス21・22・23・24セット(替刃各1ケ付)
ノガ¥63,980税込¥70,3781セット4日以内出荷用途つぶれた内径ねじ山の修正セット内容NS2100,NS2200,NS2300,2400 各1ヶ ・NS0074,NS0073,NS0072,NS0071 替刃各1ヶ(60°刃) ・キャリーケース付き適合範囲(mm)8-32
Nes5
ノガ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷メートル寸法、インチ寸法のどちらのねじにも使用できます。使用前にねじ寸法の測定が不要です。10-18mmの範囲で自動的にどんなサイズ・ピッチにも適用します。自動的に破損していないねじ山に添って、壊れたねじ部を修復します。用途痛んだねじと周りの障害物の間に16mm以上のクリアランス(隙間)があれば使用できます。仕様修理可能な外径ねじサイズ:10-18mm(3/8"~11/16")用付属品60°刃(1ペア)
ノガ フレキシブル カメラアーム
ノガ¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様素材 = アルミニウムアームタイプ = フレキシブル関節付きNOGAカメラアーム. 小型軽量の用途に適したNogaカメラアーム製品です。. アームの材質はアルミ / スチール。 多様なサイズ。
ノガ ポパイスタンド ベース / アーム
ノガ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷仕様アームタイプ = ロック小型/強力 マグネットスタンド. 非常に強力な32kgf小型マグネット スタンド ON/OFF スイッチとVベース内蔵 あり継ぎ6mm、8mm、3/8in.直径のステム ダイアル インジケータの使用が可能
ノガ センターロック ベース / アーム(2643659)
ノガ¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷仕様センタリング = ありアームタイプ = センターロックFine adjustment method varies from base to base. It can be adjacent to the magnetic base or instrument clamp. Adjustable Wiggler Set. A versatile centring attachment that can be used in any collet chuck or 3 jaw chuck machine.,Incorporates a single centre lock clamp which simultaneously locks all of the fully articulated ball joints, reducing set-up time. ’Bore centring ’ OR ’Parallel to axis ’ set-up time Accepts all Dovetail or 8mm Spigot Indicators 8mm diameter x 40mm long mounting spigot Includes metric level dial indicator Supplied in a PVC storage case
ノガ センターロック ベース / アーム(2489045)
ノガ¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷仕様素材 = スチール センタリング = あり クランプベース = あり アームタイプ = センターロック
ノガ センターロック ベース / アーム(2130737)
ノガ¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷仕様素材 = スチールセンタリング = ありアームタイプ = センターロックコンパクト、センタロック式 マグネットスタンド. 切り替え可能マグネット ベース
マグネットベース+ダイヤルゲージセット
ノガ¥9,698~税込¥10,668~1セット当日出荷MB1035:標準マグネットベース。Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。 MB2025:アーム先端にΦ6、Φ8mm穴、Φ3/8"穴及びアリ溝付きのマルチ回転クランプシステム付き。目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56マグネット部寸法(mm)50×60×55H
パワーアーム
ノガ¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から4日以内出荷ノガ社のハイブリッド式自在アームは従来にはなかった油漏れのない油圧方式と、ノガ社のより鍛えあげられた超強力なメカ式アームを採用しており、より強く、より大きく、より長くなっているため、業界のどのようなアームと比べても強靱さにおいて抜きんでています。 皿バネを装填したベアリングを採りいれた中央ノブによる締め付け機構により、より優れた3点同時締め付けシステムです。 アームは黒染めされています。内径ねじ寸法M8×1.25
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+TiNコート
ノガ¥8,398~税込¥9,238~1本5日以内出荷ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。材質ハイス表面処理TiNコーティング
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル コバルトハイス+ノンコート
ノガ¥7,398~税込¥8,138~1本5日以内出荷ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。材質ハイス表面処理ノンコーティング
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+ノンコート
ノガ¥7,598~税込¥8,358~1本5日以内出荷ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。材質ハイス表面処理ノンコーティング
CJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコート
ノガ¥4,498~税込¥4,948~1本5日以内出荷新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。切刃形状その他
CJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコート
ノガ¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。切刃形状その他
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:1.50~4.25mm
ノガ¥469,800税込¥516,7801個62日以内出荷ポケットサイズで持ち運びに適しています。アズワン品番3-5897-06
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95~2.45mm
ノガ¥499,800税込¥549,7801個62日以内出荷ポケットサイズで持ち運びに適しています。アズワン品番3-5897-05
デュアルアーム
ノガ¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷中央のノブを閉めることで3つのアーム関節をロックする構造でカメラ等を任意の位置・角度で固定できます。フレキシブルチューブが装着物の急激な落下を防ぎます。クランプで固定します。種別プロ・クランプアズワン品番3-5527-03
スパイダーバー160
ノガ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。材質本体:鋳物、刃:ステンレストラスコ品番856-9026切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
スパイダーバー110
ノガ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。材質本体:鋳物、刃:ステンレストラスコ品番856-9025切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
スパイダーバー替刃
ノガ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷用途プラスチック樹脂、ポリエチレン、塩化ビニールなどのパイプ面取り。材質ステンレス仕様スパイダーバー専用替刃トラスコ品番856-9027適合機種PC2000、PC3000切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493