仕様センタリング = ありアームタイプ = センターロックFine adjustment method varies from base to base. It can be adjacent to the magnetic base or instrument clamp. Adjustable Wiggler Set. A versatile centring attachment that can be used in any collet chuck or 3 jaw chuck machine.,Incorporates a single centre lock clamp which simultaneously locks all of the fully articulated ball joints, reducing set-up time. ’Bore centring ’ OR ’Parallel to axis ’ set-up time Accepts all Dovetail or 8mm Spigot Indicators 8mm diameter x 40mm long mounting spigot Includes metric level dial indicator Supplied in a PVC storage case
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様素材 = スチールセンタリング = ありアームタイプ = センターロックコンパクト、センタロック式 マグネットスタンド. 切り替え可能マグネット ベース
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
仕様素材 = スチール センタリング = あり クランプベース = あり アームタイプ = センターロック
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
センターロック機構により強力にアームをロックします。
フレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防ぎます。
クランプ付
中央のノブを閉めることで3つのアーム関節をロックする構造でカメラ等を任意の位置・角度で固定できます。フレキシブルチューブが装着物の急激な落下を防ぎます。クランプで固定します。
種別プロ・クランプ
アズワン品番3-5527-03
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
トラスコ品番323-9641
質量(g)232
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。
このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。
材質/仕上アーム:アルミニウム
3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。
トラスコ品番336-7015
材質アーム:アルミニウム
耐荷重(kg)6
取付ねじ(下部)M8 内径×(上部)M6 内径
アーム長さ(mm)【上】215【下】215
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の二方向にそれぞれ微調整できます。
吸着力(N)800
取付ねじM8×1.25
トラスコ品番484-1174
材質(アーム)アルミ
質量(kg)1.4
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
超強力な油圧システムと従来のメカ式とのハイブリッド仕様です。
従来にない油漏れのない油圧方式と、ノガ社の超強力なメカ式アームを採用しています。
中央部のノブを締めることで、3つの関節を強力にロックします。
用途カメラやモニターなどの固定に。
トラスコ品番250-2153
アズワン品番65-2066-57
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。
アームは素早く簡単に調整できます。
新しいクーラントシステムのハイプレッシャーアームは剛性とフレキシビリティを兼ねた今までにない製品です。
3種類の異なるサイズのノズルを装着でき冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。
アームは素早く簡単に調整できます。
用途工作機械の高圧クーラント用
材質ステンレス鋼(アーム内ホース)
ノズル1本
ノズル内径(Φmm)4(標準付属)・2・6
最大使用圧力(MPa)7
接続ねじNPT1/4
適合流体冷却液、エアー(70バールまで)
付属品CA1004(内径4mm)のノズル、CA1010ヘックスキー
仕様アームタイプ = ロック小型/強力 マグネットスタンド. 非常に強力な32kgf小型マグネット スタンド ON/OFF スイッチとVベース内蔵 あり継ぎ6mm、8mm、3/8in.直径のステム ダイアル インジケータの使用が可能
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード