6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能 コード長さ(m)2 寸法(mm)(笠部)Φ148×68 質量(kg)1.4 タイプ標準形 全高(mm)473 外径(Φmm)167 照明定格AC100V / 上限100W 適正60W口金26mm 吸着力(N[kgf])800[80]
1台
8,098 税込8,908
当日出荷





新型LED6灯付のLEDスタンド
消費電力(W)6 電球の種類LED 付属品1kg(100×80×15mm)のスチールプレート(M8、ねじ穴付) トラスコ品番407-8748 寸法(mm)笠(チューブ)/Φ26×398 質量(kg)1.4 電源(V)AC100 全高(mm)303 色(本体)ブラック 明るさ(Lm)540 フレキ長(mm)184 LED使用数(個)6
1台
18,980 税込20,878
当日出荷