49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)20.6 高さ(mm)22.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズEconoseal J Mk II+ 深さ(mm)27.6 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

幅(mm)28.8 ナチュラル 高さ(mm)23 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMULTILOCK 025/040 III 材質(ハウジング)PBT 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント
1個
389 税込428
5日以内出荷

幅(mm)14.8 高さ(mm)20.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 深さ(mm)38 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント
1個
179 税込197
5日以内出荷

幅(mm)38.2 高さ(mm)34.5 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズSUPERSEAL 深さ(mm)32.1 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 最大動作温度(℃)125
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、6 ポジション、4.45 mm ピッチ(ピッチ)、電線対基板コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、12 個取りのアレンジャーもあるコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブ
仕様●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5561 アズワン品番65-7503-53
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、6 ポジション、1.45 mm ピッチ(ピッチ)で、電線対基板コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、12 個取りのアレンジャーもあるコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - グレー
仕様●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5560 アズワン品番65-7503-88
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

仕様●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:17A●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AMPSEAL●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:217-5411 アズワン品番65-7541-09
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷


仕様●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5556 アズワン品番65-7542-49
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

TE Connectivity Deutsch DRC、車載用ヘッダ、40 ポジションで電線対基板コネクタシステムに統合されています。Deutsch DRC ヘッダは、頑丈な角形コネクタです。キャビティ数は 2464 で、サイズ 16 及び 20 の Deutsch コンタクトに対応しています。コネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DRC●結線方法:はんだ●コード番号:217-5531 アズワン品番65-7505-91
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

TE Connectivity SUPERSEAL シリーズ 1.0 mm プラグハウジングアセンブリ。TE Connectivity SUPERSEALシリーズのプラグハウジングを紹介します。耐久性に優れ、信頼性の高い設計により、基板間で容易に取り付け、基板間配線や複数基板の接続に適しています。SUPERSEAL シリーズのコンタクトサイズは 1 mm です。ボディ向きはライトアングル又はストレートです。 特長 耐久性:キャップハウジングを接続した後、プラグハウジングをかん合し、ロッキングモーションで 78.4 N の力をかけます。 25 回のテストサイクル。 熱可塑性樹脂 / PET ハウジングにより、優れたパフォーマンスと抵抗性を実現。外部素材は軽量で、柔軟な設計が可能です。 SUPERSEAL シリーズは、内蔵した二次ロックメカニズムにより、コンタクトのハウジングへの挿入が容易になり、かん合中のコンタクトが外れることを防ぎます。 標準装備の極性キーにより、正しい挿入先でない場合の基板の誤挿入を防止できます。 さまざまな種類の産業用ソケットに適した各種極数を用意( 26 / 34 など)。 ピッチ: 3mm 用途 産業用制御 ネットワークシステム 家庭用電化製品
仕様●極数:34●オス/メス:オス●行数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SUPERSEAL●色:黒●高さ:38mm●幅:38.2mm●ハウジング材質:PET●コード番号:719-9674 アズワン品番65-7790-32
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(42個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5559 アズワン品番65-7541-73
1セット(42個)
349,800 税込384,780
7日以内出荷

。TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、8 ポジション、5.461 mm ピッチ、電線対基板コネクタシステム内蔵の製品です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、及び 12 キャビティアレンテームコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●入数:1トレイ(25個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5555 アズワン品番65-7507-94
1セット(25個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

TE Connectivity AMPSEAL 水平実装車載用ヘッダです。 35 ポジションを電線対基板 / 電線対デバイスコネクタシステムに統合しています。AMPSEAL ヘッダーは基板用に設計されており、8、14、23、35 の各タイプが用意されていますコネクタシステム - 電線対基板、電線対デバイス コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します
仕様●入数:1トレイ(32個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:17A●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AMPSEAL●結線方法:はんだ●コード番号:217-5410 アズワン品番65-7504-97
1セット(32個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(9個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DRC●結線方法:はんだ●コード番号:217-5530 アズワン品番65-7507-87
1セット(9個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

TE Connectivity Deutsch DTM は、自動車用ヘッダです。 12 ポジション、4.19 mm ピッチ(ピッチ)、電線対基板コネクタシステムに統合されています。Deutsch DTM ヘッダは、ストレート又はライトアングルピンの基板コネクタです。DTMコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ
仕様●入数:1トレイ(25個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DTM●結線方法:はんだ●コード番号:217-5565 アズワン品番65-7505-57
1セット(25個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

TE Connectivity タイマコネクタシステム(オス端子用ハウジング)は、21 ポジション、5 mm ピッチで、電線対電線コネクタシステムに統合されています。さまざまなタイマーコネクタハウジングが用意されています キャビティオプションは、パワーからハイまでありますコネクタ
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:3●シリーズ:Timer●結線方法:はんだ●コード番号:217-5422 アズワン品番65-7506-17
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

。圧着端子については代表品番 ; 712-2006 712-2006 を参照。TE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタハウジング。Econoseal Jシリーズには防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングがあります。 このコネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用することができます。 Econoseal Jシリーズの防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングは、接触による損傷を防ぐためかん合が誤っている場合は使用できない設計になっています。非プリロード
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●シリーズ:Econoseal J Mk I●色:ナチュラル●高さ:26.2mm●幅:23.4mm●深さ:34.5mm●コード番号:712-1983 アズワン品番65-7690-30
1袋(5個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

タイプ載用コネクタハウジング。オス/メスス。行数。実装タイプーブルマウント。シリーズMPSEAL。色。高さ4.6mm。幅3.4mm。ハウジング材質ラス繊維強化PBTmm。動作温度in40℃。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

幅(mm)49.2 タイプ車載用コネクタハウジング 定格電流(A)10 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 最大動作温度(℃)85
1個
189 税込208
欠品中

幅(mm)32.6 高さ(mm)24.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズSSC 定格電流(A)10 深さ(mm)27.6 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40
1個
239 税込263
5日以内出荷

幅(mm)63.4 高さ(mm)34.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

幅(mm)35.4 グレー 高さ(mm)34.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 深さ(mm)33.6 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

幅(mm)25.4 高さ(mm)22.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズEconoseal J 070 Mk II+ 深さ(mm)27.6 行数1 オス・メスオス
1個
299 税込329
5日以内出荷

幅(mm)41.4 高さ(mm)21.5 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMP MCP 1.5/2.8 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
369 税込406
5日以内出荷

幅(mm)27.3 高さ(mm)9.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズTimer 深さ(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス
1個
159 税込175
5日以内出荷

幅(mm)113.25 高さ(mm)45.8 タイプ車載用コネクタハウジング 深さ(mm)70.7 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイププラグイン 最小動作温度(℃)-40
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

幅(mm)29.3 高さ(mm)15.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス
1個
239 税込263
5日以内出荷

タイプ載用コネクタハウジング。オス/メスス。行数。シリーズMPSEAL。色。高さ4.6mm。幅5.4mm。ハウジング材質BT。動作温度in40℃。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
5日以内出荷

幅(mm)27.4 ナチュラル 高さ(mm)34.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 深さ(mm)33.6 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

幅(mm)29.3 高さ(mm)25.4 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズEconoseal J 070 Mk II+ 深さ(mm)27.6 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プラグイン オス・メスオス 最小動作温度(℃)-30
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

幅(mm)24.6 高さ(mm)22.45 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 16 深さ(mm)47.55 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプクリップマウント
1個
499 税込549
5日以内出荷

幅(mm)22.4 高さ(mm)52.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイププラグイン
1個
499 税込549
5日以内出荷

幅(mm)35.4 高さ(mm)34.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 材質(ハウジング)PBT 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 最小動作温度(℃)-40
1個
749 税込824
5日以内出荷

幅(mm)37.6 高さ(mm)26.65 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 16 深さ(mm)47.55 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプクリップマウント
1個
559 税込615
5日以内出荷

タイプ = 車載用コネクタハウジング。オス/メス = オス。シリーズ = Junior Power Timer。色 = 黒。結線方法 = はんだ。高さ = 15.8mm。幅 = 29.3mm。深さ = 38mm。TE Connectivityジュニアタイマコネクタハウジング. Junior Timerプラグ及びレセプタクルコネクタハウジングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

幅(mm)113.25 高さ(mm)45.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMP MCP 1.5/2.8 深さ(mm)70.7 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

グレー タイプ車載用コネクタハウジング 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

幅(mm)27.3 高さ(mm)20.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズTimer 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント
1箱(1700個)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

幅(mm)38.2 高さ(mm)38 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズSUPERSEAL 材質(ハウジング)PET 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷