TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 オス 車載用コネクタハウジング, 776438-1
幅(mm)
37.6
色
赤
高さ(mm)
26.65
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
AMPSEAL 16
深さ(mm)
47.55
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
クリップマウント
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80585157
776438-1
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください