665件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴はんだスリーブ。商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み。熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
仕様●最大ケーブル径:4.8mm●スリーブ長さ:29.3mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●コード番号:782-0707 アズワン品番65-7383-92
1個
699 税込769
欠品中

防滴はんだスリーブ。商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み。熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
仕様●最大ケーブル径:3mm●スリーブ長さ:24.5mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●コード番号:782-0703 アズワン品番65-7385-45
1個
749 税込824
欠品中

最大ケーブル径 = 4.8mm。スリーブ長さ = 29.3mm。材質 = ポリオレフィン。耐電圧 = 1kV。定格電圧 = 2.5 mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 透明。防滴はんだスリーブ. 商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み. 熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
1個
539 税込593
5日以内出荷

最大ケーブル径 = 3mm。スリーブ長さ = 24.5mm。材質 = ポリオレフィン。耐電圧 = 1kV。定格電圧 = 2.5 mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 透明。防滴はんだスリーブ. 商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み. 熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
1個
559 税込615
5日以内出荷

部品は識別コードでマーク。シールド終端はんだスリーブ。熱収縮 放射状クロスリンク改質ポリビニリデンフッ化物 熱可塑樹脂溶解性リング ニッケルめっき銅ストランド。 ; 782-2481 782-2481、; 782-2484 782-2484、; 782-2488 782-2488、; 782-2497 782-2497、; 782-24
仕様●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:6.7mm●スリーブ長さ:32mm●材質:ポリオレフィン●色:透明●収縮温度:+85℃●コード番号:782-2618 アズワン品番65-7474-62
1袋(10個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

部品は識別コードでマーク。シールド終端はんだスリーブ。熱収縮 放射状クロスリンク改質ポリビニリデンフッ化物 熱可塑樹脂溶解性リング ニッケルめっき銅ストランド。 ; 782-2481 782-2481、; 782-2484 782-2484、; 782-2488 782-2488、; 782-2497 782-2497、; 782-24
仕様●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:11.5mm●スリーブ長さ:35.5mm●材質:ポリオレフィン●色:透明●シリーズ:CWT●コード番号:782-2608 アズワン品番65-7474-23
1袋(10個)
8,198 税込9,018
欠品中

CWT 38編組ケーブル端子。これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。
仕様●最小ケーブル径:8.4mm●最大ケーブル径:13mm●スリーブ長さ:42mm●材質:ポリオレフィン●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●収縮温度:+85℃●コード番号:190-3550 アズワン品番65-7466-85
1袋(100個)
139,800 税込153,780
欠品中

部品は識別コードでマーク。シールド終端はんだスリーブ。熱収縮 放射状クロスリンク改質ポリビニリデンフッ化物 熱可塑樹脂溶解性リング ニッケルめっき銅ストランド。 ; 782-2481 782-2481、; 782-2484 782-2484、; 782-2488 782-2488、; 782-2497 782-2497、; 782-24
仕様●最大ケーブル径:2.54mm●スリーブ長さ:27.6mm●材質:PVDF●耐電圧:2kV●色:青●シリーズ:D-110●コード番号:782-2582 アズワン品番65-7477-84
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

このプラグ / レセプタクルコネクタには、1 mm [0.039 インチ ] 間隔のはんだタイがあり、( IEEE 規格) 64 ピンとオプションの 84 ピンタイプがあります。このコネクタは、手またはロボット装置によって配置でき、8.0 mm [0.315 インチ ] ~ 15.0 mm [0.591 インチ ] の 8 つのスタック高を持つ基板スタッキング用途向けに設計されています。
仕様●極数:64●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●スタック高:10mm●定格電流:12A●定格電圧:250 V●シリーズ:1mm FH●表面処理:コンタクト:金, 錫●コード番号:191-7901 アズワン品番65-7665-60
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

このプラグ / レセプタクルコネクタには、1 mm [0.039 インチ ] 間隔のはんだタイがあり、( IEEE 規格) 64 ピンとオプションの 84 ピンタイプがあります。このコネクタは、手またはロボット装置によって配置でき、8.0 mm [0.315 インチ ] ~ 15.0 mm [0.591 インチ ] の 8 つのスタック高を持つ基板スタッキング用途向けに設計されています。
仕様●極数:64●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●定格電流:12A●定格電圧:250 V●シリーズ:1mm FH●コンタクト材質:青銅●コード番号:191-7907 アズワン品番65-7753-67
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

極数 14。コンタクト材質 リン青銅。ピッチ 1mm。実装タイプ 表面実装。オス/メス メス。端子タイプ ZIF上接点。接続方向 ライトアングル。定格電流 1A。定格電圧 200 ac。シリーズ FPC。行数 1。結線方法 はんだ。ハウジング材質 液晶ポリマー。TE Connectivity 1.0 mm FFC FPCコネクタ. 1.0 mmピッチのFFC FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの1.0 mm FFC FPCコネクタには、ZIF (ゼロ挿抜力)と非ZIFのものがあります。ZIFコネクタは、FPCを固定するためのアクチュエータを備えています。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。非ZIFコネクタは摩擦力でFPCを固定し、小型であるため基板上の省スペース化が図れます。これらの1.0 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの1.0 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。 . 特長と利点. コンパクト設計 ZIFタイプ及び非ZIFタイプを用意 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途. これらの1.0 mm FPCコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。固定用途には、非ZIF FPCコネクタのほうが適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1200個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

ピッチ(mm)1 極数20 シリーズFFC 定格電圧125 V ac 端子の種類垂直接点 定格電流(A)1 材質(ハウジング)ナイロン℃ 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1個
159 税込175
5日以内出荷

ピッチ(mm)1 極数4 シリーズFPC 定格電圧200 V ac 端子の種類ZIF下接点 定格電流(A)1 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

ピッチ(mm)1 極数10 シリーズFPC 定格電圧125 V dc 端子の種類ZIF垂直接点 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構あり 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-20 接続方向ストレート
1個
139 税込153
5日以内出荷

TE Connectivity 1.0 mm FFC / FPCコネクタ。1.0 mmピッチのFFC / FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの1.0 mm FFC / FPCコネクタには、ZIF (ゼロ挿抜力)と非ZIFのものがあります。ZIFコネ
仕様●極数:8●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:ライトアングル●定格電流:1A●定格電圧:200 V ac●シリーズ:FPC●行数:1●結線方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●コード番号:535-1599 アズワン品番65-7789-70
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ピッチ(mm)1 極数64 定格電圧100 V ac 材質(ハウジング)液晶ポリマー 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

ピッチ(mm)1 極数64 材質(ハウジング)サーモプラスチック 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
779 税込857
5日以内出荷

ピッチ(mm)1 極数64 定格電流(A)1 材質(ハウジング)液晶ポリマー 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
899 税込989
5日以内出荷

IEEE1386アプリケーションのEIA-700 AAAB仕様に適合。UL94V-0。TE Connectivity 1.0 mmフリーハイト(FH) IEEE1386プラグ及びレセプタクルコネクタ。1.0 mmセンターラインに高密度パッケージングされたメザニンボードスタッキング向けのフリーハイト(FH) IEEE1386 SMT並列スタッキングプラグ及びレセプタクルコネクタです。 これらのフリーハイト(FH) IEEE1386スタッキングコネクタは、黒のUL94V-0熱可塑樹脂ハウジング、金めっきコンタクト、手作業でも機械でも正確な配置を可能にする位置決めポスト(品番 ; 680-5261 680-5261 , ; 680-5264 680-5264 と ; 720-1304 720-1304 を除く)を備えています。 各フリーハイト(FH) IEEE1386コネクタは、かん合するコネクタに応じてさまざまなスタッキング高になります。詳細については、データシートを参照してください。
仕様●オス/メス:メス●シリーズ番号:5146893●コード番号:189-5774 材質コンタクト:リン青銅、ハウジング:サーモプラスチック ピッチ(mm)1 極数64 定格電圧(V)250 ac 定格電流(A)1 表面処理コンタクト:金、錫 行数2 アズワン品番65-7778-90 入数1リール(650個入り) 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向垂直
1セット(650個)
419,800 税込461,780
7日以内出荷

シリーズ = MTA-156。ピッチ = 3.96mm。極数 = 9。行数 = 1。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電流 = 7.0A。定格電圧 = 600 → 0 V。TE Connectivity MTA-156フラットヘッダ. MTAストレート及びライトアングル(90°)基板取り付けシュラウドなしヘッダは、UL94V-0の白色ポリエステル製の簡素なフラットハウジング形状です。 これらのMTAストレート及びライトアングル(90°)フラット基板ヘッダは、対応するケーブル取り付けソケットとかん合 品番X-640383-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きストレートヘッダです。 品番X-640385-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きライトアングルヘッダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷

D-3100 シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番 680-1571参照してください 品番 680-1571参照してください。Dynamic D-3100 シリーズヘッダ。TE Connectivity Dynamic Range D-3100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-3100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-3100シリーズヘッダの推奨基板厚さは、1.0 → 1.6 mmです。
仕様●シリーズ:Dynamic 3000●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●コード番号:706-8006 アズワン品番65-7709-77
1個
369 税込406
6日以内出荷

D-3200シリーズハウジングの嵌合については、; 標準の品番680-1578 標準の品番680-1578 を参照してください。Dynamic D-3200 シリーズヘッダ。TE Connectivity製のDynamic Range D-3200シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-3200シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-3200シリーズヘッダの推奨基板厚さは、1.0 → 1.6 mmです。
仕様●シリーズ:Dynamic 3000●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●コード番号:718-9557 アズワン品番65-7791-26
1個
229 税込252
7日以内出荷

D-3100 シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番 680-1571参照してください 品番 680-1571参照してください。Dynamic D-3100 シリーズヘッダ。TE Connectivity Dynamic Range D-3100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-3100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-3100シリーズヘッダの推奨基板厚さは、1.0 → 1.6 mmです。
仕様●シリーズ:Dynamic 3000●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:719-5388 アズワン品番65-7790-74
1個
439 税込483
7日以内出荷

。D-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番719-0135 品番719-0135 を参照してください。ダイナミック 2100 シリーズヘッダー。TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-2100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-2100 シリーズヘッダの推奨基板厚さは1.6 mmです。
仕様●シリーズ:Dynamic 2000●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:5.0A●コード番号:719-5322 アズワン品番65-7531-95
1個
229 税込252
6日以内出荷

センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルー
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6764 アズワン品番65-7673-20
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

シリーズ = Universal MATE-N-LOK。ピッチ = 6.35mm。極数 = 3。行数 = 1。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = リン青銅。定格電流 = 19.0A。定格電圧 = 600 → 0 V。UL、CSA. TE Connectivity Universal MATE-N-LOK基板垂直ピンヘッダ. 基板なしのプラグハウジングを取り付けるための、1行及びマトリクス形式の様々なUniversal MATE-N-LOK垂直ピンヘッダ. はんだテール長4.4 mm (テール長5.97 mmの ; 720-2073 720-2073 を除く) 基板穴径は1.78 mm *0.76 mmのスタンドオフを除く
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
5日以内出荷

シリーズ AMPMODU MOD II。ピッチ 2.54mm。極数 6。行数 1。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド アンシュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 3.0A。テールピン長 3.2mm。対応ピン長 6.7mm。TE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm 1列シュラウドなし分離型ピンヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウドなし1列分離型の基板ヘッダには、2.54 mmのセンターラインが付いています。これらの汎用AMPMODU Mod II分離型の基板ヘッダは、必要なサイズに分離できます。すべてのはんだポストを一度に実装できるので、時間と人件費を節約できます。これらの2.54 mm AMPMODU Mod IIピンヘッダには、垂直実装又は直角実装を用意しています。表面実装タイプも用意しています。 . 特長と利点. 汎用で、必要なサイズに分離可能 迅速、取り付け時間を節約 信頼性が高く、経済的. 用途. これらのAMPMODU Mod II基板ピンヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
849 税込934
5日以内出荷

センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルー
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:2314878 を参照してください●コード番号:195-6917 アズワン品番65-7677-28
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペー
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6773 アズワン品番65-7721-80
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

小型、高さ 8 mm のフォームファクタを特長とし、同じサイズのソリューションよりも高い電流をサポートする Elcon Mini パワーインターコネクトで、より小さなスペースでより高い電力を供給できます(コンタクトあたり最大 40 A、定格 400 V ac 又は DC )。このインターコネクトは、低抵抗で信頼性の高いインターフェイスにより、システム性能の信頼性を実現します。特長には、ポジティブメタルラッチ保持、業界で認められた端子の使用、優れたコストパフォーマンスなどがあります。プレスフィットオプション、オリジナルのはんだテール部品、マルチポジションサイズ、ライトアングル、垂直取り付け、シーケンス式及びタッチプルーフコンタクトなど、幅広い用途に対応する ELCON Mini 電源相互接続のポートフォリオを提供します。メーカーの ELCON ミニ電源ケーブルアセンブリは、配線が簡単な標準設計又は高屈曲設計、金属製ラッチタイプ、又はプラスチック製プルタブタイプが用意され、厳しい設計要件に適合するように高度にカスタマイズできます。用途 配電 電源 データセンター ワイヤレス ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) 保管場所 サーバー スイッチ及びルータ 産業用電子機器キャビネット 通信基地局 ファクトリオートメーション 内部診断装置
仕様●入数:1テープ(150個入り)●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5353 アズワン品番65-7457-56
1セット(150個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

。UL、CSA。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK基板垂直ピンヘッダ。基板なしのプラグハウジングを取り付けるための、1行及びマトリクス形式の様々なUniversal MATE-N-LOK垂直ピンヘッダ。はんだテール長4.4 mm (テール長5.97 mmの ; 720-2073 720-2073 を除く) 基板穴径は1.78 mm 0.76 mmのスタンドオフを除く
仕様●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●ピッチ:6.35mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:19.0A●コード番号:191-8474 アズワン品番65-7647-47
1袋(100個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

シリーズ = Universal MATE-N-LOK。ピッチ = 6.35mm。極数 = 3。行数 = 1。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = リン青銅。定格電流 = 19.0A。定格電圧 = 600 → 0 V。TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK II垂直基板実装ヘッダ. ユニバーサルMATE-N-LOK及びユニバーサルMATE-N-LOK IIの両方のプラグハウジングに使用できる、ユニバーサルMATE-N-LOK垂直基板実装ヘッダ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK。ピッチ = 4.14mm。極数 = 2。行数 = 1。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。定格電流 = 9.5A。定格電圧 = 600 → 0 V。基板実装ハウジング. オスコンタクト 定格: 600 V 9.5 A 適切なプラグ(代表品番 ; 483-8556 483-8556 )によるセルフラッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
839 税込923
5日以内出荷

センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6762 アズワン品番65-7672-30
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

D-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番719-0135 品番719-0135 を参照してください。ダイナミック 2100 シリーズヘッダー。TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-2100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-2100 シリーズヘッダの推奨基板厚さは1.6 mmです。
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:Dynamic 2000●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:161-8838 アズワン品番65-7707-65
1セット(46個)
11,980 税込13,178
欠品中

TE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm 1列シュラウドなし分離型ピンヘッダ。AMPMODU Mod IIシュラウドなし1列分離型の基板ヘッダには、2.54 mmのセンターラインが付いています。これらの汎用AMPMODU Mod II分離型の基板ヘッダは、必要なサイズに分離できます。すべてのはんだポストを一度に実装できるので、時間と人件費を節約できます。これらの2.54 mm AMPMODU Mod IIピンヘッダには、垂直実装又は直角実装を用意しています。表面実装タイプも用意しています。特長と利点。汎用で、必要なサイズに分離可能 迅速、取り付け時間を節約 信頼性が高く、経済的。用途。これらのAMPMODU Mod II基板ピンヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 / テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
仕様●シリーズ:AMPMODU MOD II●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.0A●コード番号:388-6009 アズワン品番65-7789-73
1袋(10個)
2,998 税込3,298
欠品中

センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6766 アズワン品番65-7720-86
1袋(10個)
1,098 税込1,208
欠品中

センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6749 アズワン品番65-7718-85
1セット(700個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6748 アズワン品番65-7725-29
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

。D-3200シリーズハウジングの嵌合については、; 標準の品番680-1578 標準の品番680-1578 を参照してください。Dynamic D-3200 シリーズヘッダ。TE Connectivity製のDynamic Range D-3200シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-3200シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-3200シリーズヘッダの推奨基板厚さは、1.0 → 1.6 mmです。
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:Dynamic 3000●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●コード番号:164-4012 アズワン品番65-7669-23
1セット(17個)
5,398 税込5,938
欠品中