14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。オスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4498 717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543、; 450-9270 450-9270 及び ; 717-4533 717-4533 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット
仕様●極数:26●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:圧着●ハウジング材質:PVC●シリーズ:Amplimite HDP-22●コード番号:782-9530 アズワン品番65-7532-41
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

極数 9。オス/メス メス。接続方向 ストレート。実装タイプ パネルマウント。ピッチ 2.77mm。Dコネクタタイプ 標準D-Sub。結線方法 はんだ。定格電流 3A。ハウジング材質 鋼。定格電圧 250.0 V。長さ 30.8mm。幅 12.5mm。深さ 14.9mm。シリーズ Amplimite HD-20mm。動作温度 Min -55.0℃。UL、cUL、CSA. AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ、 HD-20 シリーズ、はんだカップ. D-sub コネクタは、 字形の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気機器です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 スズめっきシェル及び ピース 94V-0 等級黒色熱可塑樹脂インサートを備えている AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブル取り付け D-Sub コネクタです。この AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブルコネクタのシールドは、完全な EMI シールドと ESD 絶縁を備え、ポストモールド又はエンクロージャで被覆できます。圧着シールド終端により低インピーダンスが実現され、シールド圧着によりストレインリリーフとなっています。 この AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブルコネクタは、デュプレックスめっきはんだカップコンタクトを実装済みで、 HDE HDF HDP 、及び HD-20 (基板実装)シリーズ D-Sub コネクタとかん合します。 適合するバックシェル又はケーブルクランプについて ; は、代表品番 680-9301 719-9747 680-9355 を参照してください。. AMPLIMITE シリーズは通信及びデータインターフェイスで使用できるように設計されています。 HD-20 コネクタよりも 65 高密度 省スペース 94V0 黒色熱可塑樹脂インサート スズめっきスチールシェル . 特長と利点.シェルサイズでは、 、 15 25 37 50 の幅広いコンタクト位置を選択できます。 軍用認定シリーズの低コスト、商用バージョン。 スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし。 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数だけを負荷できます。 シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意。 多数のケーブルクランプと連結ハードウェアオプション。 低コスト、高性能、精密成形端子。. アクセサリ. 圧着端子 446-787 オスねじリテーナ 450-9208 および 717-4498 メスねじロック 717-4543 および 450-9270 ロックポストアセンブリ 450-9365 スプリングラッチ 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト。D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの 1 つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル。特長。シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり / なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子。アクセサリ。圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208、; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543、; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:鋼●定格電圧:250.0 V●長さ:69.31mm●幅:12.54mm●深さ:17.8mm●シリーズ:Amplimite HDP-20●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:680-8838 アズワン品番65-7786-62
1個
669 税込736
7日以内出荷

極数 = 9。D-Subシェルサイズ = E。接続方向 = ストレート。色 = 黒。シリーズ = 207467。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDPシリーズ、シールドなし箱 / 蓋バックシェル. 180 °と90 °のケーブル出口オプション付きの、AMPLIMITEのヒンジ付き箱 / 蓋ケーブルクランプ又はバックシェルキット(シールドなし、組み立て式)です。 テクスチャ仕上げを施した黒色熱可塑性ハウジング、黒色熱可塑性ゲート、黒色亜鉛めっきスチール製皿頭ねじが付いています。 これらのバックシェルのケーブル径は、ケーブル支持ゲートを変えることで調整できます。 ケーブル支持ゲートの平面側はディスクリートワイヤ用、半円形側は被覆ケーブル用です。 これらのAMPLIMITEバックシェルは、HDP金属シェルシリーズのD-Subコネクタでの使用に最適です。 オスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4498 717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 450-9270 450-9270 、 ; 717-4546 717-4546 を参照してください。 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 スプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照 ラッチブロックについては、代表品番 ; 450-9371 450-9371 と ; 680-9392 680-9392 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

極数 25。オス/メス オス。接続方向 ストレート。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 圧着。定格電流 3.7A。ハウジング材質 鋼。定格電圧 250.0 V。長さ 53.03mm。幅 12.54mm。深さ 17.8mm。シリーズ Amplimite HDP-20mm。動作温度 Min -55.0℃。AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(800個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

極数 25。オス/メス オス。接続方向 ストレート。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 圧着。ハウジング材質 鋼。定格電圧 250.0 V。長さ 53.03mm。幅 12.54mm。深さ 17.8mm。シリーズ Amplimite HDP-20。動作温度 Min -55.0℃。AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
5日以内出荷

極数 9。オス/メス メス。接続方向 ストレート。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 圧着。定格電流 3.7A。ハウジング材質 鋼。定格電圧 250.0 V。長さ 30.81mm。幅 12.55mm。深さ 17.9mm。シリーズ Amplimite HDP-20mm。動作温度 Min -55.0℃。AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷

極数 = 9。接続方向 = ストレート。実装タイプ = ケーブルマウント。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ = Amplimite HDP-20。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-20シリーズ、基本シールドハードウェアキット. AMPLIMITE HDP-20基本シールドハードウェアキットは、スズめっきスチール製シェル及び黒色94V-0熱可塑性インサート、並びに内側及び外側スズめっきスチールシールド付きのコネクタで構成されています。 AMPLIMITE HDP-20基本シールドハードウェアキット用のサイズ20 DF圧着スナップインコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 ; 680-8910 680-8910 及び ; 680-9698 680-9698 を参照。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 ; 301-8199 301-8199 及び ; 301-8212 301-8212 を参照。 AMPLIMITE HDP-20シールドD-Subコネクタキットは、D-SubコネクタのHDEシリーズ、HDPシリーズ及びHD-20 (基板実装)シリーズとかん合可能で、3.05 mmの標準取り付け穴付きです。 最適なメスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 680-9288 680-9288 及び ; 450-9309 450-9309 を参照 最適なオスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 及び ; 717-4498 717-4498 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照 ねじ穴付きラッチブロックについては、代表品番 ; 450-9371 450-9371 を参照 スロットリセス及びスルーホール付きラッチブロックについては、 ; 680-9392 680-9392 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷

TE CONNECTIVITYTE Connectivity Screw CHAMPシリーズ
エコ商品
仕様タイプ:Screwスレッドサイズ:UNC 4-40ネジ長さ:10.79mm素材:鋼ヘッドスクリュー:マイナス併用可能製品:CHAMP D-Subコネクタ仕上げ:亜鉛シリーズ:CHAMPCHAMPコネクタ用のねじタイプハードウェアアクセサリ. ケーブル-パネル、ケーブル-ケーブル用途に最適なCHAMPコネクタ用のキャプティブ式なべ頭ねじです。 ; 739-0925 739-0925 : ヘッド下の長さ19 mm、ねじ長6.35 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。ボード-ボード用途にも最適です。 ; 739-0937 739-0937 : ヘッド下の長さ10.8 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 739-0934 739-0934 : ヘッド下の長さ8.9 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 823-6866 823-6866 : 8.6 mmスタンドオフ、M3.5メス、4-40 UNCオス付属のCHAMPスタッド(メトリック)です。 ; 823-6888 823-6888 : スプリングラッチバックシェル用のCHAMP 0.8 mmシリーズラッチポストです。 ; 823-6878 823-6878 : 六角ヘッド4-40 UNC、キャプティブ式なべ頭4-40 UNC付属のCHAMPねじロックハードウェアキットです。 ; 823-6872 823-6872 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.2 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長6.5 mm、スタンドオフ長8.6 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。 ; 823-6881 823-6881 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.7 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長4.9 mm、スタンドオフ長8.5 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22シリーズ、基本シールドハードウェアキット. AMPLIMITE HDP-22基本シールドハードウェアキットは、スズめっきスチール製シェル及び黒色94V-0熱可塑性インサート、並びに内側及び外側スズめっきスチールシールド付きのコネクタで構成されています。 AMPLIMITE HDP-22基本シールドハードウェアキット用のサイズ22 DF圧着スナップインコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 : 680-9692 680-9692 及び : 718-1207 718-1207。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 : 301-8199 301-8199 及び : 301-8212 301-8212。 3.05 mm標準取り付け穴を備えています。 最適なメスねじロックについては、代表品番 : 717-4543 717-4543 、 : 680-9288 680-9288 及び : 450-9309 450-9309 最適なオスねじリテーナーについては、代表品番 : 450-9208 450-9208 及び : 717-4498 717-4498 ロックポストアセンブリについては、品番 : 450-9365 450-9365 2ピーススプリングラッチについては、品番 : 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロックについては、代表品番 : 450-9371 450-9371 スロットリセス及びスルーホール付きラッチブロックについては、 : 680-9392 680-9392 シリーズAMPLIMITE HDP-20 材質(ハウジング)ガラス繊維強化ナイロン/PET コンタクト数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 鋼シリーズ = AMPLIMITE HDP-20寸法 = 39.14 x 17.7 x 12.55mm長さ = 39.14mm最低使用温度 = -55℃AMPLIMITE D-SubケーブルコネクタHDP-20圧着スナップインコンタクトシリーズ. 標準ケーブル取り付け用のAMPLIMITE HDP-20圧着式スナップインコンタクトD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタです。 これらのAMPLIMITE HDP-20圧着式スナップインD-Subコネクタは、94V-0等級の黒色熱可塑性インサートを装備しており、接地インデントあり / なしのスズ又は亜鉛めっきスチール製シェルが採用されています(詳細については表を参照)。 複数の取り付けオプションも用意しており、標準の 3.05 mm穴又はクリンチナットを選択できます(詳細については表を参照)。 AMPLIMITE HDP-20 D-Subプラグケーブルコネクタは、20 DFピンコンタクトを受け入れ、AMPLIMITE HDP-20 D-Subレセプタクル ケーブル コネクタは、サイズ20 DFソケットコンタクトについては、代表品番< 446-787&#x27;) 446-787/を参照してください。 これらのHDP-20圧着スナップインD-Subケーブルコネクタは、HDEやHDPシリーズのケーブル取り付けD-Subコネクタ、HD-20 D-Sub基板実装コネクタとかん合します。 適合するバックシェルやケーブルクランプについては、代表品番< 450-9113&#x27;) 450-9113/、< 450-9157&#x27;) 450-9157/、< 680-9276&#x27;) 680-9276/、< 717-4596&#x27;) 717-4596/、< 680-9131&#x27;) 680-9131/を参照してください。 オスねじリテーナーについては代表品番< 450-9208&#x27;) 450-9208/、< 717-4498&#x27;) 717-4498/を参照 メスねじロックについては代表品番< 717-4543&#x27;) 717-4543/、< 450-9270&#x27;) 450-9270/を参照 ロックポストアセンブリについては品番< 450-9365&#x27;) 450-9365/を参照 スプリングラッチについては、品番< 450-9321&#x27;) 450-9321/を参照 ねじ穴からブロックのラッチまで代表品番< 450-9371&#x27;) 450-9371/を参照 マイナス形の穴やスルーホールでのラッチブロックについては、品番< 680-9392&#x27;) 680-9392/を参照. 通信/データインターフェイスに最適 スズ又は亜鉛めっきシェル 高い保持力のコンタクト、シェル絶縁物の背後にはめ込み可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷

仕様オスねじリテーナーについては、代表品番 : 450-9208 450-9208 と : 717-4498 717-4498 を確認してください。 メスねじロックについては、代表品番 : 717-4543 717-4543 、 : 450-9270 450-9270 及び : 717-4533 717-4533 を確認 ロックポストアセンブリについては、品番 : 450-9365 450-9365 を確認 2ピーススプリングラッチについては、品番 : 450-9321 450-9321 を確認. AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット. AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット。 各キットは、スズめっきスチール製シェル及び94V-0黒色熱可塑性インサート付きコネクタ、スズめっきスチール製内側及び外側シールド、黒色PVCエンクロージャ、及び亜鉛合金ジャックスクリュー2個を備えています。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 : 718-3953 718-3953 及び : 718-3941 718-3941 には、推奨ケーブル外径4.83~8.38 mm、品番 : 719-9725 719-9725 には5.51~11.05 mm直径、及び品番 : 719-9728 719-9728 には8.59~12.45 mm直径のケーブルを使用できます。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 : 718-3953 718-3953 及び : 718-3941 718-3941 には最大内側ケーブルバンドル直径(被覆及びブレードを除去した後の最大ケーブル径) 8.39 mm、品番 : 719-9725 719-9725 には直径8.89 mm、及び品番 : 719-9728 719-9728 には直径11.43 mmのケーブルを使用できます。 HDP-22 dサブコネクタソケットキット品番 : 782-9558 782-9558 には外径8.59 → 14.28 mm、品番 : 782-9524 782-9524 及び : 782-9530 782-9530 には4.83 → 8.38 mm、及び品番 : 782-6149 782-6149 には5.51 → 11.05 mmの推奨ケーブルを使用できます。 AMPLIMITE HDP-22 D-Subコネクタキットのサイズ22 DFコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 : 314-8026 314-8026 及び : 680-9692 680-9692 を確認してください。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 : 301-8199 301-8199 及び : 717-4669 717-4669 を確認してください。 シリーズAMPLIMITE HDP-22 キット内容ジャックスクリュー / インサート 材質(ハウジング)サーモプラスチック コンタクト数15 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様オスねじリテーナーについては、代表品番 : 450-9208 450-9208 と : 717-4498 717-4498 を確認してください。 メスねじロックについては、代表品番 : 717-4543 717-4543 、 : 450-9270 450-9270 及び : 717-4533 717-4533 を確認 ロックポストアセンブリについては、品番 : 450-9365 450-9365 を確認 2ピーススプリングラッチについては、品番 : 450-9321 450-9321 を確認. AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット. AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット。 各キットは、スズめっきスチール製シェル及び94V-0黒色熱可塑性インサート付きコネクタ、スズめっきスチール製内側及び外側シールド、黒色PVCエンクロージャ、及び亜鉛合金ジャックスクリュー2個を備えています。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 : 718-3953 718-3953 及び : 718-3941 718-3941 には、推奨ケーブル外径4.83~8.38 mm、品番 : 719-9725 719-9725 には5.51~11.05 mm直径、及び品番 : 719-9728 719-9728 には8.59~12.45 mm直径のケーブルを使用できます。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 : 718-3953 718-3953 及び : 718-3941 718-3941 には最大内側ケーブルバンドル直径(被覆及びブレードを除去した後の最大ケーブル径) 8.39 mm、品番 : 719-9725 719-9725 には直径8.89 mm、及び品番 : 719-9728 719-9728 には直径11.43 mmのケーブルを使用できます。 HDP-22 dサブコネクタソケットキット品番 : 782-9558 782-9558 には外径8.59 → 14.28 mm、品番 : 782-9524 782-9524 及び : 782-9530 782-9530 には4.83 → 8.38 mm、及び品番 : 782-6149 782-6149 には5.51 → 11.05 mmの推奨ケーブルを使用できます。 AMPLIMITE HDP-22 D-Subコネクタキットのサイズ22 DFコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 : 314-8026 314-8026 及び : 680-9692 680-9692 を確認してください。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 : 301-8199 301-8199 及び : 717-4669 717-4669 を確認してください。 シリーズAMPLIMITE HDP-22 キット内容ジャックスクリュー / インサート 材質(ハウジング) コンタクト数26 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様極数 = 26接続方向 = ストレートハウジング材質 = PVCシリーズ = AMPLIMITE HDP-22オスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4498 717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 450-9270 450-9270 及び ; 717-4533 717-4533 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照. AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット. AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット。 各キットは、スズめっきスチール製シェル及び94V-0黒色熱可塑性インサート付きコネクタ、スズめっきスチール製内側及び外側シールド、黒色PVCエンクロージャ、及び亜鉛合金ジャックスクリュー2個を備えています。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 ; 718-3953 718-3953 及び ; 718-3941 718-3941 には、推奨ケーブル外径4.83~8.38 mm、品番 ; 719-9725 719-9725 には5.51~11.05 mm直径、及び品番 ; 719-9728 719-9728 には8.59~12.45 mm直径のケーブルを使用できます。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 ; 718-3953 718-3953 及び ; 718-3941 718-3941 には最大内側ケーブルバンドル直径(被覆及びブレードを除去した後の最大ケーブル径) 8.39 mm、品番 ; 719-9725 719-9725 には直径8.89 mm、及び品番 ; 719-9728 719-9728 には直径11.43 mmのケーブルを使用できます。 HDP-22 dサブコネクタソケットキット品番 ; 782-9558 782-9558 には外径8.59 → 14.28 mm、品番 ; 782-9524 782-9524 及び ; 782-9530 782-9530 には4.83 → 8.38 mm、及び品番 ; 782-6149 782-6149 には5.51 → 11.05 mmの推奨ケーブルを使用できます。 AMPLIMITE HDP-22 D-Subコネクタキットのサイズ22 DFコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 ; 314-8026 314-8026 及び ; 680-9692 680-9692 を参照してください。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 ; 301-8199 301-8199 及び ; 717-4669 717-4669 を参照してください。 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)20 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷