85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100個)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU MOD IIコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD II最小ワイヤサイズmm2 = 0.04mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 28AWGTE Connectivity AMPMODU Mod IIコネクタ圧着コンタクト. AMPMODU Mod IIコネクタハウジングで使用する圧着ソケットコンタクトのシリーズです。これらのAMPMODU Mod IIコンタクトには、ワイヤサイズ24 → 20 AWGと26 → 22 AWGに対応する、スズめっき又は金めっきの製品が用意されています。品番280530-x、181270-x、181271-xは標準圧コンタクトです。品番280708-x、281556-x、182206-x、182207-xは高圧コンタクトです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷


仕様オス・メス:オス併用可能製品:AMPSEAL 16コネクタハウジングシリーズ:AMPSEAL 16最小ワイヤサイズmm2:0.75mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:14AWGTE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス併用 = AMPSEALコネクタハウジングシリーズ = AMPSEAL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃圧着工具については、品番< 849-114&#x27;) 849-114/を参照してください。. TE Connectivity AMPSEALコンタクト. AMPSEALシールドコネクタシリーズとともに使用するAMPSEAL圧着コンタクトです。 これらのAMPSEALレセプタクルコンタクトのワイヤサイズは0.5~1.25 mm 2 、絶縁材径は1.7~2.7 mmで、すず又は金めっきタイプが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU MOD Iコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD I最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWGTE Connectivity AMPMODU Mod Iレセプタクル圧着コンタクト. TE Connectivity AMPMODU Mod Iレセプタクル圧着コンタクトのシリーズ。 圧着工具については、品番< 509-2010&#x27;) 509-2010/を参照。. コンタクトの詳細 :. < 509-1988&#x27;) 509-1988/22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、SCP、金、ルーズ < 509-1994&#x27;) 509-1994/22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、SCP、スズ、ルーズ < 509-2004&#x27;) 509-2004/22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、HCP、スズ、ルーズ < 718-9747&#x27;) 718-9747/2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、HCP、金、ストリップ < 668-9381&#x27;) 668-9381/2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、HCP、スズ、ストリップ < 668-9384&#x27;) 668-9384/2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、SCP、スズ、ストリップ < 668-9387&#x27;) 668-9387/22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、SCP、金、ストリップ < 668-9390&#x27;) 668-9390/20 → 17 AWG (0.5 → 1.0 mm)、HCP、スズ、ストリップ < 745-5845&#x27;) 745-5845/22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、HCP、金、ルーズ < 745-5097&#x27;) 745-5097/2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、HCP、金、ストリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU MOD IVコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD IV最小ワイヤサイズmm2 = 0.519mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 12mΩ最低使用温度 = -65℃最高使用温度 = +105℃レセプタクル圧着コンタクト(Mod IV). 30 → 28又は26 → 22 AWGワイヤのMod IVレセプタクル圧着シリーズ: < 233-1889&#x27;) 233-1889/: 30 → 28 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ < 233-1895&#x27;) 233-1895/: 26 → 22 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ < 495-8931&#x27;) 495-8931/: 30 → 28 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ < 495-8947&#x27;) 495-8947/: 30 → 28 AWG、スズめっき、中間加圧、ルーズ シュラウドヘッダとかん合するシェル用です。代表品番< 509-2537&#x27;) 509-2537/を参照してください。 遊びのあるコンタクトに最適な圧着工具については、品番< 233-0044&#x27;) 233-0044/を参照してください。
1袋(100個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU MOD IIコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD II最小ワイヤサイズmm2 = 0.04mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 28AWGTE Connectivity AMPMODU Mod IIコネクタ圧着コンタクト. AMPMODU Mod IIコネクタハウジングで使用する圧着ソケットコンタクトのシリーズです。これらのAMPMODU Mod IIコンタクトには、ワイヤサイズ24 → 20 AWGと26 → 22 AWGに対応する、スズめっき又は金めっきの製品が用意されています。品番280530-x、181270-x、181271-xは標準圧コンタクトです。品番280708-x、281556-x、182206-x、182207-xは高圧コンタクトです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU MOD IIコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD II最小ワイヤサイズmm2 = 0.04mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 30AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWGTE Connectivity AMPMODU Mod IIコネクタ圧着コンタクト. AMPMODU Mod IIコネクタハウジングで使用する圧着ソケットコンタクトのシリーズです。これらのAMPMODU Mod IIコンタクトには、ワイヤサイズ24 → 20 AWGと26 → 22 AWGに対応する、スズめっき又は金めっきの製品が用意されています。品番280530-x、181270-x、181271-xは標準圧コンタクトです。品番280708-x、281556-x、182206-x、182207-xは高圧コンタクトです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU HE14コネクタハウジングシリーズ = AMPMODU HE14最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +125℃工具は品番< 449-376&#x27;) 449-376/を使用 圧着ソケットシェル、品番< 532-333&#x27;) 532-333/などに挿入. 圧着端子. すずめっきりん青銅、28 → 24 awg (絶縁被覆1.2 mmを含む外径)に対応 推奨配線ストリップ長3.25 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU MOD IVコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD IV最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWG最大接触抵抗 = 12mΩ最低使用温度 = -65℃最高使用温度 = +105℃レセプタクル圧着コンタクト(Mod IV). シュラウドヘッダと対になるMod IVシェルと使用するためのレセプタクル圧着コンタクト この範囲には32-28、26-22、又は24-20 AWGワイヤの圧着が含まれます。詳細については、表を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト。AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタク
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPSEAL 16コネクタハウジング●シリーズ:AMPSEAL 16●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:18AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:782-6212 アズワン品番65-7664-30
1袋(50個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

。TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト。AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:AMPSEAL 16コネクタハウジング●シリーズ:AMPSEAL 16●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:782-6206 アズワン品番65-7662-55
1袋(50個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

TE Connectivity AMPMODU コネクタコンタクトは、2 mm ピッチソケットを備え、0.08-0.24 mm 2 のワイヤに使用されています。コンタクトタイプ - ソケット 加圧 - 標準 中心線(ピッチ) - 2 mm
仕様●入数:1リール(30000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●コード番号:217-5521 アズワン品番65-7709-58
1セット(30000個)
589,800 税込648,780
欠品中

TE Connectivity の PCB コネクタは、基板に取り付けられ、金フラッシュめっきりん青銅コンタクト素材が使用されている場合、コネクタ向けの高品質なレセプタクルに接触します。電線対基板用の中心線になっている 15 個の MO Terminal 抵抗を備えています。最大ワイヤサイズは 28 AWG で、最小ワイヤサイズです 寸法は 0.08 mm 2 です動作温度範囲: -40 → 125 ℃ コンタクト定格電流: 2 A
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:205-6845 アズワン品番65-7577-33
1袋(5個)
369 税込406
欠品中

TE Connectivity の PCB コネクタは、基板に取り付けられ、金めっきりん青銅コンタクト素材を使用している場合、コネクタ向けの高品質なレセプタクルに接触します。電線対基板用の中心線になっている 15 個の MO Terminal 抵抗を備えています。最大ワイヤサイズは 24 AWG で、最小ワイヤサイズです 0.22 mm 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ コンタクト定格電流: 2 A
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:205-6843 アズワン品番65-7579-95
1袋(5個)
599 税込659
欠品中

TE Connectivity AMPMODU Mod IVコンタクト。TE ConnectivityのAMPMODU Mod IVコンタクトです。
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU MOD IVコネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU MOD IV●適合電線サイズmm2 Min:0.03mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:32AWG●適合電線サイズAWG Max:27AWG●最大接触抵抗:12mΩ●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:782-1093 アズワン品番65-7535-30
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:205-6844 アズワン品番65-7577-32
1袋(100個)
4,698 税込5,168
欠品中

TE Connectivity の PCB コネクタは、基板に取り付けられ、金フラッシュめっきりん青銅コンタクト素材が使用されている場合、コネクタ向けの高品質なレセプタクルに接触します。電線対基板用の中心線になっている 15 個の MO Terminal 抵抗を備えています。最大ワイヤサイズは 24 AWG で、最小ワイヤサイズです 0.22 mm 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ コンタクト定格電流: 2 A
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:205-6841 アズワン品番65-7580-20
1袋(5個)
359 税込395
欠品中

レセプタクル圧着コンタクト。シュラウドなしヘッダとかん合するシェル用のレセプタクル圧着コンタクトのシリーズ: ; 233-1889 233-1889 : 30 → 28 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ、Mod IV ; 233-1895 233-1895 : 26 → 22 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ、Mod IV ; 388-6172 388-6172 : 26 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ、Mod IV ; 388-6188 388-6188 : 26 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ、Mod IV ; 495-8931 495-8931 : 30 → 28 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ、Mod IV ; 495-8947 495-8947 : 30 → 28 AWG、スズめっき、中間加圧、ルーズ、Mod IV ; 668-9393 668-9393 : 22 → 26 AWG、金めっき、標準加圧、ストリップ、Mod II ; 668-9397 668-9397 : 22 → 26 AWG、スズめっき、高加圧、ストリップ、Mod II 適合圧着工具品番 ; 233-0044 233-0044
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU MOD IVコネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU MOD IV●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:161-6073 アズワン品番65-7708-60
1袋(200個)
11,980 税込13,178
欠品中

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:205-6840 アズワン品番65-7577-44
1袋(100個)
4,698 税込5,168
欠品中

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:205-6842 アズワン品番65-7577-16
1袋(100個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●コード番号:217-5523 アズワン品番65-7506-80
1袋(50個)
1,498 税込1,648
欠品中

シリーズAMPSEAL 16 適合電線(mm2)【最小】0.75【最大】2 材質(コンタクト)銅合金AWG 適合電線サイズ【最小】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品AMPSEAL 16コネクタハウジング 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

オス/メス = メス。併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング。シリーズ = AMPSEAL 16。適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +120℃。TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

シリーズAMPSEAL 16 適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】0.8 材質(コンタクト)銅合金AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品AMPSEAL 16コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)ニッケルAWG 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

オス/メス = オス。併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング。シリーズ = AMPSEAL 16。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2。適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2。表面処理:コンタクト = ニッケルAWG。コンタクト材質 = 銅合金AWG。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +120℃。TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

シリーズAMPSEAL 16 適合電線(mm2)【最小】0.75【最大】2 適合電線サイズ【最小】18AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品AMPSEAL 16コネクタハウジング 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

シリーズAMPSEAL 16 適合電線(mm2)【最小】0.75【最大】2 適合電線サイズ【最小】18AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品AMPSEAL 16コネクタハウジング 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

シリーズAMPMODU MOD I 適合電線(mm2)【最小】0.3 材質(コンタクト)リン青銅AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPMODU MOD Iコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)12 表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
1,398 税込1,538
欠品中

シリーズAMPMODU MOD IV 適合電線(mm2)【最小】0.1 適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPMODU MOD IVコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)12 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65
1袋(1000個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

シリーズAMPMODU MOD V 適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.6 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品AMPMODU相互接続システム 最大接触抵抗(mΩ)12 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65
1袋(10個)
619 税込681
7日以内出荷

シリーズAMPMODU MOD II 適合電線(mm2)【最小】0.1 材質(コンタクト)リン青銅AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPMODU MOD IIコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(100個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

シリーズAMPMODU MOD I 適合電線(mm2)【最小】0.3 材質(コンタクト)リン青銅AWG 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPMODU MOD Iコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)12 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

シリーズAMPSEAL 16 適合電線(mm2)【最小】0.75 適合電線サイズ【最小】18AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPSEAL 16コネクタハウジング
1袋(50個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

シリーズAMPSEAL 16 適合電線(mm2)【最小】0.75 適合電線サイズ【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品AMPSEAL 16コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)金AWG 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
719 税込791
7日以内出荷

シリーズAMPSEAL 16 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅合金AWG 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品AMPSEAL 16コネクタハウジング 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

オス/メス = メス。併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング。シリーズ = AMPSEAL 16。適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス/メス = メス。併用可能製品 = AMPMODU MOD IVコネクタハウジング。シリーズ = AMPMODU MOD IV。適合電線サイズmm2 Min = 0.1mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 26AWG。適合電線サイズAWG Max = 22AWG。最大接触抵抗 = 12mΩ。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +105℃。TE Connectivity AMPMODU Mod IVコンタクト. TE ConnectivityのAMPMODU Mod IVコンタクトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

シリーズAMPMODU MOD IV 適合電線(mm2)【最小】0.1 適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPMODU MOD IVコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)12 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65
1袋(100個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷