1,042件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5343 アズワン品番65-7508-51
1個
789 税込868
7日以内出荷

仕様●極数:26●オス/メス:オス●行数:2, 3, 4●シリーズ:LEAVYSEAL●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:217-5360 アズワン品番65-7506-64
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:3, 4●シリーズ:LEAVYSEAL●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:217-5440 アズワン品番65-7506-10
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:3●シリーズ:LEAVYSEAL●コード番号:217-5392 アズワン品番65-7505-14
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5340 アズワン品番65-7503-54
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジング、2 ポジション、4.19 mm ピッチ、コンポーネント対ワイヤコネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクト( EAC )を使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - コンポーネント - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5562 アズワン品番65-7503-69
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジングは、2 ポジション、4.19 mm ピッチ(電線対電線 / 電線対パネルコネクタシステムと統合されています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 ピン数は 12、サイズは 20 DE となっていますコネク
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5563 アズワン品番65-7507-35
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングはオス端子用で、62 ポジション、4 mm / 5 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステムと一体化)の製品です。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。アレンジャーで購入できますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - グレー
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:3, 4●シリーズ:LEAVYSEAL●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:217-5439 アズワン品番65-7503-52
1箱(80個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングは、26 極、4 mm / 6 mm ピッチのオス端子用です。電線対電線コネクタシステムに統合されています。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。アレイに用意されていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2, 3, 4●シリーズ:LEAVYSEAL●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:217-5359 アズワン品番65-7706-19
1箱(84個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

TE Connectivity HDSCS、オス端子用ハウジングは、15 ポジション、4 mm / 6 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。 5 サイズとアレンジャーを用意していますコネクタ及びハウジングタイプ
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5341 アズワン品番65-7505-32
1箱(150個)
82,980 税込91,278
欠品中

仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:AMP Timer Connector System●コード番号:217-5525 アズワン品番65-7508-67
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5349 アズワン品番65-7506-16
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity HDSCS、オス端子用ハウジングは、8 ポジション、6 mm ピッチ(センターライン)、電線対電線コネクタシステムを統合しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは 5 種類、アレンジメントは Fro ですコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5339 アズワン品番65-7542-01
1箱(280個)
189,800 税込208,780
欠品中

TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングはオス端子用で、15 極、5 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステムに統合されています。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。アレンジメントに含まれていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:3●シリーズ:LEAVYSEAL●コード番号:217-5391 アズワン品番65-7709-59
1箱(126個)
179,800 税込197,780
欠品中

仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5345 アズワン品番65-7507-54
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity Timer コネクタシステム、オス端子用ハウジング、8 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを備えています。プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 赤 ボディ材質 - PA
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:AMP Timer Connector System●コード番号:217-5524 極数8 アズワン品番65-7507-85
1箱(1000個)
339,800 税込373,780
欠品中

種類 = 取り付けクリップ。シリーズ = AMPSEAL 16。接続方向 = ストレート。オス/メス = オス。シリーズ番号 = 1924487
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

オス/メス = メス to オス。結線方法 = 圧着。Fタイプのアースクリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス/メス = オス。極数 = 68。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ピッチ = 1.27mm。結線方法 = IDT。長さ = 51.54mm。幅 = 14.94mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
欠品中

タイプ = 車載用コネクタハウジング。オス/メス = オス。シリーズ = Junior Power Timer。色 = 黒。結線方法 = はんだ。高さ = 15.8mm。幅 = 29.3mm。深さ = 38mm。TE Connectivityジュニアタイマコネクタハウジング. Junior Timerプラグ及びレセプタクルコネクタハウジングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

極数 = 68。オス/メス = オス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。ハウジング材質 = PBT。長さ = 63.9mm。幅 = 17.3mm。深さ = 10.3mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 = 15。オス/メス = オス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 6.0A。長さ = 39.2mm。幅 = 13.6mm。深さ = 21.3mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

種類 = 取り付けクリップ。シリーズ = AMPSEAL 16。接続方向 = ストレート。オス/メス = オス。シリーズ番号 = 1924487。TE Connectivity AMPSEAL 16取り付けクリップ. AMPSEAL 16取り付けクリップは黒色ナイロン6/6製で、車載用コネクタのAMPSEAL 16製品に使用できます。このAMPSEAL 16取り付けクリップは、黒色ナイロン6/6製で、回転防止機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
5日以内出荷

極数 = 13。行数 = 1。ピッチ = 2.5mm。オス/メス = オス。シリーズ = Signal Double Lock。併用可能製品 = シングル、ダブル、ロックコネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 35mm。幅 = 7.1mm。ハウジング材質 = ナイロン。コンタクトについては、 ; 719-4174 719-4174 を参照. 2.5 SDLシグナルダブルロックハウジング
1袋(5個)
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 = 9。行数 = 3。ピッチ = 5mm。オス/メス = オス。シリーズ = Metrimate。併用可能製品 = 角型グリッドピン及びソケットコネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 23.8mm。ハウジング材質 = サーモプラスチック。TE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタプラグハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番 ; 160-0932 160-0932 を参照)とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

極数 = 1。シリーズ = Power Lock。TE Connectivity Power LockシリーズIIオスメスハウジング. Power LockシリーズIIオスメスハウジングは、ポリカーボネートGF製で、ステンレススチール製スプリングを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AMPLIMITE D-Subコネクタシリーズ、HDE及びHDPオスねじリテーナー。AMPLIMITE HDE及びHDPシリーズの金属シェルD-Subコネクタ用のAMPLIMITEオスねじリテーナーキットです。 これらのオスねじリテーナーキットには、それぞれ亜鉛めっき透明又は黄色クロメート加工済みスチールオスねじ2本、ステンレススチール保持クリップ2個で構成されています。 これらのオスねじリテーナーキットのねじサイズは4-40です。 品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4549 717-4549 は黄色クロメート仕上げ、品番 ; 717-4498 717-4498、; 782-6269 782-6269 は透明クロメート仕上げです。 ねじ長: 品番 ; 450-9208 450-9208 - 5.59 mm 品番 ; 717-4549 717-4549 - 5.08 mm 品番 ; 782-6269 782-6269 - 5.08 mm 品番 ; 717-4498 717-4498 - 5.59 mm
仕様●種類:ねじリテーナー●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8339 アズワン品番65-7663-93
1箱(2000個)
859,800 税込945,780
7日以内出荷

オス/メス = オス。端子サイズ = 20。適合電線サイズ = 24 → 20 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = Type III+。併用可能製品 = Type III+シリーズコネクタ。表面処理:コンタクト = 錫。品番 782-9851 は、 4000 個パックのリールです。. TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +. Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

極数 = 25。オス/メス = オス。接続方向 = ストレート。実装タイプ = ケーブルマウント。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = 鋼。長さ = 53.0mm。幅 = 12.55mm。深さ = 17.65mm。シリーズ = Amplimite HDP-20mm。動作温度 Max = +105℃。圧着コンタクト用のハウジング. 圧着コンタクト用の金属バックシェル付きSub-Dハウジングを特徴とするHD-20シリーズ標準コネクタ製品です。 主要な市場規格に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

バックプレーンコネクタのタイプ ハードメトリックタイプA。オス/メス オス。極数 154。カラム数 22。行数 7。接続方向 ストレート。ハウジング材質 PET。ピッチ 2mm。コンタクト材質 リン青銅。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。結線方法 プレスイン。シリーズ Z-PACK HM。Compact PCIシステム用Z-PACKシリーズコネクタ. 高密度、優れたパフォーマンスと信頼性を提供 ホットスワップに対応し、リアルタイム用途でメリットを発揮 プレス技術とユーロスタイルパッケージを採用 Compact PCIは、標準長及び特殊長の3Uカード(コネクタP1-5/J1-5)及び6Uカード(コネクタP1-5/J1-5)で32ビット又は64ビットを使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
欠品中

オス/メス オス。端子サイズ 2.5mm。適合電線サイズ 1 2.5 mm2。結線方法 圧着。併用可能製品 丸型コネクタ。定格電流 40A。長さ 29.8mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅‐ニッケル‐シリコン。動作温度 Min -40℃。実装タイプ ケーブルマウント℃。TE Connectivity 2.5 mmピン及びソケットコンタクト. TE Connectivity 2.5 mm丸型コネクタ用の丸型コネクタコンタクトのシリーズです。 これらの丸型コネクタコンタクトはスズめっき銅合製で、多様なワイヤサイズを用意しています。 正しいシステムを形成するため、これらのコンタクトは適切なワイヤシールと併用する必要があります。 これらのピンコンタクト(品番909-8122を除く)は、非シール構造のシステムに使用します。 品番 909-8116 909-8116 17-13 AWGは、ワイヤシール 395-7606 395-7606 を使用します。 品番 909-8110 909-8110 20-17 AWGは、ワイヤシール 395-7448 395-7448 を使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

極数 = 3。行数 = 1。ピッチ = 3.81mm。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = Dynamic 3000。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 40mm。幅 = 12.7mm。ハウジング材質 = ナイロン。D-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
1袋(1000個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.1 適合電線サイズ【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷

コネクタ: オスUSB A - オスUSB B。プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要。シールド強化。ホットプラグ対応なので、電源オフや再起動なしに周辺機器の接続 / 取り外しが可能。極性化されているため正確に配置できるシングル4ポジションコネクタ。シリアル、パラレル、キーボード、マウス及びゲームの各ポートを統合。非同期及びアイソクロナスデータ転送方式に対応。Windowsオペレーティングシステムに対応、高品質の素材、金めっきコネクタ及びニッケルめっきシェル、USBタイプ2.0、色:白、USB AとUSB Bポートをデバイスの接続に使用
用途USBケーブルは、コンピュータと周辺機器の接続に使用する一般的なコンポーネントです。プリンタ装置、サーバー、スキャナ、ハードドライブ、TV、ビデオ、マイク、マウス、キーボード、ホームエンターテイメント、外付けハードディスク、カメラ。また、ウォールアダプタやコンピュータ経由でポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。 長さ(m)2 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB A(オス) - USB B(オス) プラグニッケルメッキ USBタイプUSB 2.0 コネクタBジェンダーオス コネクタAジェンダーオス 変換タイプオス - オス
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

シリーズ = MTA-100。ピッチ = 2.54mm。極数 = 5。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。コンタクト材質 = 銅。定格電流 = 5A。定格電圧 = 250.0 V ac。オス/メス = オス。UL (E28476)、CSA (LR7189). TE Connectivity MTA-100シュラウドヘッダ. MTA-100シュラウドピンヘッダで、ウエハーの材質はUL94V-0黒色ポリエステルです。 品番X-644486-XのMTA-100シュラウドピンヘッダは取付ペグ付きです。. ストレート又はライトアングル基板実装 対応するMTA 100ケーブル取付ソケットとかん合します。代表品番 ; 535-4857 535-4857 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
779 税込857
5日以内出荷

オス/メス = オス。併用可能製品 = CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング。シリーズ = Type III+。適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。適合電線サイズAWG Max = 16AWG。シリーズ 1 コンタクト. TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。. 1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、 ; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、 工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE Connectivity産業用タイプA USBプラグコネクタキット. TE Connectivityのこの産業用タイプA USB 2.0プラグコネクタキットは、480 Mbit/sのデータ速度とプラグアンドプレイ機能に対応しています。 この産業用タイプA USBプラグは、プラグの外れを防止する40 Nの保持力と内蔵ロック機構で、産業用途における信頼性をさらに高めています。 また、既存のUSBタイプAレセプタクルとかん合可能です。 これらのタイプA USB 2.0プラグのハウジングは、黒色の高温UL94V-0熱可塑樹脂製で、ニッケルめっきのシールドと金めっきの黄銅コンタクトを備えています。 このキットは、保持ハウジング、カバー、ロックスプリング、フロント バックのシェル、プラグハウジング、キャップハウジングから構成されます。. HMIパネル マシンビジョン プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置. 産業用タイプA USBプラグコネクタキットの代表的な用途:. 用途: HMIパネル マシンビジョン プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

定格電圧 600 ac/dc。オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。定格電流 9.5A。ハウジング材質 ナイロン。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。TE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
5日以内出荷

極数 = 4。行数 = 1。ピッチ = 5.08mm。オス/メス = オス。シリーズ = Metrimate。併用可能製品 = 基板用コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 30.22mm。幅 = 1.542インチ。ハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック。TE Connectivity Metrimate標準ドロアコネクタプラグ及びソケットハウジング. Metrimate標準ドロアコネクタプラグ及びソケットハウジングは、黒色UL94V-0熱可塑樹脂製で、5.08 mmセンターラインを備えています。 これらの標準ドロアコネクタプラグ及びソケットハウジングは、ブラインドかん合が可能で、いずれの方向でもミスアライメントは最大2.3 mmです。ガイドピンがプラグの半分に成形されており、フロント又はリアパネルを取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

タイプ = アダプタ。オス/メス = メス to オス。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。結線方法 = 圧着。表面処理:コンタクト = 錫。TE Connectivity FASTON 187 / 250シリーズクイックディスコネクトタブアダプタ端子. FASTON 187 / 250シリーズのクイックディスコネクトタブアダプタ端子製品です。品番 ; 718-7886 718-7886 、 ; 719-7221 719-7221 、及び ; 718-8069 718-8069 はストレート取り付け、品番 ; 718-7750 718-7750 は15 ° / 66 °取り付けです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
52,980 税込58,278
5日以内出荷