長さ(mm)23.1
幅(mm)26.1
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズMULTILOCK 040
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品MULTILOCK電線対基板コネクタ
接続方向ストレート
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
。HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:20 A, 40 A●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:52.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9142
アズワン品番65-7544-18
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7312
アズワン品番65-7640-45
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
TE Connectivity AMPSEAL 16、メス端子用ハウジング、電線対電線、16 極、7.5 mm センターライン、密封可能、茶、ワイヤ、ケーブル、25 A コンタクト定格電流(最大)一次ロック機能がハウジングに内蔵されています
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:25A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7300
アズワン品番65-7614-74
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
極数16
シリーズMULTILOCK 040 II
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
1個
¥449
税込¥494
欠品中
幅(mm)23
色ナチュラル
高さ(mm)15.8
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズTH 025
深さ(mm)33.9
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
幅(mm)23
色ナチュラル
高さ(mm)15.8
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズTH 025
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
幅(mm)49.2
色白
タイプ車載用コネクタハウジング
定格電流(A)10
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
最大動作温度(℃)85
1個
¥189
税込¥208
欠品中
幅(mm)25.7
色黒
高さ(mm)31.25
極数16
シリーズHDSCS
深さ(mm)67.2
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-40
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
幅(mm)52.65
色黒
高さ(mm)26.3
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
深さ(mm)37.75
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイププラグイン
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
タイプ = 車載用コネクタハウジング。オス/メス = メス。行数 = 2。実装タイプ = プラグイン。シリーズ = Junior Power Timer。色 = 黒。高さ = 26.3mm。幅 = 52.65mm。深さ = 37.75mm。TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジングアクセサリ製品については、代表品番 ; 717-4458 717-4458 を参照してください。. TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング. TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
色黒
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
幅(mm)45.8
色黒
高さ(mm)16.6
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズTimer
深さ(mm)39
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
幅(mm)59
色黒
高さ(mm)26.8
タイプ基板ヘッダ
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:25A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7299
アズワン品番65-7592-67
1セット(16個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
。TE Connectivity AMPSEAL 16 車載用ヘッダ、電線対電線、16 極、7.5 mm センターライン、シール可能、水平、3 列、ニッケル( Ni )、ワイヤ、ケーブル色:茶
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●タイプ:ヘッダ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7311
アズワン品番65-7593-01
1セット(20個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド。組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレ
仕様●極数:16●実装タイプ:インライン●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スルーホール●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:17●接合型:キー付き●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3732
アズワン品番65-7719-46
1袋(100個)
¥559,800
税込¥615,780
7日以内出荷
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド。組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。
仕様●極数:16●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:17.0A●定格電圧:600 → 0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3889
アズワン品番65-7769-08
1袋(100個)
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
極数16
シリーズMULTILOCK 025
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品電線対電線コネクタ
接続方向ストレート
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
極数16
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
接続方向ストレート
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
タイプコネクタインサート
極数16
シリーズHE
定格電圧400 V
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール16P+E
オス・メスメス
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
極数16
シリーズCMC Series 1
ソケットorプラグプラグ
シェルサイズ22
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
タイプコネクタインサート
極数16
シリーズHE
定格電圧400 V
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール16P+E
オス・メスオス
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
タイプコネクタインサート
極数16
シリーズHE
定格電圧400 V
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール16P+E
オス・メスオス
1箱(5個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
タイプコネクタインサート
極数16
シリーズHA
定格電圧250 V
定格電流(A)16
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール16P
結線方法埋め込みネジ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
タイプコネクタインサート
極数16
シリーズHA
定格電圧250 V
定格電流(A)16
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール16P
結線方法埋め込みネジ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
極数16
シリーズCPC Series 1
ソケットorプラグソケット
材質(ハウジング)ナイロン
シェルサイズ17
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
長さ(mm)24.89
幅(mm)7.23
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズAMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品センターライン2列コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
長さ(mm)19.8
幅(mm)15.8
ピッチ(mm)2.2
極数16
シリーズMULTILOCK 025
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ハイブリッドコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
極数16
ソケットorプラグソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
長さ(mm)20.32
幅(mm)7.62
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズAMPMODU HE13/HE14
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品モジュラヘッダ及びIEC 60603-8シリーズとかん合するプラグ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
長さ(mm)19.8
幅(mm)15.8
ピッチ(mm)2.2
極数16
シリーズMULTILOCK 025
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ハイブリッドコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀めっき●ポール形式:16P+E●定格電圧:250 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:192-0174
アズワン品番65-7724-84
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
極数16
シリーズCPC Series 1
ソケットorプラグプラグ
材質(ハウジング)ナイロン
シェルサイズ17
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
極数16
シリーズCPC Series 4
ソケットorプラグソケット
シェルサイズ23
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
タイプコネクタインサート
極数16
シリーズHA
オス・メスメス
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
長さ(mm)32.5
幅(mm)19.2
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズMULTILOCK 040
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK電線対基板コネクタ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
長さ(mm)35
幅(mm)16.7
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズMULTILOCK 040
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品MULTILOCK電線対基板コネクタ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
長さ(mm)20.32
幅(mm)7.6
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズAMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品MOD 1/2電線対基板標準圧力コンタクト
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
長さ(mm)40.64
幅(mm)5.5
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズAMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品センターラインMod IVコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ