TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HEシリーズ コネクタインサート 16極 1-1103638-1
- タイプ
- コネクタインサート
- 極数
- 16
- シリーズ
- HE
- 定格電圧
- 400 V
- 定格電流(A)
- 16
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポール
- 16P+E
- オス・メス
- オス
- 内容量
- 1箱(5個)
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ













