RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥739
税込¥813
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、6 ポジション、9.12 mm ピッチ(バスバー対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数 12 本、サイズ 16 の Deutsch コネクタを使用コネクタ及びハウジン
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5546
アズワン品番65-7507-29
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
。TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジング、6 ポジション、1.59 mm かん合ピン径、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch コネクタを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5545
アズワン品番65-7503-42
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様製品群:Dynamic 3100 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔3.81mm 適合製品:AMP Dynamic 3100 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-14
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:6 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:Universal MATE-N-LOK コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-32
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
。TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、6 ポジション、9.12 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズ 16 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5543
アズワン品番65-7508-33
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:6 種別:プラグ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1347-63
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
長さ(mm)18.29
幅(mm)12.7
極数6P/2C
シリーズ5555165
深さ(mm)13.41
方向ライトアングル
材質(コンタクト)リン青銅
シールドUTP
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール実装
LANカテゴリCat3
コネクタタイプ【イーサネット】RJ11コネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
長さ(mm)15.88
極数6P/6C
シリーズ5555140
深さ(mm)18.42
方向ライトアングル
材質(コンタクト)リン青銅
シールドシールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
LANカテゴリCat3
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
長さ(mm)13.2
幅(mm)18.1
極数6P/6C
シリーズ215876
ポート数1
深さ(mm)11.5
方向ライトアングル
材質(コンタクト)リン青銅
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
LANカテゴリCat3
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:16 種別:ヘッダ 製品群:Dynamic 2000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1347-40
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
仕様コンタクト数:6 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:Firewire IEEE-1394 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:IEEE 1394 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1347-15
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:26 種別:ヘッダ 製品群:AMPMODU シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1347-71
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
仕様製品群:- コンタクト数:6 種別:プラグ ピッチ間隔3.81mm コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1350-28
1個
¥919
税込¥1,011
8日以内出荷
仕様製品群:Dynamic 5000 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:6 ピッチ間隔10.16mm 適合製品:AMP Dynamic 5000 シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-02
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
仕様製品群:Dynamic 5000 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:6 ピッチ間隔10.16mm 適合製品:AMP Dynamic 5000 シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-15
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、6 ポジション、4.45 mm ピッチ(ピッチ)、電線対基板コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、12 個取りのアレンジャーもあるコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブ
仕様●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5561
アズワン品番65-7503-53
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、6 ポジション、1.45 mm ピッチ(ピッチ)で、電線対基板コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、12 個取りのアレンジャーもあるコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - グレー
仕様●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5560
アズワン品番65-7503-88
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5554
アズワン品番65-7506-74
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
仕様製品群:P シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:250VAC 定格電流:6A コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト プラグ タイプ:IEC 60320 C14
アズワン品番65-1545-22
1個
¥9,798
税込¥10,778
10日以内出荷
仕様バックプレーンコネクタのタイプ = ハードメトリックジェンダー = メスコンタクト数 = 110カラム数 = 22行数 = 5ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = PETピッチ = 2mm取り付けタイプ = スルーホールコンタクトめっき = ニッケルの上に金定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V ac端子方法 = はんだシリーズ = Z-PACK HM最低使用温度 = -55℃Compact PCIシステム用Z-PACK(TM)シリーズコネクタ. 高密度、優れたパフォーマンスと信頼性を提供 ホットスワップに対応し、リアルタイム用途でメリットを発揮 プレス技術とユーロスタイルパッケージを採用 Compact PCIは、標準長及び特殊長の3Uカード(コネクタP1-5/J1-5)及び6Uカード(コネクタP1-5/J1-5)で32ビット又は64ビットを使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジング、2 ポジション、4.19 mm ピッチ、コンポーネント対ワイヤコネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクト( EAC )を使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - コンポーネント - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5562
アズワン品番65-7503-69
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
バックプレーンコネクタのタイプ ハードメトリックタイプA。オス/メス オス。極数 154。カラム数 22。行数 7。接続方向 ストレート。ハウジング材質 PET。ピッチ 2mm。コンタクト材質 リン青銅。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。結線方法 プレスイン。シリーズ Z-PACK HM。Compact PCIシステム用Z-PACKシリーズコネクタ. 高密度、優れたパフォーマンスと信頼性を提供 ホットスワップに対応し、リアルタイム用途でメリットを発揮 プレス技術とユーロスタイルパッケージを採用 Compact PCIは、標準長及び特殊長の3Uカード(コネクタP1-5/J1-5)及び6Uカード(コネクタP1-5/J1-5)で32ビット又は64ビットを使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5559
アズワン品番65-7541-73
1セット(42個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●ポール形式:6P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スプリング●コード番号:192-0150
アズワン品番65-7653-49
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ