597件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズFFC 適合電線(mm2)【最小】0.1【最大】0.4 適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品FFCコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)45 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.1 適合電線サイズ【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷

シリーズ 1 コンタクト。TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:CPC / Mシリーズコネクタハウジング●シリーズ:Type III+●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:18AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:718-0803 アズワン品番65-7774-87
1個
259 税込285
7日以内出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 最大接触抵抗(mΩ)2 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)130 最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
779 税込857
7日以内出荷

シリーズDynamic 2000 適合電線(mm2)【最小】0.3 材質(コンタクト)銅合金AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)金AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.3 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

シリーズCommercial MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

シリーズCommercial MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.05 適合電線サイズ【最小】30AWG【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(10個)
349 税込384
5日以内出荷

シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)銅合金AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号3000 併用可能製品タブコンタクト 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)金AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(50個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅合金AWG 適合電線サイズ【最小】20AWG 結線方法圧着 オス・メスオス 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
7,698 税込8,468
当日出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)リン青銅AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】1.5【最大】2.5 適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】13AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シリーズ0.140 Mate-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品0.140 MATE-N-LOKコネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1個
109 税込120
5日以内出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.05 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】30AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-55
1セット(4000個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】3 適合電線サイズ【最大】10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

シリーズCommercial MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.8 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1セット(7000個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】2 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(5個)
759 税込835
5日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)リン青銅AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1セット(2500個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1セット(5000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.3 材質(コンタクト)リン青銅AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)30
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

シリーズDynamic 5000 適合電線(mm2)【最小】3 材質(コンタクト)銅合金AWG 適合電線サイズ【最小】12AWG 結線方法圧着 オス・メスオス
1袋(100個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
1袋(50個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

シリーズAMPSEAL 16 適合電線(mm2)【最小】0.75【最大】2 材質(コンタクト)銅合金AWG 適合電線サイズ【最小】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品AMPSEAL 16コネクタハウジング 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.1 適合電線サイズ【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(300個)
5,998 税込6,598
当日出荷

シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】1.25 材質(コンタクト)銅合金AWG 適合電線サイズ【最小】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
379 税込417
5日以内出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.1【最大】0.35 適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅合金AWG 適合電線サイズ【最小】20AWG 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
1袋(50個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

シリーズDynamic 5000 適合電線(mm2)【最小】1.25 適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWG 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品Dynamic 5000コネクタハウジング
1袋(50個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

シリーズCommercial MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

オス/メス オス。併用可能製品 Dynamic 5000コネクタハウジング。シリーズ Dynamic 5000。適合電線サイズmm2 Min 3mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 12AWG。コンタクト材質 銅合金AWG。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。D-5200シリーズハウジングの嵌合については、 品番 680-1001 680-1001 を参照してください。. TE Connectivity Dynamic 5000 シリーズ 圧着端子. D-5000シリーズの大電流圧着リセプタクルとタブコンタクトは、Dynamic D-5000シリーズのハウジングでの使用に適しています。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点接触方式によって信頼性の高い電気的性能を発揮します。このDynamic 5000シリーズの圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。D-5000シリーズの圧着コンタクトは、20AWG→12AWGの幅広いワイヤサイズに対応し、仕様、用途、コストに応じた幅広い選択が可能です。. 特長. こじりに強い箱型設計 3点接触方式により信頼性の高い電気的性能を実現 定格電流に対応した高導電性素材を使用 金めっき仕様で高信頼性を実現 高電流用途向けの銀めっき仕様 ワイヤサイズ範囲:20 12 AWG. 用途. Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3600個)
869,800 税込956,780
5日以内出荷