654件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅合金AWG 適合電線サイズ【最小】20AWG 結線方法圧着 オス・メスオス 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
7,698 税込8,468
当日出荷

TE Connectivity 115 V dc ピンタイプコネクタコンタクトは、ハウジング内にコンタクトを保持し、ワイヤ及びケーブルに対して圧着タイプの終端処理を行うことができます。ケーブル対ケーブルコネクタシステム バレルタイプ - 圧着 コンタクトベース材質 - 銅合金
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5290 アズワン品番65-7504-98
1袋(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TE Connectivity 115 V dc ピンタイプコネクタコンタクトは、ハウジング内にコンタクトを保持し、ワイヤ及びケーブルに対して圧着タイプの終端処理を行うことができます。ケーブル対ケーブルコネクタシステム バレルタイプ - 圧着 コンタクトベース材質 - 銅合金
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5287 アズワン品番65-7507-52
1袋(10694個)
639,800 税込703,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5289 アズワン品番65-7542-44
1袋(13818個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 最高使用温度(℃)105 端子圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-20 ジェンダーメス 最大接触抵抗(mΩ)10 最小ワイヤーサイズ(mm2)0.12 最小ワイヤーサイズ(AWG)26 最大ワイヤーサイズ(AWG)22
1袋(10個)
789 税込868
5日以内出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.3 適合電線サイズ【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
2,798 税込3,078
欠品中

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.1 適合電線サイズ【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷

適合電線(mm2)【最小】0.02 適合電線サイズ【最小】30AWG【最大】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号1775442 併用可能製品1775441-x コネクタ 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1セット(100個)
359 税込395
7日以内出荷

シリーズDynamic 2000 適合電線(mm2)【最小】0.08【最大】0.2 材質(コンタクト)銅合金AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Dynamic 8000 シリーズハウジング 1-2351981-2●シリーズ:Dynamic 8000●適合電線サイズAWG Max:3AWG●コード番号:217-9980 アズワン品番65-7706-40
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

適合電線(mm2)【最小】0.9 材質(コンタクト)リン青銅AWG 適合電線サイズ【最小】18AWG 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品標準Blind-Mateドロワコネクタハウジング
1袋(1000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅合金AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)3 表面処理(コンタクト)金AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
1,598 税込1,758
欠品中

適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ケーブル対ケーブルコネクタ 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
519 税込571
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(50個)
939 税込1,033
当日出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.1 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(300個)
8,598 税込9,458
当日出荷

シリーズEconomy Power 適合電線(mm2)【最小】0.3【最大】0.9 適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Economy Powerコネクタハウジング
1袋(20個)
459 税込505
当日出荷

1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷

適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 最大接触抵抗(mΩ)2 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)130 最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
779 税込857
7日以内出荷

シリーズDynamic 2000 適合電線(mm2)【最小】0.3 材質(コンタクト)銅合金AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)金AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:864-9653 アズワン品番65-7714-57
1個
169 税込186
7日以内出荷

193797-1 製品タイプ:コンタクト、コネクタシステム:電線対電線、コネクタ及びコンタクト終端:電線及びケーブル、動作電圧:600 V ac、動作電圧:600 V dc、コンタクト定格電流(最大):32 A、コンタクトタイプ:ソケット、ハウジング内のコンタクト保持:なし、コンタクトベース材質:銅合金、コンタクトかん合部分めっき材質:銀、終端タイプ:圧着、コネクタ取り付けタイプ:ケーブル取り付けなし、絶縁材、ワイヤ取り付けタイプ(絶縁材) ワイヤサイズ:10 AWG、ワイヤサイズ:5 mm 2、ワイヤサイズ:10404 CMA、かん合ピン径:1.98 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、回路用途:電源、CSA 定格:認定、グローワイヤ定格:標準部品 - 非グローワイヤ、CSA 認定番号:LR 16455、パッケージ方法:パッケージ、梱包数量:1、19379-1 とのマット用
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:UMNL II コネクタ●シリーズ:ELCON●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●適合電線サイズAWG Max:10AWG●シリーズ番号:193797 年●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0030 アズワン品番65-7652-89
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)銅合金AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.3 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

シリーズCommercial MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

オス/メス = メス。併用可能製品 = ユニバーサルMATE-N-LOK IIコネクタハウジング。シリーズ = Universal MATE-N-LOK II。適合電線サイズmm2 Min = 2mm2。適合電線サイズmm2 Max = 3mm2。適合電線サイズAWG Min = 14AWG。コンタクト材質 = 銅合金AWG。高電流コンタクトは、他のユニバーサルMATE-N-LOKコンタクトとはかん合不可. TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lok II高電流Louvertacコンタクト. ユニバーサルMate-N-Lok II高電流Louvertacピン及びソケット圧着コンタクトは定格電流31 Aを備えています。 このユニバーサルMate-N-Lok II高電流コンタクトは、銅合金のボディに銀めっきベリリウム銅Louvertacバンド及び銀はんだテールを備えています。 ユニバーサルMate-N-Lok II高電流コンタクト、品番 ; 756-1199 756-1199 及び ; 756-1218 756-1218 が適合するのは、ワイヤ範囲5 → 6 mm ;sup>2 ;/sup>、10 AWG ユニバーサルMate-N-Lok II高電流コンタクト、品番 ; 756-1209 756-1209 及び ; 756-1212 756-1212 が適合するのは、ワイヤ範囲2 → 3 mm ;sup>2 ;/sup>、14 → 12 AWG このユニバーサルMate-N-Lok II高電流コンタクトは、ユニバーサルMate-N-Lokハウジングと使用します。代表品番 ; 680-1941 680-1941 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷

適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ケーブル対ケーブルコネクタ 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK II 適合電線(mm2)【最小】2【最大】3 材質(コンタクト)銅合金AWG 適合電線サイズ【最小】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOK IIコネクタハウジング
1個
829 税込912
5日以内出荷

シリーズCommercial MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.8 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.1 適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

シリーズDynamic 5000 適合電線(mm2)【最小】1.23 適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWG 結線方法圧着 オス・メスメス
1袋(100個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

シリーズCommercial MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.05 適合電線サイズ【最小】30AWG【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(10個)
349 税込384
5日以内出荷

シリーズMicro MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1袋(100個)
969 税込1,066
5日以内出荷

シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)銅合金AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号3000 併用可能製品タブコンタクト 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)金AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(50個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

シリーズDynamic 1000 適合電線(mm2)【最小】0.08【最大】0.4 適合電線サイズ【最小】28AWG【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Dynamic 1000コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

シリーズDynamic 2000 適合電線(mm2)【最小】0.3 適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(25個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(50個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1セット(5000個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】1.5 適合電線サイズ【最大】13AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷