113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))汎用コンタクタ
エコ商品
直流高電圧リレー IHVシリーズ ハーメチックシール型 コンタクトチャンバー内に不活性ガス充填、アークブローマグネット 接点電流は50A/100A/150A/200A/250Aとアプリケーションに合わせて選択いただけるよう細分化 内蔵コイルエコノマイザ(IHV150/200/250) 全方向取り付け可能 RoHS Compliant
用途DC充電、ソーラーインバータ 蓄電池システム、高電圧試験装置 バッテリパック、産業用電動車両、鉄道車両、モータ制御 産業機械の回路保護および安全回路 電圧(V)端子のスイッチング:DC900 接点配置:1フォームA(NO) 端子の種類ネジ 端子配置補助スイッチ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コンタクタ 接触器 LEV200A4ANA 1618387-3
エコ商品
仕様シリーズ = KILOVAC LEV200コイル電圧 = 12 V dcコンタクトの定格電流 = 500 A通常の状態の構成 = NOターミナルタイプ = ワイヤリード長さ = 93.98mm幅 = 77.72mm深さ = 60.45mm接触器、KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械及び自動車用のバッテリの安全な交換及びバックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm 3 ハーメチックシールド及び本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧及び絶縁が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コンタクタ 接触器 LEV100A4ANH 4-1618391-0
エコ商品
仕様シリーズ = KILOVAC LEV100コイル電圧 = 12 V dcターミナルタイプ = スルーホール実装接触器、KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械及び自動車用のバッテリの安全な交換及びバックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm 3 ハーメチックシールド及び本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧及び絶縁が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 4極 FASTIN-FASTON .110 ナチュラル 1箱 6000個入
TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ110レセプタクル / タブコンタクトハウジング。FASTIN-FASTONシリーズ110のコンタクトと併用するプラグタイプ / レセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のレセプタクルコンタ
仕様●材質:ポリアミド●長さ:27.33mm●色:ナチュラル●極数:4●シリーズ:FASTIN-FASTON .110●コード番号:190-3654 アズワン品番65-7733-20
1箱(6000個)
439,800 税込483,780
7日以内出荷

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1個ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1パック(1個)ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1パック(10個)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状ストレート 材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき 種類角型 定格電流(A)Max5 結線方法圧着 動作電圧(V)AC/DC250
1パック(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1パック(10個)ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318119-4
エコ商品
極数 8。行数 2。ピッチ 2.5mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Dynamic 2000。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 11.4mm。幅 15.78mm。ハウジング材質 PET。. TE Connectivity DYNAMIC D-2100S D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 用途:. これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ヘッダー
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1個ほか
399 税込439
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1袋 10個入
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6791 アズワン品番65-7724-25
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 30個入
227699-1 RF インターフェイス:BNC、RF コネクタスタイル:ジャック、コネクタシステム:ケーブル対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ポート構成:シングルポート、基板実装方向:垂直、同軸コンタクト数:1、インピーダンス:50 Ω、ボディ形状:丸型、ボディ材料:亜鉛、ボディ仕上げ:めっき、ボディコンタクト材質:ニッケルセンター、コンタクトセンター RF コネクタセンターコンタクトめっき材質:銀、RF コネクタセンターコンタクト材質:りん青銅、基板終端方法:スルーホールはんだ、基板実装保持:なし、RF コネクタカップリング機構:バヨネット、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、RF コンタクト固定方式:機械式、検出:付属、RF コネクタかん合外径(概算):14.529 mm、基板上の高さ:15.88 mm 基板テール長:6.35 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、動作周波数:4 GHz、パッケージ方法:チューブ、グレード:商用、誘電体材料:Valox
仕様●入数:1チューブ(30個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:OEG●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:銀●シリーズ番号:227699 です●コード番号:192-0095 アズワン品番65-7656-06
1セット(30個)
23,980 税込26,378
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 50個入
TE Connectivity 50 ΩRF同軸BNCコネクタ - 押し込みタイプ垂直メタライズド基板実装ジャック。アクション / 適合テール付属の50 ΩRF同軸BNC押し込みタイプ基板ジャックコネクタです。 このBNC基板ジャックコネクタではボディにニッケルめっき亜鉛を、センターコンタクトに金を採用しています。
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:プレスイン●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:5222006●コード番号:189-5812 アズワン品番65-7778-75
1セット(50個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1袋 5個入
TE Connectivity 5227673-1RF インターフェイス:BNC、RF コネクタスタイル:ジャック、コネクタシステム:ケーブル対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ポート構成:シングルポート、基板実装方向:垂直、同軸コンタクト数:1、インピーダンス:50 Ω、ボディ絶縁:なし、ボディ素材:亜鉛、ボディめっき:ニッケル、RF コネクタセンターコンタクト、金コンタクトセンター RF コネクタセンターコンタクト材質:りん青銅、基板終端方法:スルーホールはんだ、パネル取り付け機能タイプ:ロックワッシャ及びナット、RF コネクタカップリング機構:バヨネット、コネクタ取り付けタイプ:パネル、RF コンタクト固定方式:機械式、検出:付属、取り付けポスト長:3.48 mm、RF コネクタ外径(概算):14.529 mm、高さ 34.93 mm 基板テール長:5.33 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、動作周波数:4 GHz、パッケージ方法:トレイ、コメント:絶縁ブッシュが必要な場合は、品番 330620 を参照してください。誘電体材質:ポリメチルペンテン
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき●コード番号:186-4921 アズワン品番65-7584-23
1袋(5個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ソケット ・ コンタクト コンタクト MICシリーズ メス 1袋 50個入
TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIタブ及びレセプタクルコンタクト。シリーズI MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品
仕様●シリーズ:MIC●オス/メス:メス●コード番号:712-1646 アズワン品番65-7790-83
1袋(50個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ソケット ・ コンタクト コンタクト MICシリーズ メス 1袋 1000個入
TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIタブ及びレセプタクルコンタクト。シリーズI MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品
仕様●シリーズ:MIC●オス/メス:メス●コード番号:164-1852 アズワン品番65-7669-81
1袋(1000個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス
Novo レセプタクルは、金属間コンタクトによって形成されるすべての通常力に対応するデュアルコンタクトインターフェースを備えています。これにより、コンタクトの信頼性が向上します。Novo レセプタクルの中心線が 0.100 x 0.100 [2.54 x 2.54] にある 2 列のコンタクトで、10 → 64 ポジションのものを選択できます。コンタクトは、.0252 [0.642] または 0.245 [6.22] (最大)および .175 [4.45] (最小長)の丸型ポストとかん合します。Novo チューニングフォークコンタクトは、軍用規格に準拠した設計を低コストで提供します。 接点はリン青銅製で、接合部には 0.000015[0.00038] または 0.000030[0.00076] 金、終端部には 0.000100[0.00254] スズ、接点全体に 0.000050[0.00127] ニッケルでアンダーメッキが施されています。
仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●コード番号:191-7931 アズワン品番65-7665-58
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス
Novo レセプタクルは、金属間コンタクトによって形成されるすべての通常力に対応するデュアルコンタクトインターフェースを備えています。これにより、コンタクトの信頼性が向上します。 Novo レセプタクルの中心線が 0.100 x 0.100 [2.54 x 2.54] にある 2 列のコンタクトで、10 → 64 ポジションのものを選択できます。コンタクトは、.0252 [0.642] または 0.245 [6.22] (最大)および .175 [4.45] (最小長)の丸型ポストとかん合します。Novo チューニングフォークコンタクトは、軍用規格に準拠した設計を低コストで提供します。 接点はリン青銅製で、接合部には 0.000015[0.00038] または 0.000030[0.00076] 金、終端部には 0.000100[0.00254] スズ、接点全体に 0.000050[0.00127] ニッケルでアンダーメッキが施されています。
仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●コード番号:191-7922 アズワン品番65-7645-27
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1巻(6000個)
77,980 税込85,778
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ メス 4極 1列 1袋 5個入
TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ。MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。
仕様●コンタクト数:4●行数:1●ジェンダー:メス●ピッチ:3.96mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:IDC●定格電流:7A●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●シリーズ:MTA-156●最低使用温度:-55℃●最高使用温度:+105℃●定格電圧:600 V ac●コンタクト材質:銅合金●コード番号:535-5535 アズワン品番65-7789-71
1袋(5個)
649 税込714
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列
。TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ。TE Connectivity は、高品質の車載用基板コネクタハウジング製品を提供しています。「 ULTILOCK 040 」シリーズは、高密度の 2.5 mm コンタクトセンターを備えたコンパクトな設計になっています。もちろん Durableハウジングは、コネクタのかん合及び取り外し時に発生するロッキング動作からピンを保護します。また、「 ULTILOCK 040 」は、コンタクトを確実に保持するロック機構も備えています。特長と利点:。コンパクトデザイン Durable 高密度 2.5 mm ピッチ あらゆるロッキングアクションから保護されたコンタクト 一体型のダブルロックシステム。用途:。TE Connectivity は、車載用途向けに設計されていますが、汎用用途に使用することもできます。代表的な用途:。パワートレーンシステム 安全およびセキュリティシステム 説得力のあるシステム( AC、無線、シートヒーター) ドライバ情報 ボディおよびシャーシシステム
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:MULTILOCK 040●併用可能製品:MULTILOCK電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:37.5mm●幅:19.2mm●ハウジング材質:PBT●コード番号:531-4499 アズワン品番65-7789-84
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1セット 150個入
小型、高さ 8 mm のフォームファクタを特長とし、同じサイズのソリューションよりも高い電流をサポートする Elcon Mini パワーインターコネクトで、より小さなスペースでより高い電力を供給できます(コンタクトあたり最大 40 A、定格 400 V ac 又は DC )。このインターコネ
仕様●入数:1テープ(150個入り)●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5351 アズワン品番65-7458-64
1セット(150個)
189,800 税込208,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 16極 メス コネクタ
TE Connectivity AMPSEAL 16、メス端子用ハウジング、電線対電線、16 極、7.5 mm センターライン、密封可能、茶、ワイヤ、ケーブル、25 A コンタクト定格電流(最大)一次ロック機能がハウジングに内蔵されています
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:25A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7300 アズワン品番65-7614-74
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 24極 メス コネクタ 1セット 16個入
TE Connectivity AMPSEAL 16、メス端子用ハウジング、電線対電線、24 極、7.5 mm センターライン、密封可能、黒、ワイヤ、ケーブル、25 A コンタクト定格電流(最大)一次ロック機能がハウジングに内蔵されています
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:25A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7301 アズワン品番65-7592-68
1セット(16個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スペードコネクタ 1袋 10個入
TE Connectivity高電流電源タップ端子。基板への高電流分岐可能接続を実現する高電流基板実装電源タップタブ端子です。基板の穴にスズめっきが施され、はんだ付け不要の低抵抗インターフェイスとなるACTION PINコンタクトを備えています。これらの電源タップの定格電流はピンあたり最大5 Aです。ポジティブロックレセプタクルとかん合するように設計されています。
仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●コード番号:681-1783 アズワン品番65-7652-63
1袋(10個)
769 税込846
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス AMP MCP 2.8シリーズ 圧着 1袋 50個入
TE Connectivity HDSCS MCP 2.8タブコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載。単極ワイヤシールシステム(SWS)スチールトップスプリング及び2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8タブタイマコンタクトです。このMCP 2.8タブタイマコンタクト
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:AMP MCP 2.8コネクタハウジング●シリーズ:AMP MCP 2.8●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅錫合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:680-5791 アズワン品番65-7786-43
1袋(50個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1パック(10個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TE Connectivity 2-5530843-7ハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、コンタクトタイプ:ソケット、コネクタ及びコンタクト終端:基板、基板実装方向:垂直、極数:36、電源極数:36、デュアルポジション数:18、シングルポジション数:0、動作電圧:400 V ac、動作電圧:400、コンタクトベース:りん青銅、コンタクト定格電流:3、かん合面積:金コンタクト材質 コンタクトかん合領域めっき厚さ:0.38 μ m、コンタクト保持:なし、終端ポスト及びテール長:3.18 mm、基板への終端方法:スルーホールはんだ、基板実装保持タイプ:はんだテール、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、かん合位置:あり、かん合保持タイプ:キー、エンドキャップ:なし、センターライン():2.54 mm、ハウジングカラー:ポリエステル製ハウジング カードスロット深さ:7.63 mm、パワーコンタクトセンターライン:2.54 mm、高さ:15.63 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源及び信号、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:ボックス、梱包数量:180、位置位置位置の許可:なし、:基板用
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:36●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●施錠方法:あり●定格電圧:400 V ac●幅:0.36インチ●コード番号:186-4911 アズワン品番65-7583-79
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ
エコ商品
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 30mm。コイル抵抗 = 2270Ω。コイル電力 = 254mW。シリーズ = MSR℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。パワー基板リレー、MSRリレー、8 A、1ピンNO又はCOリレー. 特長:. ニュートラルDC電圧コイルモノステーブル 防水 AgSnoコンタクトによる高突入電流 4 kV / 8 mmコイルコンタクト 保護クラスII 周囲温度: 最大85 ℃ @ 8 A. 認定: VDE、UL、CSA、SEV、SEMKO、SETI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 10個入
UL、CSA。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクト。PCB コネクタコンタクトは、基板を構成する重要な部品です。コネクタから基板に電流を導電することで回路を完成させるために使用されます。コネクタは基板のコネクタハウジング内に収納されることが多い、特に複数のコネクタを使用する場合。 TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクトは、コンピュータ、ビジネスマシン、エンターテインメントセンター、商業用機器などの複数のリード接続をグループ化するためのコスト効率と信頼性に優れた手段です。コンタクトはスズ仕上げの真鍮製で、圧着終端に適しています。オス、メスの両方のコンタクトを用意しています。特長。コンタクトの向き:ストレート 終端タイプ:圧着 コネクタ・コンタクトの嵌合先:ワイヤーとケーブル。用途。家庭用電化製品 暖房 / 換気 / 空調 商業用 電源。MATE-N-LOKプラグハウジングについては品番 ; 680-0890 680-0890 を参照;MATE-N-LOKレセプタクルハウジングについては品番 ; 115-1761 115-1761 を参照;ポジティブクリンプ&ポークアセンブリ
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●コンタクト材質:真鍮●コード番号:720-2200 アズワン品番65-7790-29
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 1000個入
UL、CSA。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクト。PCB コネクタコンタクトは、基板を構成する重要な部品です。コネクタから基板に電流を導電することで回路を完成させるために使用されます。コネクタは基板のコネクタハウジング内に収納されることが多い、特に複数のコネクタを使用する場合。 TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクトは、コンピュータ、ビジネスマシン、エンターテインメントセンター、商業用機器などの複数のリード接続をグループ化するためのコスト効率と信頼性に優れた手段です。コンタクトはスズ仕上げの真鍮製で、圧着終端に適しています。オス、メスの両方のコンタクトを用意しています。特長。コンタクトの向き:ストレート 終端タイプ:圧着 コネクタ・コンタクトの嵌合先:ワイヤーとケーブル。用途。家庭用電化製品 暖房 / 換気 / 空調 商業用 電源。MATE-N-LOKプラグハウジングについては品番 ; 680-0890 680-0890 を参照;MATE-N-LOKレセプタクルハウジングについては品番 ; 115-1761 115-1761 を参照;ポジティブクリンプ&ポークアセンブリ
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:164-2953 アズワン品番65-7669-75 適合電線範囲 AWG(#)20~14
1袋(1000個)
85,980 税込94,578
6日以内出荷

TE Connectivity 7-5530843-6ハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、コンタクトタイプ:ソケット、コネクタ及びコンタクト終端:基板、基板実装方向:垂直、極数:12、パワーポジション数:12、デュアルポジション数:6、シングルポジション数:0、動作電圧:400 V ac、動作電圧:400、コンタクトベース:りん青銅、コンタクト定格電流(最大)、コンタクト部品:金、かん合部:3 コンタクトかん合領域めっき厚さ:.76 μ m、コンタクト保持:なし、終端ポスト及びテール長:4.75 mm、基板への終端方法:スルーホールはんだ、基板実装保持タイプ:GF、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、かん合位置決め:なし、かん合保持タイプ:キー、エンドキャップ:なし、センターライン():2.54 mm、ハウジングカラー:ポリエステル製ハウジング、黒色ハウジング カードスロット深さ:7.7 mm、パワーコンタクトセンターライン:2.54 mm、高さ:15.7 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源及び信号、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:トレイ、包装数量:24、位置位置位置許可:なし、プリント回路基板用
仕様●入数:1トレイ(24個入り)●オス/メス:メス●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●定格電圧:400 V●シリーズ:L●幅:0.36インチ●コード番号:185-9267 アズワン品番65-7710-11
1セット(24個)
10,980 税込12,078
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:5mm 1列 1箱 250個入
TE Connectivity Metrimateインラインコネクタプラグ及びソケットハウジング。赤色のUL 94V-0熱可塑樹脂製のMetrimateインラインコネクタプラグ及びソケットハウジングには、5 mmのセンターラインとかん合コネクタロックが付いています。 クリンプコンタクトについては、代表品番 ; 782-9849 782-9849 を参照してください。
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:METRIMATE●併用可能製品:レセプタクルハウジング●長さ:38.7mm●幅:7.85mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:189-5995 アズワン品番65-7776-62
1箱(250個)
209,800 税込230,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 68極 メス スルーホール 1セット 8個入
信頼性の高い AMPLIMITE D-Sub .050 シリーズコネクタポートフォリオには、高密度 D タイプインターフェイスがあり、ライトアングル / 垂直 D-sub を備えています。どちらのタイプも、フラットフェイス、ラッチブロック、レール付きラッチブロックの 3 つのかん合面を用意しています。プラグ及びレセプタクルの位置には、20、26、28、40、50、68、80、100、120 (アクションピンのみ)があります。AMPLIMITE .050 シリーズコネクタは、グリッド間隔が 0.050 x 0.100 インチのコンパクトな金めっきタブ及びチューニングフォークコンタクトを活用し、20 → 100 ポジションを用意しています。AMPLIMITE .050 シリーズケーブルコネクタは、圧接コンタクト( IDC )終端方式によってワイヤに終端し、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルをすばやく信頼性が高く経済的に終端処理できます。はんだ付け及びコンプライアントピン終端の両方が、プリンタ回路基板バージョンに用意されています。すべてのコネクタは、金属製シェル構造で製造され、EMI / RFI シールド機能と高い耐久性を発揮します。高密度 D タイプインターフェイス コンタクト位置: 20 → 100 優れたEMI / RFI保護 接点の前にかん合するシールドでシステムを保護し、接地を最初にして、最後に遮断します ニーズに合わせて、解放用ラッチ又はジャックスクリューハードウェアを利用できます 標準的なスルーホールフローはんだプロセス及び表面実装リフローはんだプロセスに対応する基板コネクタです 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム ワークステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:68●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:1.0A●ハウジング材質:ポリフタルアミド●長さ:63.88mm●幅:8.71mm●深さ:10.31mm●寸法:63.88 x 8.71 x 10.31mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:189-5780 アズワン品番65-7778-99
1セット(8個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 50極 メス スルーホール 1セット 10個入
信頼性の高い AMPLIMITE D-Sub .050 シリーズコネクタポートフォリオには、高密度 D タイプインターフェイスがあり、ライトアングル / 垂直 D-sub を備えています。どちらのタイプも、フラットフェイス、ラッチブロック、レール付きラッチブロックの 3 つのかん合面を用意しています。プラグ及びレセプタクルの位置には、20、26、28、40、50、68、80、100、120 (アクションピンのみ)があります。AMPLIMITE .050 シリーズコネクタは、グリッド間隔が 0.050 x 0.100 インチのコンパクトな金めっきタブ及びチューニングフォークコンタクトを活用し、20 → 100 ポジションを用意しています。AMPLIMITE .050 シリーズケーブルコネクタは、圧接コンタクト( IDC )終端方式によってワイヤに終端し、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルをすばやく信頼性が高く経済的に終端処理できます。はんだ付け及びコンプライアントピン終端の両方が、プリンタ回路基板バージョンに用意されています。すべてのコネクタは、金属製シェル構造で製造され、EMI / RFI シールド機能と高い耐久性を発揮します。高密度 D タイプインターフェイス コンタクト位置: 20 → 100 優れたEMI / RFI保護 接点の前にかん合するシールドでシステムを保護し、接地を最初にして、最後に遮断します ニーズに合わせて、解放用ラッチ又はジャックスクリューハードウェアを利用できます 標準的なスルーホールフローはんだプロセス及び表面実装リフローはんだプロセスに対応する基板コネクタです 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム ワークステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●取り付け用ハードウェア:ラッチ●ミックスコンタクトレイアウト:50W4●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:52.45mm●幅:16.87mm●深さ:10.31mm●寸法:52.45 x 16.87 x 10.31mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:189-5903 アズワン品番65-7778-11
1セット(10個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 3極 4.14mm 1列 1袋 5個入
TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOKライトアングル基板ピンヘッダ(ボードロック付)。ミニユニバーサルMATE-N-LOKライトアングル取り付け基板ピンヘッダは、電線対基板用途向けの4.14 mmセンターライン、スズめっき又は金めっきピンコンタクト付きです。 これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKライトアングル取り付け基板ピンヘッダは、ポジティブロック式ラッチ機構の付いた白色のUL94V-0ナイロンハウジングを備えているので、確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持できます。 かん合コネクタについては、ミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングとミニユニバーサルMATE-N-LOK 2プラグハウジング(どちらもソケットコンタクトを使用)を参照してください。
仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●ピッチ:4.14mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:9.5A●コード番号:500-579 アズワン品番65-7789-62
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 1袋 10個入
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルー
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6764 アズワン品番65-7673-20
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 450個入
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルー
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6824 アズワン品番65-7716-50
1セット(450個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1セット 48個入
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルー
仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:2.0A●コード番号:195-6797 アズワン品番65-7719-64
1セット(48個)
9,998 税込10,998
欠品中