RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
極数 20。行数 2。ピッチ 2.54mm。タイプ メス-オンボード。実装タイプ 表面実装。接続方向 ストレート。結線方法 はんだ。定格電流 1.5A。定格電圧 230 V。シリーズ Micro-MaTch。コンタクト材質 青銅。TE Connectivity Micro-MaTch 1.27 mmメスオンボードSMTソケット. Micro-MaTchメス-オンボードSMTソケットコネクタは、垂直及びライトアングルのどちらの基板対基板及び電線対基板相互接続にも対応しています。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTchメスオンボードSMTソケットには、誤かん合を防ぐ極性が付いています。品番x-338069-xは、確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きです。
. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリング 気密性の高い接続 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きタイプも用意. 用途.
これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造 マテハン機器 ロボットやモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(900個)
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
タイプメス-オンボード
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズMicro-MaTch
定格電圧100 V
定格電流(A)1.5
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
タイプメス-オンボード
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズMicro-MaTch
定格電圧230 V
定格電流(A)1.5
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1セット(900個)
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
タイプソケットストリップ
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズAMPMODU HV100
定格電圧250 V
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
タイプメス-オンボード
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズMicro-MaTch
定格電圧230 V
定格電流(A)1.5
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
タイプソケットストリップ
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズAMPMODU HV100
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
全長(mm)94
シリーズHVT
使用工具抜き取り工具
端子20 → 12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:2-2314844●コード番号:195-6859
アズワン品番65-7717-11
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●コンタクト材質:青銅●シリーズ番号:2-2314820●コード番号:195-6886
アズワン品番65-7723-92
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペー
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:2-2314822●コード番号:195-6872
アズワン品番65-7716-74
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペー
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:2-2314820●コード番号:195-6885
アズワン品番65-7720-37
1セット(28個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:20 種別:レセプタクル 製品群:Micro-MaTch シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 抵抗:50mΩ コンタクト 終端:表面実装 垂直 リード間隔:1.27mm 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:230V 最大ワイヤサイズAWG:28AWG
アズワン品番65-1393-96
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
仕様製品群:AMPLIMITE 109 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 適合製品:TE 109 シリーズ D Sub コネクタ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:1.83mm コンタクト サイズ:20 コンタクト 終端:クリンプ 種別:レセプタクル 最大ワイヤー領域サイズ:0.6mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイ ワイヤーサイズ:20AWG ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 20AWG
アズワン品番65-1400-03
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:20 種別:レセプタクル 製品群:AMP-LATCHシリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
アズワン品番65-1394-06
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
仕様製品群:Dynamic 3000 シリーズ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG
アズワン品番65-1372-54
1個
¥249
税込¥274
8日以内出荷
仕様製品群:Multilock 040 MK-II シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:AMP Multilock 040 MK-II シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1372-27
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
仕様製品群:Multilock 0.40 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金
アズワン品番65-1389-69
1個
¥259
税込¥285
10日以内出荷
仕様製品群:ELCON Micro シリーズ コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG
アズワン品番65-1381-79
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
仕様製品群:Multimate Type III+ シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 適合製品:M シリーズ CPC コネクタ
アズワン品番65-1436-65
1個
¥379
税込¥417
10日以内出荷
TE Connectivity 1612618DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:超高、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:いいえ、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRAM 電圧:2.5 V、SGRAM 電圧:2.5 V、イジェクタタイプ:ロック、コンタクト部品、最大コンタクト材質:金フラッシュコンタクト材質(銅製) ソケットタイプ:メモリカード、挿入スタイル:カムイン、基板実装保持タイプ:はんだペグ、基板取り付けスタイル:表面実装、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、センターライン(ピッチ):0.6 mm、ハウジング色:黒、スタック高さ:9.2 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:半硬質トレイ 20、数量 コメント:20 ソケット PN 1279284-1 付きセミハードトレイ
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●最大接触抵抗:30.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:186-4839
アズワン品番65-7712-10
1セット(20個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
種類キープラグ
シリーズAMPLIMITE
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品サイズ20ソケットコンタクト
1袋(10個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
長さ(mm)25.4
幅(mm)10
寸法(mm)25.4×10×5.1
ピッチ(mm)2.54
極数20
フレームはしご
定格電流(A)1
深さ(mm)5.1
方向ストレート
定格電圧 AC V250/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
列幅(mm)7.62
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5000個)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
種類ガイドソケットキット
シリーズM Series
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
メーカーでは、6 → 48 コンタクトの DIP ソケットを幅広く取り揃え、集積回路( IC )デバイスと基板間の接続の信頼性を高めています。終端オプションには、スルーホール及び表面実装、4 本指コンタクト及びデュアルリーフコンタクト、さまざまなめっきオプションがあります。6 → 48 ポジション 精密な 4 本指内部コンタクト又はデュアルリーフコンタクトはオプションです オープンフレーム及びクローズドフレームハウジング エンドツーエンドとサイドツーサイドでスタッキング可能 さまざまなめっきオプションを用意し
仕様●極数:20●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:はしご●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:1A●方向:ストレート●長さ:25.4mm●幅:10mm●深さ:5.1mm●寸法:25.4 x 10 x 5.1mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT、熱可塑樹脂●コード番号:186-4946
アズワン品番65-7710-83
1袋(10個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
シリーズType III+
端子20
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品Type III+シリーズコネクタ
表面処理(コンタクト)錫
1袋(50個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
オス/メス = オス。端子サイズ = 20。適合電線サイズ = 24 → 20 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = Type III+。併用可能製品 = Type III+シリーズコネクタ。表面処理:コンタクト = 錫。品番 782-9851 は、 4000 個パックのリールです。. TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +. Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
全長(mm)1,05.5
シリーズAMPLIMITE HD-20
使用工具抜き取り工具
先端長(mm)40
シリーズ番号1579007
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SO DIMM ソケット、Double Data Rate ( DDR )、垂直モジュール方向、表面実装、ケーブル対基板コネクタシステムで 200 ポジションを実現しています。コネクタシステム - ケーブル対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します 基板実装スタイル - 表面実装
仕様●接続方向:垂直●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:500mA●定格電圧:2.5 V●コード番号:217-5432
アズワン品番65-7507-89
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
TE Connectivity 1565917-4DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:標準、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:なし、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRA
仕様●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:DDR1, DDR2●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:185-9876
アズワン品番65-7714-20
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:500mA●定格電圧:1.8 V●コード番号:217-5413
アズワン品番65-7507-05
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:プラグインミニ ISO リレー●シリーズ:Plug-In Mini ISO●終結タイプ:プラグイン●コード番号:217-5352
アズワン品番65-8055-21
1箱(200個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ