曜日別特売

基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:2-2314844●コード番号:195-6859
アズワン品番
65-7717-11
内容量
1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668492852-2314844-0
2,870
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする