仕様製品群:Multilock 040 MK-II シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:AMP Multilock 040 MK-II シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1372-27
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
仕様製品群:SL-156 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:AMP SL-156 シリーズ ハウジング
アズワン品番65-1665-04
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
仕様製品群:ELCON Micro シリーズ コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG
アズワン品番65-1381-79
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプソケットストリップ
ピッチ(mm)2.54
極数24
シリーズAMPMODU HV100
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
タイプコネクタ
ピッチ(mm)2.16
極数24
シリーズCHAMP
行数2
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプPCBマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様製品群:Dynamic 3000 シリーズ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG
アズワン品番65-1372-54
1個
¥249
税込¥274
8日以内出荷
12 V / 24 V 品を用意
黄銅めっき端子
QC端子オプション:基板ピン / プラグ
ソケット / スルーホール / シャーシ取り付けオプション
用途TE Connectivity Mini ISOシリーズ自動車用リレーは、想定寿命の長いノンラッチ型コイルを採用しています。VF4シリーズは、さまざまな取り付け方法と端子種類を用意し、ヘッドランプ、点火負荷などの車載用途に適しています。
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ミニリレー
終結タイプクイックコネクト
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様適合製品:AMP AMPLIMITE シリーズ D-SUB コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:24AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 製品群:AMPLIMITE シリーズ
アズワン品番65-1372-65
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
長さ(mm)30.48
幅(mm)10
寸法(mm)30.48×10×5.1
ピッチ(mm)2.54
極数24
フレームはしご
定格電流(A)1
深さ(mm)5.1
方向ストレート
定格電圧 AC V250/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
列幅(mm)7.62
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(24個入り)●接続方向:垂直●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:500mA●定格電圧:2.5 V●コード番号:217-5431
アズワン品番65-7507-51
1セット(24個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity PCIカードエッジコネクタ
仕様●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●極数:124●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:717-6684
アズワン品番65-7588-32
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様製品群:- コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 最大ワイヤサイズAWG:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:FFC Board コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:-
アズワン品番65-1390-24
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
適合e-con準拠プラグコネクタ
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max3
難燃性UL94V-0
パネルマウント可
コンタクト形状メス
結線方法圧着
仕様製品群:AMPLIMITE 109 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 適合製品:TE 109 シリーズ D Sub コネクタ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:1.83mm コンタクト サイズ:20 コンタクト 終端:クリンプ 種別:レセプタクル 最大ワイヤー領域サイズ:0.6mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイ ワイヤーサイズ:20AWG ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 20AWG
アズワン品番65-1400-03
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット。ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。
仕様●適合電線サイズmm2 Min:0.205mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.258mm2●適合電線サイズ:24→ 23 AWG●長さ:3.5mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5A●結線方法:はんだ●ハウジング材質:銅●コード番号:189-5941
アズワン品番65-7723-91
1袋(2000個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
タイプ【SDRAM】DDR3
ピッチ(mm)1
極数240
定格電圧1.5 V
材質(ハウジング)ナイロン
メモリーDIMMソケット
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)【列】1.9
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)金
ラッチあり
接続方向ストレート
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = Type III+シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = ニッケルの上に錫コンタクト材質 = 真鍮取り付けタイプ = ケーブルマウントIP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ1信号コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●接続方向:垂直●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●極数:240●ピッチ:1mm●実装タイプ:スルーホール●定格電流:750mA●定格電圧:1.5 V●コード番号:217-5354
アズワン品番65-7504-76
1セット(50個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
シリーズType III+
端子20
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品CPCコネクタ
表面処理(コンタクト)錫, 鉛
1袋(50個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
長さ(mm)21
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズType III+
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品タイプXIIシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
シリーズType III+
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Type III+シリーズコネクタ
表面処理(コンタクト)錫
1袋(50個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
オス/メス = オス。端子サイズ = 20。適合電線サイズ = 24 → 20 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = Type III+。併用可能製品 = Type III+シリーズコネクタ。表面処理:コンタクト = 錫。品番 782-9851 は、 4000 個パックのリールです。. TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +. Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = Type III+シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = ニッケルの上に錫コンタクト材質 = 真鍮取り付けタイプ = ケーブルマウントIP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ1信号コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
シリーズMQS
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(10個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
仕様●極数:36●行数:5●ピッチ:2 mm, 4mm●タイプ:コネクタアセンブリ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:プレスイン●定格電圧:60 V●シリーズ:Multi-Beam●表面処理:コンタクト:銅合金●シリーズ番号:2204401 です●コード番号:185-9767
アズワン品番65-7711-24
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
長さ(mm)21
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズType III+
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
長さ(mm)27.56
シリーズType III+
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
シリーズ番号66400
併用可能製品CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(5個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
長さ(mm)27.5
シリーズType III
定格電流(A)13
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(50個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
長さ(mm)27.5
シリーズType III+
定格電流(A)13
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(200個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
長さ(mm)27.48
シリーズType III+
定格電圧250 V ac
定格電流(A)160
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
シリーズ番号66103
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1箱(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
長さ(mm)20.42
シリーズType VI
定格電流(A)13
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品G Series Connectors
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
長さ(mm)27.48
シリーズType III+
定格電圧250 V ac
定格電流(A)13
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ24 →20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
シリーズ番号66103
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
シリーズType III+
端子20
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品Type III+シリーズコネクタ
表面処理(コンタクト)錫
1袋(50個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
長さ(mm)27.5
シリーズType III+
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
シリーズ番号163086
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
シリーズMultimate III+
定格電流(A)13
材質(コンタクト)真鍮
端子16
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ
表面処理(コンタクト)金
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ