TE Connectivity 2013978-1コネクタスタイル:レセプタクル、サイズ:ミニ、向き:ライトアングル、コネクタシステム:ケーブル対基板、コネクタ及びコンタクト終端:基板、スタック:いいえ、ポート数:1、極数:19、プリロード:はい、シェルめっき仕上げ:マット、シェルめっき材料:スズめっき、コンタクト電流定格(最大):0.5 A、かん合コンタクト領域めっき材料、表面実装:金、終端 基板実装保持タイプ:ストレートレッグ、取り付け位置:上部、基板実装スタイル:表面実装、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、センターライン(ピッチ):0.4 mm、ハウジング色:黒、基板厚さ(最小):0.5 mm、テール長さ:mm、かん合サイクル(最大):5000、はんだ付け温度(最大):250 ℃、動作温度範囲:-25 → 70 ℃、テープ回路、プロセス、テーププロセス:リール、回路:黒、回路
仕様●入数:1テープ(800個入り)●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:ミニチュア●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●ハウジング材質:サーモプラスチック●色:黒●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ番号:2013978●コード番号:186-4831
アズワン品番65-7711-61
1セット(800個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
接点構成 SPST。末端様式 表面実装。動作特性 モーメンタリ。アクチュエータ長さ 0.7mm。ボタン色 グレー。アクチュエータタイプ ボタン。長さ 6mm。幅 6mm。寸法 6 6 8.40mm。実装タイプ 表面実装。コンタクト定格電流 50 mA 24 dc。操作力 1.6 NV dc。動作温度範囲 -20 +85℃。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity の業務用及び高品質タクタイルスイッチです。FSM シリーズタクタイルスイッチは、高強度の「ナイロン 66 」素材に収容され、銅合金銀の可動コンタクトを備えています。これらのタクタイルスイッチは、回路を閉じるために基板に実装するのに最適です。この小型タクタイルスイッチには、 THT SMT の取り付けスタイルと優れた品質が用意されています。. 特長と利点:. 最大100万回 作動力: 1.6 2.5 小型基板フットプリント 低プロファイル アクチュエーション移動: 0.25. 用途:. キーボード キーパッド 電話 無線 一般的な家電製品 PCV の回路を閉じる
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1200個)
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
シリーズEconoSeal J Mark II
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(10個)
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:Type III+シリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:372-434
アズワン品番65-7640-35
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
。TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト。DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。特長と利点。こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い。製品用途の情報。DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Dynamic 2000コネクタハウジング●シリーズ:Dynamic 2000●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-0201
アズワン品番65-7790-76
1袋(10個)
¥309
税込¥340
6日以内出荷
シリーズMQS
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(50個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径は 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5313
アズワン品番65-7506-23
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TE Connectivityエコノミーパワーシリーズ圧着コンタクト。エコノミーパワー(EP)シリーズ圧着ソケットコンタクトは、りん青銅製であり、スズめっきが施されたかん合部を備えています。 ; 745-5104 745-5104 3.95 (.156)ルーズピース圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Economy Powerコネクタハウジング●シリーズ:Economy Power●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.9mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:745-5104
アズワン品番65-7502-13
1袋(20個)
¥489
税込¥538
6日以内出荷
TE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング。Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 2000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:8.9mm●幅:15.78mm●ハウジング材質:PET●コード番号:720-1780
アズワン品番65-7790-69
1袋(5個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
タイプ【コンタクト】パワー
材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金
適合電線サイズ17 → 13 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品シーリング円形コネクタ
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
シリーズCPC, M
使用工具抜き取り工具
端子26 → 14AWG
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
D-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照。TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング。特長と利点。コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン。製品用途の情報。DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:10.16mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 5000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:47mm●幅:26.7mm●ハウジング材質:ポリアミド●コード番号:720-1922
アズワン品番65-7791-04
1個
¥619
税込¥681
6日以内出荷
長さ(mm)14.22
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズAMPLIMITE HDP-20
端子20
適合電線サイズ22 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
1袋(10個)
¥579
税込¥637
5日以内出荷
極数 8。行数 2。ピッチ 2.5mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Dynamic 2000。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 11.4mm。幅 15.78mm。ハウジング材質 PET。. TE Connectivity DYNAMIC D-2100S D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 用途:. これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
長さ(mm)14.1
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズAMPLIMITE HDP-20
端子20
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
1袋(10個)
¥359
税込¥395
5日以内出荷
TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト。DYNAMIC D-3000シリーズタブとレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000 シリーズのコンタクトは同シリーズのすべてのハウジングで使用でき、最大 15 A の高電流を流すことができます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトを所定の位置に固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Dynamic 3000 Connector Housing●シリーズ:Dynamic 3000●適合電線サイズmm2 Min:1.25mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:719-4565
アズワン品番65-7790-91
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
シリーズMIC
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
シリーズMIC
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(50個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:680-5220
アズワン品番65-7786-34
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ユニバーサルパワーコンタクト。ハウジング代表品番 ; 680-2411 680-2411 とともに使用
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:AMP Universal Powerコネクタハウジング●シリーズ:AMP Universal Power●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズAWG Max:16AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-4408
アズワン品番65-7790-92
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +。Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:27.48mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66361●コード番号:669-3207
アズワン品番65-7787-32
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.38mm2コンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃D-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥349
税込¥384
当日出荷
仕様アクセサリー タイプ:シングルワイヤー シール 適合製品:MCP 1.5K Contact Systems
アズワン品番65-1410-33
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
コンタクトの抜き取りに使用する TE Connectivity の挿入 / 抜き取り工具です。はんだ付け工程には適していません。低ハロゲン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
オス/メス = オス。極数 = 68。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ピッチ = 1.27mm。結線方法 = IDT。長さ = 51.54mm。幅 = 14.94mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト。TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 2 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 ; 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます 。 このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。368-4500 368-4500 (9-1579007-1) - SUPER-SEAL 1.5タブ / レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) - SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 ; 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング●シリーズ:MINI-MIC●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:17AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:680-2063
アズワン品番65-7786-61
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
TE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング。シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番 ; 680-5081 680-5081 )。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番 ; 719-9012 719-9012 )。
仕様●極数:21●行数:2●オス/メス:オス●シリーズ:Multi-Interlock Mark II●併用可能製品:電線対電線マルチインターロックコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:64mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:680-1281
アズワン品番65-7786-33
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
TE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング。シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番 ; 680-5081 680-5081 )。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番 ; 719-9012 719-9012 )。
仕様●極数:21●行数:2●オス/メス:オス●シリーズ:Multi-Interlock Mark II●併用可能製品:電線対電線マルチインターロックコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:64.1mm●ハウジング材質:ポリアミド●コード番号:712-1747
アズワン品番65-7790-08
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
。TE Connectivity コモンコンタクト車載 Terminal ソケットです。動作温度範囲は -55 → 150 ℃ ですTerminal のプライマリロック機能
仕様●入数:1テープ(50個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●ピッチ:1.02mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-7294
アズワン品番65-7592-49
1セット(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ。ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●末端様式:ワイヤーラグ●AC定格電圧:125 V, 250 V●コード番号:782-7203
アズワン品番65-7799-96
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジング、中心線 4.19 mm で、電線対電線コネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5564
アズワン品番65-7541-11
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
Superseal 1.0プラグハウジングは、1.0 mmのレセプタクルコンタクトに対応し、最大15 Aの電流を流せます。26、34、60極の配列が用意されており、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:15A●色:黒●高さ:34.5mm●幅:32.1mm●深さ:32.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9264
アズワン品番65-7563-19
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
長さ(mm)21.2
タイプ【コンタクト】シグナル
材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金
適合電線サイズ13 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
長さ(mm)21.59
シリーズAmpseal
定格電流(A)13
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ18 → 14 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品AMPSEAL.16コネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケル
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
TE Connectivity PCBコネクタハウジング - ミニユニバーサルMATE-N-LOK。TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。特長と利点:。ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わ
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:4.14mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●併用可能製品:センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:34.82mm●ハウジング材質:ポリアミド●コード番号:680-1997
アズワン品番65-7786-57
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
TE Connectivity のコンタクトは銅合金製です。この製品は、28 → 22 AWG ワイヤサイズに対応しています。容易なかん合と圧着プロセスにより、短時間で取り付け可能 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:225-3143
アズワン品番65-7592-23
1セット(50個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
シリーズMATE-N-LOK
使用工具抜き取り工具
全長(inch)2.38
端子2.54mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
定格電圧 600 ac/dc。オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。定格電流 9.5A。ハウジング材質 ナイロン。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。TE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ