299件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ 1 コンタクト。TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:Type III+シリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:135-4440 アズワン品番65-7668-75
1箱(1000個)
99,980 税込109,978
欠品中

品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +。Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:27.48mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66361●コード番号:190-3818 アズワン品番65-7660-77
1箱(1000個)
159,800 税込175,780
欠品中

TE Connectivity ピンコンタクトTE Connectivity タイプ III+ シリーズ 1 ピンオスコンタクトコネクタは、コンタクトサイズが 16、ワイヤサイズは 18 16 AWG です。このコンタクトは真鍮製で、ニッケルめっき上に金めっきされています。CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタに対応しています。特長定格電流:13 A 圧着終端 パネル取り付け
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 →16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●コンタクトタイプ:パワー●長さ:27.1mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66099●コード番号:135-4464 アズワン品番65-7666-39
1箱(1000個)
159,800 税込175,780
欠品中





タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType III 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ18 → 16 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1箱(1000個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

長さ(mm)27.48 シリーズType III+ 定格電圧250 V ac 定格電流(A)160 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ24 → 20 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号66103 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1箱(1000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType III+ 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ18 → 16 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Type III+シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1箱(1000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

長さ(mm)20.24 シリーズType III+ 定格電流(A)13 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ18 → 16 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ 表面処理(コンタクト)
1箱(1000個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

オス/メス オス。端子サイズ 2.5mm。適合電線サイズ 1 2.5 mm2。結線方法 圧着。併用可能製品 丸型コネクタ。定格電流 40A。長さ 29.8mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅‐ニッケル‐シリコン。動作温度 Min -40℃。実装タイプ ケーブルマウント℃。TE Connectivity 2.5 mmピン及びソケットコンタクト. TE Connectivity 2.5 mm丸型コネクタ用の丸型コネクタコンタクトのシリーズです。 これらの丸型コネクタコンタクトはスズめっき銅合製で、多様なワイヤサイズを用意しています。 正しいシステムを形成するため、これらのコンタクトは適切なワイヤシールと併用する必要があります。 これらのピンコンタクト(品番909-8122を除く)は、非シール構造のシステムに使用します。 品番 909-8116 909-8116 17-13 AWGは、ワイヤシール 395-7606 395-7606 を使用します。 品番 909-8110 909-8110 20-17 AWGは、ワイヤシール 395-7448 395-7448 を使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType III+ 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ18 → 16 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Type III+シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
1箱(1000個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

TE の産業用ミニ I/O フィールド設置可能コネクタは、時間を節約できる画期的なワイヤ終端を実現し、産業環境向けの省スペースで信頼性の高い I/O ソリューションとなります。TE の産業用ミニ I/O コネクタは、従来の RJ45 プラグのわずか 1/4 のサイズであるため、省スペー
仕様●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ポート数:1●シールド/非シールド:シールド●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●色:黒●高さ:10.29mm●深さ:34mm●コード番号:189-5866 アズワン品番65-7778-76
1箱(136個)
279,800 税込307,780
欠品中

TE Connectivity 2367237-1 中空シャフトリゾルバ(内径 12.7 mm、3 極)。リゾルバのサイズは 21 です 6極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:3 V●コード番号:219-3339 アズワン品番65-7324-53
1箱(10個)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

TE Connectivity 2367254-1 中空シャフトリゾルバ(内径 12.7 mm、2 極)リゾルバのサイズは 21 です 4極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:7 V●コード番号:219-3342 アズワン品番65-7324-54
1箱(10個)
349,800 税込384,780
7日以内出荷

TE Connectivity 2367236-1 中空シャフトリゾルバ(内径 12.7 mm、4 極)リゾルバのサイズは 21 です 8極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:6 V アズワン品番65-7325-30
1箱(10個)
439,800 税込483,780
7日以内出荷

TE Connectivity 2360964-1 中空シャフトリゾルバ(内径 12.7 mm、1 極)です。リゾルバのサイズは 21 です 2極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:5 V●コード番号:219-3333 アズワン品番65-7325-99
1箱(10個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

TE Connectivity 2367234-1 中空シャフトリゾルバ(内径 12.7 mm、極 1 ペア)です。リゾルバのサイズは 21 です 2極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:5 V アズワン品番65-7294-35
1箱(10個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

TE Connectivity 2358691-1 中空シャフトリゾルバの内径は 12.7 mm、極は 1 ペアです。リゾルバのサイズは 21 です 2極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:7 V●コード番号:219-3331 アズワン品番65-7325-98
1箱(10個)
309,800 税込340,780
7日以内出荷

TE Connectivity 2350437-1 中空シャフトリゾルバは、内径 12.7 mm、1 極を備えています。リゾルバのサイズは 21 です 2極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:7 V アズワン品番65-7324-51
1箱(10個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = プラグタブサイズ = 6.35mm本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 2タブ幅 = 6.35mmシリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様コネクタタイプ = プラグタブサイズ = 6.35mm本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 2タブ幅 = 6.35mmシリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様コネクタタイプ = プラグタブサイズ = 6.35mm本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 4シリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷



仕様コネクタタイプ = プラグタブサイズ = 6.35mm本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 2タブ幅 = 6.35mmシリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = プラグタブサイズ = 6.35mm本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 2シリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様コネクタタイプ:レセプタクルハウジングタブサイズ:9.78 x 8.36mm本体材質:液晶ポリマー長さ:28.83mm色:黒コンタクト数:1タブ厚さ:8.36mmタブ幅:9.78mmシリーズ番号:0.250TE Connectivity耐熱ポジティブロックコネクタハウジング - MK II 250シリーズ. MK II 250シリーズ耐熱ポジティブロックハウジングは、MK II 250シリーズ耐熱ポジティブロック圧着レセプタクル端子に対応する製品です。このMK II 250耐熱ポジティブロックハウジングは、黒色のUL94V-0 LCP製で、動作温度範囲は-40~+240 ℃となっています。このハウジングは、レセプタクルを絶縁し、確実に接続できるようにロックランプが組み込まれています。レセプタクルのラッチがコネクタハウジングのランプとかみ合い、引っ張られたワイヤが切断されないようになっています。ポジティブロックレセプタクルハウジングは、取り外し工具としても機能します。ハウジングを引き抜くと、ハウジングの傾斜面でレセプタクルのラッチが押し込まれ、かん合したタブのロックが解除されます。. 特長と利点. 耐熱LCPの動作温度範囲: -40 → +240 ℃ 端子を絶縁 内部のロックランプで確実に接続 レセプタクルやタブを簡単に抜去可能. 製品用途の情報. このMK II 250シリーズ耐熱ポジティブロックハウジングは、強い振動や機械的応力も生じる過酷な高温環境での使用に最適です。主な用途には、乗用車、オフロード用車両、トラック、バス、白物家電、電子レンジ、オーブン、産業用機器、制御キャビネットなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:17AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:FASTON .250●コード番号:163-9847 アズワン品番65-7666-44
1箱(500個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

TE Connectivity FASTON 187 / 250シリーズクイックディスコネクトタブアダプタ端子。FASTON 187 / 250シリーズのクイックディスコネクトタブアダプタ端子製品です。品番 ; 718-7886 718-7886、; 719-7221 719-7221、及び ; 718-8069 718-8069 はストレート取り付け、品番 ; 718-7750 718-7750 は15 ° / 66 °取り付けです。
仕様●タイプ:アダプタ●オス/メス:メス to オス●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:161-1465 アズワン品番65-7775-73
1箱(100個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:136-1689 アズワン品番65-7666-65
1箱(1000個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

シリーズ = PIDG。絶縁 = 絶縁。幅 = 6.35mm。適合電線サイズmm2 Min = 1.25mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2。適合電線サイズAWG Min = 16AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。スタッド径 = M3.5。色 = 青。全長 = 23.69mm。コンタクト材質 = リン青銅。UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGスペードタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスペード端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスペード端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGスペード端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 製品用途の情報. これらのPIDGスペードタングワイヤ圧着端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2W CFR200シリーズ、アキシャル。CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7098-38
1箱(1000個)
22,980 税込25,278
欠品中

TE Connectivity CFR50 シリーズ、0.5 W 炭素皮膜抵抗器。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、完全な 0.5 W の定格電力を備えた最小ケースサイズ
仕様●抵抗:680Ω●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR50●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7101-26
1箱(3000個)
15,980 税込17,578
欠品中

フランス規格NF C 20 130準拠の設計。TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子。XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。特長と利点。高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
仕様●シリーズ:XCT●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●適合電線サイズAWG Max:15AWG●スタッド径:5mm●表面処理:コンタクト:錫●全長:18mm●コード番号:190-3721 アズワン品番65-7657-14
1箱(100個)
32,980 税込36,278
欠品中

TE Connectivity Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ、ワイヤー付きオス対パドルボード。Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ製品は電線対基板相互接続での使用に適しています。 このMicro-MaTchリボンケーブルアセンブリは、一端がワイヤー付きオスMicro-MaTchコネクタで終端処理され、他端がパドルボードMicro-MaTchコネクタで終端処理されています。 このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:8●CN1:Micro-MaTch IDC です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-MaTch IDC です●コネクタ B ジェンダー:オス●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Micro-MaTch●長さ:70.5mm●外被色:グレー●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:164-9245 アズワン品番65-7456-22
1箱(100個)
69,980 税込76,978
欠品中

幅(mm)9.53 厚さ(mm)1.07 全長(mm)30.96 シリーズPIDG 適合電線(mm2)【最小】2.6【最大】6.6 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】12AWG RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド スタッド径M5
1箱(500個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

TE Connectivity CFR16 シリーズ 0.25 W 炭素皮膜抵抗器。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、最小ケースサイズ( CFR16 )で 0.25 W の定格電力
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR16●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7111-25
1箱(5000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

2W CFR200シリーズ、アキシャル。CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7111-14
1箱(1000個)
19,980 税込21,978
欠品中