72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.4 mA
DPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュール2 素子回路により EMI 減衰が強化されています。スイッチ付きパワーエントリモジュール DPST スイッチと IEC60320-1 インレットを組み合わせた、2 機能パワーエントリモジュール スナップイン又はフランジ取り付けです シールド済み汎用フィルタ又は医療フィルタありとなしを用意 2 素子
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.2mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:44.2 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7119-79
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A フランジマウント
2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです。デュアル T セクション RFI フィルタは、優れた性能を発揮します。2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです 優秀な性能を発揮するデュアルTセクションRFIフィルタ ノイズの多いRFI環境が存在する低インピーダンス負荷に最適 律動的、連続的、断続的な干渉を制御 ER モデルは、挿入損失を損なうことなく低漏洩電流を実現
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom R●動作周波数:50/60Hz●長さ:97.8mm●奥行き:38.9mm●高さ:52.6mm●寸法:97.8 x 38.9 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7119-37
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.5 mA Single Stage
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7121-90
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.005 mA Single Stage
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント
低電流で高インピーダンス負荷に対応する汎用 RFI フィルタです。高インピーダンス負荷 / 低電流用の汎用 RFI フィルタです 汎用 幅広い終端オプション VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応 用途 暖房 / 換気 / 空調 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 バッテリ充電シ
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:85.3mm●奥行き:29.5mm●高さ:71.4mm●寸法:85.3 x 29.5 x 71.4mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-6951-21
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 2A フランジマウント
低電流で高インピーダンス負荷に対応する汎用 RFI フィルタです。高インピーダンス負荷 / 低電流用の汎用 RFI フィルタです 汎用 幅広い終端オプション VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応 用途 暖房 / 換気 / 空調 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 バッテリ充電シ
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A フランジマウント
低電流で高インピーダンス負荷に対応する汎用 RFI フィルタです。高インピーダンス負荷 / 低電流用の汎用 RFI フィルタです 汎用 幅広い終端オプション VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応 用途 暖房 / 換気 / 空調 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 バッテリ充電シ
仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:24.4mm●奥行き:16.8mm●高さ:64.3mm●寸法:24.4 x 16.8 x 64.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7119-44
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント
SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです FCC/EN 仕様に準拠する必要がある機器の伝導ノイズを許容限度まで低減するように設計されています 汎用 K シリーズよりも大幅に高い素子値を利用 ESK6C と VSK6C には、個別のアース回路インダクタが組み込まれて
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:127.3mm●奥行き:45.2mm●高さ:57.2mm●寸法:127.3 x 45.2 x 57.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7154-86
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A フランジマウント
高性能電源インレットフィルタ優れた EMI フィルタ。2 つの 3 素子差動モード回路で 1 GHz までのノイズを減衰します。優れた周波数性能 IEC320-C14 インレット(汎用用途向け 最大 1 GHz の周波数の EMI 保護 全周波数範囲で高い挿入損失 拡張フランジ設計により、シールドのレベルが向上しています 用途 テスト装置 医療診断 通信機器
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●シリーズ:Corcom EJT●動作周波数:60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:22.2mm●高さ:53.3mm●寸法:50.3 x 22.2 x 53.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7135-05
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 5A フランジマウント
汎用 RFI 電源ラインフィルタ - 高インピーダンス負荷に最適パルス、連続、断続的 RFI 干渉が発生する用途に最適です。高インピーダンス負荷用の汎用 RFI 電源ラインフィルタです パルス、連続、断続的 RFI 干渉が発生する用途に最適です EK モデルは、VDE ポータブル機器や非患者ケアの医療機器の漏洩電流要件が非常に低くなっています アースラインイン
仕様●最大定格電流:5A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom K●動作周波数:50/60Hz●長さ:78.7mm●奥行き:29.5mm●高さ:74.1mm●寸法:78.7 x 29.5 x 74.1mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7154-11
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.4 mA 1箱 36個入
DPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュール2 素子回路により EMI 減衰が強化されています。スイッチ付きパワーエントリモジュール DPST スイッチと IEC60320-1 インレットを組み合わせた、2 機能パワーエントリモジュール スナップイン又はフランジ取り付けです シールド済み汎用フィルタ又は医療フィルタありとなしを用意 2 素子
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:31mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:31 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7122-44
1箱(36個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A フランジマウント
SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです FCC/EN 仕様に準拠する必要がある機器の伝導ノイズを許容限度まで低減するように設計されています 汎用 K シリーズよりも大幅に高い素子値を利用 ESK6C と VSK6C には、個別のアース回路インダクタが組み込まれて
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:126.5mm●奥行き:45.2mm●高さ:57.2mm●寸法:126.5 x 45.2 x 57.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7121-92
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント 1箱 10個入
SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです FCC/EN 仕様に準拠する必要がある機器の伝導ノイズを許容限度まで低減するように設計されています 汎用 K シリーズよりも大幅に高い素子値を利用 ESK6C と VSK6C には、個別のアース回路インダクタが組み込まれて
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:110.2mm●奥行き:32.5mm●高さ:57.2mm●寸法:110.2 x 32.5 x 57.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7079-91
1箱(10個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 30A フランジマウント
汎用用途向けのコンパクトな 3 相 Delta RFI フィルタです。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及び太陽光発電 ファクトリオートメーション HVAC システム
仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:30A●最大定格電圧:480 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:Corcom BCF●動作周波数:50Hz●長さ:270mm●奥行き:85mm●高さ:50mm●寸法:270 x 85 x 50mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番65-7135-44
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント
汎用 RFI 電源ラインフィルタ - 高インピーダンス負荷に最適パルス、連続、断続的 RFI 干渉が発生する用途に最適です。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom K●動作周波数:50/60Hz●長さ:135.6mm●奥行き:38.9mm●高さ:106.7mm●寸法:135.6 x 38.9 x 106.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7122-92
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:49.53mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7079-89
1箱(16個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:54.1mm●寸法:30.98 x 58.16 x 54.1mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7121-99
1箱(16個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
1箱(16個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.005 mA Single Stage
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A フランジマウント 0.5 mA Single Stage
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ファストン●シリーズ:Corcom P●動作周波数:50/60Hz●長さ:49.53mm●奥行き:58.16mm●高さ:54.1mm●寸法:49.53 x 58.16 x 54.1mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7127-40
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.5 mA Single Stage
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7133-79
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:49.53mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 5A フランジマウント 1箱 36個入
低電流で高インピーダンス負荷に対応する汎用 RFI フィルタです。高インピーダンス負荷 / 低電流用の汎用 RFI フィルタです 汎用 幅広い終端オプション VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応 用途 暖房 / 換気 / 空調 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 バッテリ充電シ
仕様●最大定格電流:5A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:66.3mm●奥行き:19.8mm●高さ:64.3mm●寸法:66.3 x 19.8 x 64.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7128-95
1箱(36個)
94,980 税込104,478
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A フランジマウント 1箱 56個入
低電流で高インピーダンス負荷に対応する汎用 RFI フィルタです。高インピーダンス負荷 / 低電流用の汎用 RFI フィルタです 汎用 幅広い終端オプション VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応 用途 暖房 / 換気 / 空調 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 バッテリ充電シ
仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:57.2mm●奥行き:16.8mm●高さ:64.3mm●寸法:57.2 x 16.8 x 64.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7131-26
1箱(56個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.5 mA Single Stage
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:54.1mm●寸法:30.98 x 58.16 x 54.1mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7122-01
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 5A フランジマウント 1箱 12個入
2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです。デュアル T セクション RFI フィルタは、優れた性能を発揮します。2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです 優秀な性能を発揮するデュアルTセクションRFIフィルタ ノイズの多いRFI環境が存在する低インピーダンス負荷に最適 律動的、連続的、断続的な干渉を制御 ER モデルは、挿入損失を損なうことなく低漏洩電流を実現
仕様●最大定格電流:5A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom R●動作周波数:50/60Hz●長さ:97.8mm●奥行き:29.5mm●高さ:52.6mm●寸法:97.8 x 29.5 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7122-78
1箱(12個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 4個入
2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです。デュアル T セクション RFI フィルタは、優れた性能を発揮します。2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです 優秀な性能を発揮するデュアルTセクションRFIフィルタ ノイズの多いRFI環境が存在する低インピーダンス負荷に最適 律動的、連続的、断続的な干渉を制御 ER モデルは、挿入損失を損なうことなく低漏洩電流を実現
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom R●動作周波数:50/60Hz●長さ:132.8mm●奥行き:38.9mm●高さ:106.7mm●寸法:132.8 x 38.9 x 106.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7156-92
1箱(4個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 8個入
汎用 RFI 電源ラインフィルタ - 高インピーダンス負荷に最適パルス、連続、断続的 RFI 干渉が発生する用途に最適です。高インピーダンス負荷用の汎用 RFI 電源ラインフィルタです パルス、連続、断続的 RFI 干渉が発生する用途に最適です EK モデルは、VDE ポータブル機器や非患者ケアの医療機器の漏洩電流要件が非常に低くなっています アースラインイン
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom K●動作周波数:50/60Hz●長さ:85.1mm●奥行き:38.9mm●高さ:85.1mm●寸法:85.1 x 38.9 x 85.1mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7122-05
1箱(8個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
1箱(16個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7122-46
1箱(16個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
1箱(16個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ 2極 フランジマウント 10A 120 V ac、250 V ac, 6609929-4
RoHS
オス/メス = オス。ヒューズ数 = 2。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。スイッチタイプ = 2極。結線方法 = スペード。定格電流 = 10A。定格電圧 = 120 V ac、250 V ac。実装タイプ = フランジマウント。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 50.29mm。深さ = 55.63mm。高さ = 58.67mm。PシリーズIEC電源インレットC-14. TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイドバンドRFI抑制を行います。家庭用電化製品、医療機器、フィットネス機器、ゲーム機器、テレビ、オーディオ、ビデオ、コンピュータ、HVACなどでの用途に適しています。. ねじ及びスナップ式取り付け フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意 1段 スペード端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IECフィルタ 2ヒューズ 2極 フランジマウント 10A 250 V ac
PシリーズIEC電源インレットC-14。TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイド
仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:2●スイッチタイプ:2極●結線方法:ファストン●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●コード番号:782-6632 アズワン品番65-7729-55
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 10MΩ 2W ±1%
RoHS
仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HB温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 52 x 3 x 10.4mm長さ = 52mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最大動作温度 = +125℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SQM5ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 13 x 9 x 25mm長さ = 13mm奥行き = 9mm高さ = 25mmリードピッチ = 5mm5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
619 税込681
当日出荷

1個ほか
特価
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)