7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
想定寿命の長いノンラッチ型コイルを採用しています。 VF4シリーズは、さまざまな取り付け方法と端子種類を用意し、ヘッドランプ、点火負荷などの車載用途に適しています。 黄銅めっき端子。QC端子オプション:基板ピン / プラグ。ソケット / スルーホール / シャーシ取り付けオプション
寸法(mm)26.5×26.5×24.5 電圧コイル:12Vdc 取付方式プラグイン 極数1 シリーズVF4 接点構成SPDT 寿命105(Cycles) 接点材質銀・酸化スズ コイル抵抗(Ω)90 動作温度(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)コイルと接点間:500 rms ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電流(DC A)40 最大スイッチング電圧(DC V)14 材質(接点)銀・酸化スズ 最大動作温度(℃)+85 最小動作温度(℃)-40
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ミニISO自動用リレー - F4シリーズ。TE ConnectivityのF4シリーズミニISO自動用リレーは、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、様々な自動車用途向けに設計されています。特長。一体型コンポーネント。様々な接点構成と材質。ノンラッチング(単安定)。用途:。イグニッションロック。電灯負荷(ヘッドランプ)。排気制御。ABS。燃料ポンプ。電動式パワーステアリング。ワイパー制御。カーアラーム。送風機
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.6W●コイル抵抗:90Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●奥行き:25.9mm●コード番号:680-4347 アズワン品番65-8093-82
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

定格電流 35 A の TE Connectivity T9S シリーズパワーリレー。ソーラーインバータ、電気自動車の負荷ステーション、電気自動車などの用途で使用されます白色 周囲温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6277 アズワン品番65-8079-16
1個
2,198 税込2,418
欠品中

定格電流 35 A の TE Connectivity T9S シリーズパワーリレー。ソーラーインバータ、電気自動車の負荷ステーション、電気自動車などの用途で使用されます白色 周囲温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6273 アズワン品番65-8063-21
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

定格電流 35 A の TE Connectivity T9S シリーズパワーリレー。ソーラーインバータ、電気自動車の負荷ステーション、電気自動車などの用途で使用されます白色 周囲温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6275 アズワン品番65-8063-22
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

UL。TE ConnectivityのSMT通信 / シグナルリレーP2 V23079シリーズ。P2 V23079シリーズのDIP縦置き取り付けSMTシグナル/通信リレーには、15 x 7.5 mmのスリムライン設計で、2A DPDT分岐の金めっき銀ニッケルコンタクトを備えています。 これらのSMTシグナルリレーは、浸漬洗浄可能で、外装被覆加工済みモノステーブルコイル(モノステーブル高絶縁耐性コイル付きの品番 ; 718-1998 718-1998 を除く)を備え、高感度で、消費電力を140 mW/70 mWと低く抑えることができます。 品番 ; 515-565 515-565、; 515-577 515-577、; 756-1274 756-1274 は、長いSMTピンを備え、; 718-1812 718-1812 及び ; 718-1998 718-1998 は、短いSMTピンを備えています。 これらのP2 V23079シリーズのDIP垂直取り付けSMTシグナルリレーの主な用途は、通信機器(リング及びテストアクセス、PABX及びVOIP)、家庭用電化製品(セットトップボックス及びHiFi)、オフィス機器、制御機器、医療機器、及び自動車機器など。オーバーモール型シングルコイルの2極極性付き通信及び信号用リレー 長短のSMT脚 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗(500 Vdc 10 ;sup9 Ω) 高感度により低公称消費電力を実現 - 140 mW サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 / 10 μs)及びIEC 60950(10 / 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V 用途: 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX及びVOIP)、家庭用電化製品(セットトップボックス及びハイファイ)、オフィス機器、制御機器、医療機器、自動車機器など
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:1.029 kΩ●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:14.6mm●奥行き:9.4mm●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:168-0262 アズワン品番65-8095-20
1袋(250個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

TE CONNECTIVITYリレーソケット
エコ商品
12 V / 24 V 品を用意 黄銅めっき端子 QC端子オプション:基板ピン / プラグ ソケット / スルーホール / シャーシ取り付けオプション
用途TE Connectivity Mini ISOシリーズ自動車用リレーは、想定寿命の長いノンラッチ型コイルを採用しています。VF4シリーズは、さまざまな取り付け方法と端子種類を用意し、ヘッドランプ、点火負荷などの車載用途に適しています。 コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ミニリレー 終結タイプクイックコネクト
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷