209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長16mm グレー ピン径1.2mm 適合電線(mm2)【最大】0.75 絶縁体プラスチック 適合電線サイズ【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)10
1箱(500個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

。TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール。チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
仕様●適合電線サイズmm2 Max:4mm2●ピン径:2.8mm●エントリ数:1●色:グレー●ピン長さ:10mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:11AWG●全長:17mm●コード番号:190-3860 アズワン品番65-7772-35
1袋(500個)
9,498 税込10,448
欠品中

全長17mm グレー ピン径2.8mm 適合電線(mm2)【最大】4 絶縁体プラスチック 適合電線サイズ【最大】11AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)10
1袋(500個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様【エントリ数】1 全長22mm ピン径4.5mm 適合電線(mm2)【最大】10 適合電線サイズ【最大】7AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)12
1袋(100個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フランス規格NF C 20 130準拠の設計。TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子。XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。特長と利点。高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
仕様●シリーズ:XCT●絶縁:非絶縁●内側リング直径:10.3mm●適合電線サイズmm2 Min:25mm2●適合電線サイズAWG Min:3AWG●スタッド径:10mm●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.2mm●全長:44mm●コード番号:190-3717 アズワン品番65-7767-80
1箱(100個)
67,980 税込74,778
欠品中

フランス規格NF C 20 130準拠の設計。TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子。XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。特長と利点。高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
仕様●シリーズ:XCT●絶縁:非絶縁●内側リング直径:10.3mm●適合電線サイズmm2 Max:10mm2●適合電線サイズAWG Min:7AWG●スタッド径:10mm●コンタクト材質:銅●厚さ:1mm●全長:39mm●コード番号:190-3710 アズワン品番65-7663-47
1箱(100個)
45,980 税込50,578
欠品中

仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 12 → 10 AWG全長 = 43mm直径 = 6.5mm絶縁 = 絶縁色 = 黄シリーズ = DuraSealコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫厚さ = 3mmUL. スプライス. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様スプライスタイプ = Tapケーブルサイズ = 11 → 10 AWG全長 = 17.5mm直径 = 16.2mm絶縁 = 絶縁色 = 黄断熱材 = ガラス繊維入りナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫TE Connectivity ELECTRO-TAPスプライス. ELECTRO-TAPスプライスは、ブランチ又はタップワイヤをワイヤレンジ0.5 mm - 6.0 mm2のソリッド又は標準ワイヤに圧接自己ストリッピングコンタクトを使用して接続するためのお手頃な手段です。 これらのELECTRO-TAPスプライスコネクタには、色分けされたナイロンハウジングが付いており、閉じると二重にロックされます。 絶縁材径及びタップワイヤのレンジについては、追加データ表を参照してください。. 標準的なプライヤを使用して取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様スプライスタイプ = パラレルケーブルサイズ = 12 → 10 AWG全長 = 8.46mm絶縁 = 非絶縁コンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = ニッケル裸圧着端子(高耐熱). 高耐熱裸圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様スプライスタイプ = 閉端ケーブルサイズ = 22 → 10 AWG全長 = 19.69mm直径 = 11.25mm絶縁 = 絶縁色 = ナチュラル断熱材 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫TE Connectivity閉端スプライス. ナイロン又はビニール製の絶縁カバー付きの閉端スプライスで、単線とより線を一緒に終端処理することができ、単一及び複数のアプリケーシヨンに適用可能です。 スズめっき仕上げの銅製です。 ワイヤサイズ、色、開口部径、絶縁材については、データ表を参照してください。 22-14 AWGスプライスの圧着サイズに対して手動圧着工具を用意しています。品番< 431-8901&#x27;) 431-8901/を参照してください。. ワイヤレンジ22 → 14 awg UL、CSA認定 頑丈で高品質なスプライス工具を用意(品番< 431-8901&#x27;) 431-8901 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷

TE Connectivity絶縁バットスプライス圧着端子。ポリエチレン絶縁体材質を使用したスズめっき銅製の熱収縮可能な絶縁シールド圧着バットスプライスです。 品番 ; 782-7332 782-7332 には黄色の絶縁が用意され、22~18 AWG (0.30~0.90 mm )のワイヤ範囲に対応 品番 ; 782-7338 782-7338 には青色の絶縁が用意され、16~14 AWG (1.25~2.00 mm )のワイヤ範囲に対応 品番 ; 782-0731 782-0731 には黄色の絶縁が用意され、12~10 AWG (3.00~6.00 mm )のワイヤ範囲に対応
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:12 → 10 AWG●絶縁:絶縁●色:黄●コード番号:782-0731 アズワン品番65-7532-37
1袋(50個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様スプライスタイプ = バット適合電線サイズ = 12 → 10 AWG全長 = 38.1mm絶縁 = 絶縁色 = 黄絶縁体 = ナイロンシリーズ = DuraSealコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫UL及びCUL適合、91J4、ファイルE87681. TE Connectivityデュラシール熱収縮可能圧着スプライス. デュラシール熱収縮可能ナイロン絶縁圧着スプライスは、水、結露、塩、腐食からスプライスを保護する環境シーリングを備えています。 更にこれらのデュラシール熱収縮可能圧着スプライスは、ストレインリリーフ、電気絶縁、そして厳しい環境下での振動に対する保護も提供します。 これらのデュラシールスプライスの用途には、自動車、海上、商用回線などが含まれます。 品番 ; 782-0753 782-0753 は赤の絶縁を備え、22 → 18 AWG範囲のワイヤサイズに対応(絶縁外径1.40 → 3.56 (最大) mm) 品番 ; 782-0757 782-0757 は青の絶縁を備え、16 → 14 AWG範囲のワイヤサイズに対応(絶縁外径2.03 → 4.45 (最大) mm) 品番 ; 782-0766 782-0766 は黄色の絶縁を備え、12 → 10 AWG範囲のワイヤサイズに対応(絶縁外径2.79 → 6.22 (最大) mm) 長さ(mm)166 幅(mm)110 高さ(mm)26 質量(g)118 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様【エントリ数】1 全長10mm ピン径1.1mm 適合電線(mm2)【最大】0.25 適合電線サイズ【最大】23AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)6
1袋(100個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール。チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
仕様●適合電線サイズmm2 Max:6mm2●ピン径:3.5mm●絶縁体:プラスチック●色:黄●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:10AWG●全長:20mm●コード番号:190-3861 アズワン品番65-7760-39
1袋(100個)
3,798 税込4,178
欠品中

仕様製品群:FASTIN-FASTON 375 シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:9.53mm×1.22mm タブ サイズ インペリアル:0.375inch×0.048inch 最小ワイヤサイズAWG:10AWG 最大ワイヤサイズAWG:7AWG 絶縁体 色:- 導体部 CSA:10mmイ 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:真鍮 アズワン品番65-1371-12
1個
249 税込274
8日以内出荷

仕様スタッド サイズ メトリック:- スタッド サイズ インペリアル:#10 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.08mmイ 製品群:- 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 アズワン品番65-1387-66
1個
96 税込106
8日以内出荷

TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点。導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。用途。これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:5mm●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:#10●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:0.79mm●全長:21.44mm●コード番号:782-4862 アズワン品番65-7662-56
1袋(50個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

シリーズ = Grace Inertia。ピッチ = 3.3mm。極数 = 10。行数 = 2。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。シリーズ番号 = 1971906A。定格電圧 = 250.0 V。TE Connectivityグレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダ. グレースイナーシャ基板ヘッダは3.3 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 このグレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダは人間工学に基づいたデザインを採用し、手動操作が簡単です。 この高プロファイル基板ヘッダは8 mmのコンタクト長の基板に対応し、ウレタンコーティングによりハウジングへの流れ込みを防止します。 この機能は、防水が必要な洗濯機などの用途でコネクタを使用する場合に便利です。 このグレースイナーシャ基板ヘッダの極性ペグ又はボスは基板上の正確な配置を可能にします。 グレースイナーシャ3.3基板ヘッダは、不一致を防止する4種類のカラーコードキー方式とブラインドかん合を備えています。. 特長と利点:. 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 高プロファイル設計により防水用途での使用に最適 位置決めペグで基板に正確に取り付け可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 IEC60335-1準拠のグローワイヤに適合. 用途. グレースイナーシャ3.3 mm電線対基板プラグハウジングは、洗濯機、家庭電化製品、防水設計を必要とするその他の用途など、広範囲の電気製品での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
789 税込868
5日以内出荷

TE Connectivity リング & スペード、18 → 16 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal で、スタッド径は 5 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 非絶縁サポート
仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:5mm●スタッド径:#10●コード番号:217-5384 アズワン品番65-7507-99
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity リング & スペード、20 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal で、スタッド径は 5 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 非絶縁サポート
仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:5mm●スタッド径:#10●色:グレー●コード番号:217-5382 アズワン品番65-7503-31
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Micro MATE-N-LOK 3 mm コネクタシステムは、電線対電線及び電線対基板接続で 3 mm [.118] ピッチのコンタクトと、ラインあたり最大 5 A の定格電流を実現します。1 列構成と 2 列構成の両方を用意しています。圧着、スナップインピン、及びレセプタクルコンタクトは、最大 1.52 mm までの絶縁径で 30-18 ( 0.05-0.9 mm2 ) AWG ワイヤの終端に使用されます。プラグ / レセプタクルハウジングでは、電線対電線及び電線対パネルの構成が可能で、ヘッダアセンブリでは、垂直及びライトアングル構成の電線対基板接続が可能です。この赤外線リフロープロセス対応ヘッダには、スルーホール実装構成品と表面実装構成品があり、複数の基板実装オプションが用意されています。電線対電線及び電線対基板ピン / レセプタクルコネクタシステムです コンタクトは中心線間隔が 3 mm で、ストリップ状のものとバラのものを用意しています パネル取り付け又はフリーハンギングタイプがあります 信頼性を高めるデュアルビームレセプタクルコンタクト設計です 垂直及びライトアングルタイプ、表面実装又はスルーホールタイプの基板実装ピンヘッダアセンブリを用意しています 低プロファイル設計(< 4.7 mm )を用意 ディスクリートワイヤ相互接続は、2-12 ポジション 1 列及び 2-24 ポジション 2 列で利用可能です 選択回路で最大 6 ポジションの 18 AWG ワイヤに対応するハウジングが用意されています 用途 家庭電化製品 照明 ファクトリオートメーション データストレージ ゲーム 自動販売機 車庫のドア開閉器 セキュリティシステム
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro MATE-N-LOK●長さ:16mm●幅:14.04mm●ハウジング材質:ナイロン66/6●コード番号:189-5907 アズワン品番65-7775-79
1袋(1100個)
96,980 税込106,678
7日以内出荷

TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング。SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロ
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL-156●併用可能製品:SL .156コンタクト●長さ:39.57mm●幅:16.76mm●コード番号:189-5982 アズワン品番65-7777-85
1袋(1000個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応
仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●材質:リン酸銅●コード番号:195-1938 アズワン品番65-7668-58
1個
2,298 税込2,528
欠品中

TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●内側リング直径:9.91mm●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:M10 (3/8)●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.02mm●全長:43.08mm●コード番号:190-4008 アズワン品番65-7771-94
1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

。TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:9.91mm●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:M10 (3/8)●色:黄●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.02mm●全長:36.09mm●コード番号:190-3741 アズワン品番65-7662-83
1袋(500個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

。Micro-MaTch パドルボードコネクタは、より永続的なケーブル接続を実現するため、はんだレグがインデントされており、はんだ付け前後の機械的保持を実現しています。公称厚さが 1.6 mm の基板へのはんだ付け用です。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、28 AWG [0.08 → 0.09 mm2] のリボンケーブルの大量終端に適しています スズめっきコンタクト設計 気密性の高い接続 フレッチング耐腐食仕上げ 手動工具から完全自動装置まで、あらゆる用途に対応する工具です 電線対基板及び基板対基板相互接続システムです 用途 製造及びマテハン機器 制御ユニット ロボット及びモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●シリーズ:Micro-MaTch Industrial●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V ac●ハウジング材質:ガラス繊維入りポリエステル●コード番号:189-5910 アズワン品番65-7778-34
1セット(250個)
62,980 税込69,278
欠品中

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●材質:真鍮●コード番号:195-1958 アズワン品番65-7668-38
1袋(5個)
2,198 税込2,418
欠品中

TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバ
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●内側リング直径:10.3mm●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:M10●色:黄●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1mm●全長:33.1mm●コード番号:190-3725 アズワン品番65-7769-93
1箱(5000個)
629,800 税込692,780
欠品中

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●深さ:8.3mm●コード番号:195-2038 アズワン品番65-7721-33
1箱(150個)
41,980 税込46,178
欠品中

AMP-Latch 2.54 mm基板IDC DIPプラグ。AMP-Latch基板DIPプラグは、2.54 x 2.54 mmピッチのコンタクトを備えた、電線対基板の相互接続用プラグです。これらのAMP-Latch基板DIPプラグは、組み立て済みのハウジングとカバーで構成されていて、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続することができます。IDCコンタクトにより、これらのAMP-Latchコネクタではワイヤの下準備や被覆剥きを必要とせず、迅速かつ経済的に大量の終端処理を行うことができます。これらのAMP-Latch基板DIPプラグコネクタのハウジングは、正確なかん合を可能にするかん合位置決め及び極性化機能を備えています。 品番X-216791-Xは、基板への確実な接続を実現するボードロックも装備。特長と利点。ケーブルを基板に直接接続可能 迅速で経済的な大量終端処理のためのIDCコンタクト かん合位置決めと極性化 ボードロック付きタイプも用意。用途。これらのAMP-LATCH基板DIPプラグは、幅広い用途に適しています。用途には、コンピュータ、電子機器、事務機器、医療機器があります。
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:AMP-LATCH DIL-PLUG●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:500 → 0 V ac●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5854 アズワン品番65-7777-80
1箱(140個)
40,980 税込45,078
7日以内出荷

TE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ。中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参照してください。
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AMP CT●接続方向:ストレート●長さ:13.4mm●幅:6.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:683-1807 アズワン品番65-7786-63
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷

コンタクト数10 行数1 ピッチ(mm)2.54 オス・メスメス ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メスシリーズ = AMP CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 22mm幅 = 4.6mm深さ = 6.6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジング. 30 → 22 AWGワイヤ用のAMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めと極性化によりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。AMP CT 2 mmハウジング用の圧着レセプタクルの別途購入が必要. 特長と利点. ミニチュア設計 ワイヤサイズ30 → 22 AWGでの使用向け かん合位置決めと極性化による正確なかん合. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
849 税込934
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL-156併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 39.57mm幅 = 7.27mm深さ = 16.76mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。 これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番< 660-6020&#x27;) 660-6020/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
629 税込692
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Mini CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16.5mm幅 = 3.6mm深さ = 6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応. 製品用途の情報. これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1956 アズワン品番65-7668-37
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1950 アズワン品番65-7721-91
1袋(10個)
839 税込923
7日以内出荷

仕様TE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ. 中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 : 654-4023 654-4023 及び : 680-1391 680-1391 を確認してください。 長さ(mm)29.4 幅(mm)6.8 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)2 シリーズAMP-CT 深さ(mm)12 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス to オス ボディ向きストレート
1袋(5個)
979 税込1,077
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE )ユニバーサル MATE-N-LOK ワイヤシールは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングに取り付けます。ユニバーサル MATE-N-LOK コンタクト(ソケット及びプラグ)に対応しています。正しく組み立てられている場合、ワイヤシールは、ワイヤエントリ位置のコネクタハウジングに水の浸入を防ぎます。ソケット / プラグコンタクトは、外部絶縁径が 2.03 → 4.07 mm の 18-10 AWG ワイヤ導体に圧着されます。ワイヤシールは別売りで、主にワイヤ対ワイヤ用途で使用されます。アクセサリインターフェースシールは、かん合するコネクタのインターフェースを保護します。コネクタハウジングに取り付けたときに、水の浸入に対する保護を提供します 1810 AWG のワイヤに対応しています ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタを防水システムにアップグレードします 用途 屋外 LED 照明 電気製品 暖房 / 換気 / 空調 火災及びセキュリティ 電源
仕様●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:188-4322 アズワン品番65-7775-21
1袋(500個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径は 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5313 アズワン品番65-7506-23
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷