59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コーディング:D●シリーズ:M12●コード番号:237-3904 アズワン品番65-7499-83
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16.0A●シェルサイズ:18●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ポリマー●コンタクト材質:銅●コード番号:186-0435 アズワン品番65-7711-57
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

。標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接続方向:ストレート●ポール形式:4P+PE●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-0439 アズワン品番65-7711-90
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド。組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。
仕様●極数:4●実装タイプ:インライン●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スルーホール●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:11●接合型:キー付き●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3733 アズワン品番65-7769-56
1袋(150個)
529,800 税込582,780
7日以内出荷

極数4 シリーズAMP CPC ソケットorプラグソケット 定格電圧250 V ac/dc 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング)サーモプラスチック 外径1.5mm シェルサイズ8 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コンタクトジェンダーメス 実装タイプワイヤ取り付け
1袋(100個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

極数4 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

極数4 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

極数4 シリーズCPC Series 1 ソケットorプラグソケット 材質(ハウジング)サーモプラスチック シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプインライン
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

極数4 ソケットorプラグプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプインライン 最大動作温度(℃)105 接続方向ストレート
1袋(100個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

極数4 シリーズCPC Series 1 ソケットorプラグプラグ シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

極数4 シリーズCPC Series 3 ソケットorプラグプラグ 定格電圧600 → 0 V シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)125
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

極数4 シリーズCPC Series 1 ソケットorプラグソケット シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

極数4 シリーズCPC Series 1 ソケットorプラグプラグ 定格電圧600 → 0 V シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント
1袋(100個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

極数4 シリーズCPC Series 1 ソケットorプラグソケット シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント
1個
769 税込846
5日以内出荷

極数4 ソケットorプラグソケット 定格電圧250 V シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ストレート
1個
859 税込945
5日以内出荷

極数4 シリーズCPC Series 1 ソケットorプラグプラグ 定格電圧600 → 0 V シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント
1個
889 税込978
5日以内出荷

極数4 シリーズCPC Series 1 ソケットorプラグプラグ 定格電圧600 → 0 V 定格電流(A)17 材質(ハウジング)サーモプラスチック シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケル 最小動作温度(℃)-55
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

極数4 ソケットorプラグプラグ 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

極数4 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250 V 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 結線方法はんだ コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

極数4 シリーズM12 ソケットorプラグソケット 定格電圧250 V 定格電流(A)5 材質(コンタクト)真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 結線方法はんだ コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

極数4 シリーズCPC Miniature ソケットorプラグソケット 定格電圧600 → 0 V 定格電流(A)7 材質(ハウジング)サーモプラスチック シェルサイズ8 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 最大動作温度(℃)105
1箱(100個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

極数4 ソケットorプラグソケット 定格電圧30 V 定格電流(A)5 材質(コンタクト)真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 結線方法はんだ コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

極数4 シリーズM12 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250 V 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 結線方法はんだ コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最小動作温度(℃)-25
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

極数4 シリーズM8 ソケットorプラグソケット 定格電圧30 V 定格電流(A)4 材質(ハウジング)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 結線方法はんだ コネクタサイズM8 コンタクトジェンダーメス 接合型クイックコネクト 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
4,198 税込4,618
欠品中

極数4 シリーズTRIAD 01 ソケットorプラグソケット 定格電圧60 V 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 最小動作温度(℃)-40
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

極数4 シリーズTRIAD 01 ソケットorプラグソケット 定格電圧60 V 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 最小動作温度(℃)-40
1箱(25個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、逆ジェンダーレセプタクル
仕様●極数:14●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP65●シェルサイズ:17●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:782-1306 アズワン品番65-7533-54
1個
1,198 税込1,318
43日以内出荷

ケーブル取り付けシェルシリーズ 1 / 2。TE Connectivity CPC (丸形プラスチックコネクタ)のシリーズ1/2は、一連のケーブル取り付けシェルを取り揃えています。高耐久性コネクタは、産業、プロセス制御、輸送用に適した、信頼性の高い便利な接続システムを提供するように設計されています。 ねじ式ケーブルコネクタは、パネル又はフリーハンギングレセプタクルとかん合して、無制限の接続を実現します。ポジティブロック機能とローレット加工のカップリングリングにより、堅牢なCPCコネクタはしっかりとかん合し、不意に外れることを防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、現場ですばやく組み立てられます。圧着コンタクトは、破損した場合が簡単に取り外せるので、現場でのダウンタイムを短縮し、迅速な修理を実現します。シリーズ1。シリーズ1 - 標準密度。信号と低電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4-37極、最大13 Aの信号で使用です。 シリーズ1は、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。シリーズ2。シリーズ2 - 高密度。1つのシェルで高コンタクト密度を必要とする用途向けに設計されています。シリーズ2コネクタは、8-63極で最大7.5 Aの信号で使用可能です。 シリーズ2は、サイズ20のDF / DMコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。特長点 :。ピンとソケットの保護機能を内蔵 UL 94V-0 準拠、安定性、耐熱性、自己消火性の熱可塑性素材 クイック接続 / 取り外し機能により、組み立て時間を節約 軽量でプラスチック製のコネクタは、堅牢、高信頼性 振動や衝撃に対する耐性。用途。CPCシリーズは、効果的なシグナルソリューションが必要とされる、ほとんどの産業用途で使用できます。最も一般的な用途は次のとおりです。鉄道・輸送用の車両とシステム 照明とサイネージ 空調システムと業務用ビル設備 自動車 - バス、トラック、オフロード、RV 車両、農業機械、建設機器 産業機械、産業オートメーション、マテハン機器 計測・テスト オートメーションシステム。環境。CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質なエンジニアリング材料で製造されています。よくある質問。Q - 丸形コネクタは修理可能ですか A - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 Q 堅牢性は A - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質な材料で製造されています。衝撃と振動に対する、高い耐性があります。
仕様●極数:28●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 2●コード番号:680-6750 アズワン品番65-7528-11
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ケーブル取り付けシェルシリーズ 1 / 2。TE Connectivity CPC (丸形プラスチックコネクタ)のシリーズ1/2は、一連のケーブル取り付けシェルを取り揃えています。高耐久性コネクタは、産業、プロセス制御、輸送用に適した、信頼性の高い便利な接続システムを提供するように設計されています。 ねじ式ケーブルコネクタは、パネル又はフリーハンギングレセプタクルとかん合して、無制限の接続を実現します。ポジティブロック機能とローレット加工のカップリングリングにより、堅牢なCPCコネクタはしっかりとかん合し、不意に外れることを防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、現場ですばやく組み立てられます。圧着コンタクトは、破損した場合が簡単に取り外せるので、現場でのダウンタイムを短縮し、迅速な修理を実現します。シリーズ1。シリーズ1 - 標準密度。信号と低電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4-37極、最大13 Aの信号で使用です。 シリーズ1は、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。シリーズ2。シリーズ2 - 高密度。1つのシェルで高コンタクト密度を必要とする用途向けに設計されています。シリーズ2コネクタは、8-63極で最大7.5 Aの信号で使用可能です。 シリーズ2は、サイズ20のDF / DMコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。特長点 :。ピンとソケットの保護機能を内蔵 UL 94V-0 準拠、安定性、耐熱性、自己消火性の熱可塑性素材 クイック接続 / 取り外し機能により、組み立て時間を節約 軽量でプラスチック製のコネクタは、金属製コネクタよりも堅牢、高信頼性 振動や衝撃に対する耐性。用途。CPCシリーズは、効果的なシグナルソリューションが必要とされる、ほとんどの産業用途で使用できます。最も一般的な用途は次のとおりです。鉄道・輸送用の車両とシステム 照明とサイネージ 空調システムと業務用ビル設備 自動車 - バス、トラック、オフロード、RV 車両、農業機械、建設機器 産業機械、産業オートメーション、マテハン機器 計測・テスト オートメーションシステム。環境。CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質なエンジニアリング材料で製造されています。よくある質問。Q - 丸形コネクタは修理可能ですか A - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 Q 堅牢性は A - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質な材料で製造されています。衝撃と振動に対する、高い耐性があります。
仕様●極数:37●接続方向:ストレート●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-4030 アズワン品番65-7767-40
1袋(100個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

極数37 ソケットorプラグソケット シェルサイズ23 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

極数14 シリーズCPC Series 1 ソケットorプラグソケット 材質(ハウジング)サーモプラスチック シェルサイズ17 IP等級IP65 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプフランジマウント
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

極数16 シリーズCPC Series 1 ソケットorプラグプラグ 材質(ハウジング)ナイロン シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

極数37 シリーズCPC Series 1 ソケットorプラグソケット シェルサイズ23 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント
1袋(100個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

極数16 ソケットorプラグプラグ 材質(ハウジング)ナイロン シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

極数14 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネル取り付け、表面実装 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

極数 37。実装タイプ ケーブルマウント。プラグ/ソケット プラグ。接続方向 ストレート。ハウジング材質 サーモプラスチック。ケーブル取り付けシェルシリーズ / 2. TE Connectivity CPC (丸形プラスチックコネクタ)のシリーズ1/2は、一連のケーブル取り付けシェルを取り揃えています。高耐久性コネクタは、産業、プロセス制御、輸送用に適した、信頼性の高い便利な接続システムを提供するように設計されています。 ねじ式ケーブルコネクタは、パネル又はフリーハンギングレセプタクルとかん合して、無制限の接続を実現します。ポジティブロック機能とローレット加工のカップリングリングにより、堅牢なCPCコネクタはしっかりとかん合し、不意に外れることを防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、現場やフィールドで素早く組み立てることができます。 圧着端子は、破損した場合が簡単に取り外せるので、現場でのダウンタイムを短縮し、迅速な修理を実現します。. シリーズ1. シリーズ1 標準密度。信号と低電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4極から37極まで取り揃えており、最大13Aの信号が可能です。 シリーズ1では、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトを使用できます。互換性のあるコネクタコンタクトの完全なリストについては、取扱説明書を参照してください。. シリーズ2. シリーズ2 高密度。1つのシェルでより高い接触密度を必要とする用途向けに設計されています。 シリーズ2コネクタは、8極から63極まで取り揃えており、最大7.5 Aの信号が可能です。 シリーズ2は、サイズ20のDF DMコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトの全リストについては、取扱説明書を参照してください。. 特長. ピンとソケットの保護機能を内蔵 UL 94V-0準拠で、安定性、耐熱性、自己消火性に優れた熱可塑性素材から製造されています。 クイック接続 取り外し機能により、組み立て時間を節約 このプラスチック製コネクタは軽量で、金属製コネクターよりも安価 堅牢、高信頼性 振動や衝撃に対する耐性。. 用途. CPCシリーズは、効果的な信号ソリューションが必要とされるほとんどの産業用途で使用できます。 最も一般的な用途は次のとおりです。. 鉄道・輸送用の車両とシステム 照明と看板 空調システムと業務用ビル設備 自動車 バス、オフロード向けトラック、RV車、農業機械、建設機器 産業機械、産業オートメーション、マテハン機器 計測・テスト オートメーションシステム. 環境. CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質エンジニアリング素材で製造されています。. よくある質問. - 丸形コネクタは修理可能ですか? - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 - - 耐久性はどうですか? - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質素材製です。衝撃や振動に対する高い耐性を持っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

。シリーズ 1 パネル取り付け / インラインレセプタクル。TE Connectivity CPC(丸形プラスチックコネクタ)シリーズ1のシャーシ、フリーハンギングプラグとソケット製品です。高耐久性コネクタは、使いやすく信頼性の高い接続システムを構成するように設計されており、産業、プロセス制御、輸送用途に適してます。 ねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグやレセプタクルとかん合できるので、接続の可能性は無限に広がります。ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えたCPCシリーズのコネクタはしっかりとかん合するので、偶発的な脱落を防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、施設や現地でも簡単に組み立てられます。圧着端子は、損傷した場合、取り外してすぐに修理できるので、高コストのダウンタイムなくすことができます。シリーズ1。シリーズ1のコンタクト密度は標準です。特に信号と低電力電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4-37極を取り揃え、最大13 Aの信号で使用できます。 シリーズ1では、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトを使用できます。互換性のあるコネクタコンタクトの完全なリストについては、取扱説明書を参照してください。特長:。UL94V-0 等級の熱可塑性素材で製造されたハウジング 堅牢・高信頼性 コネクタを正しく嵌合させるための極性化 軽量でプラスチック製のコネクタ クイック接続 / 取り外し機能により、組み立て時間を節約 振動や衝撃に対する耐性。用途。CPCシリーズのコネクタは、さまざまな産業用途と商業用途に使用できます。主な用途は以下のとおりです。産業機械 計装 農業機器 暖房 / 換気 / 空調 プロセス制御 産業オートメーション 照明 車載用 - バス/オフロードトラック/キャンピングカー。環境。CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質エンジニアリング素材で製造されています。よくある質問。Q - 丸形コネクタは修理可能ですか A - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 Q - どの程度頑丈ですか A - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質素材製です。衝撃と振動に対して、高い耐性があります。
仕様●極数:24●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:190-3996 アズワン品番65-7727-74
1袋(200個)
439,800 税込483,780
7日以内出荷

ケーブル取り付けシェルシリーズ 1 / 2。TE Connectivity CPC (丸形プラスチックコネクタ)のシリーズ1/2は、一連のケーブル取り付けシェルを取り揃えています。高耐久性コネクタは、産業、プロセス制御、輸送用に適した、信頼性の高い便利な接続システムを提供するように設計されています。 ねじ式ケーブルコネクタは、パネル又はフリーハンギングレセプタクルとかん合して、無制限の接続を実現します。ポジティブロック機能とローレット加工のカップリングリングにより、堅牢なCPCコネクタはしっかりとかん合し、不意に外れることを防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、現場ですばやく組み立てられます。圧着コンタクトは、破損した場合が簡単に取り外せるので、現場でのダウンタイムを短縮し、迅速な修理を実現します。シリーズ1。シリーズ1 - 標準密度。信号と低電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4-37極、最大13 Aの信号で使用です。 シリーズ1は、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。シリーズ2。シリーズ2 - 高密度。1つのシェルで高コンタクト密度を必要とする用途向けに設計されています。シリーズ2コネクタは、8-63極で最大7.5 Aの信号で使用可能です。 シリーズ2は、サイズ20のDF / DMコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。特長点 :。ピンとソケットの保護機能を内蔵 UL 94V-0 準拠、安定性、耐熱性、自己消火性の熱可塑性素材 クイック接続 / 取り外し機能により、組み立て時間を節約 軽量でプラスチック製のコネクタは、金属製コネクタよりも堅牢、高信頼性 振動や衝撃に対する耐性。用途。CPCシリーズは、効果的なシグナルソリューションが必要とされる、ほとんどの産業用途で使用できます。最も一般的な用途は次のとおりです。鉄道・輸送用の車両とシステム 照明とサイネージ 空調システムと業務用ビル設備 自動車 - バス、トラック、オフロード、RV 車両、農業機械、建設機器 産業機械、産業オートメーション、マテハン機器 計測・テスト オートメーションシステム。環境。CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質なエンジニアリング材料で製造されています。よくある質問。Q - 丸形コネクタは修理可能ですか A - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 Q 堅牢性は A - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質な材料で製造されています。衝撃と振動に対する、高い耐性があります。
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:600 → 0 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:190-4018 アズワン品番65-7767-81
1袋(400個)
729,800 税込802,780
7日以内出荷

。ケーブル取り付けシェルシリーズ 1 / 2。TE Connectivity CPC (丸形プラスチックコネクタ)のシリーズ1/2は、一連のケーブル取り付けシェルを取り揃えています。高耐久性コネクタは、産業、プロセス制御、輸送用に適した、信頼性の高い便利な接続システムを提供するように設計されています。 ねじ式ケーブルコネクタは、パネル又はフリーハンギングレセプタクルとかん合して、無制限の接続を実現します。ポジティブロック機能とローレット加工のカップリングリングにより、堅牢なCPCコネクタはしっかりとかん合し、不意に外れることを防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、現場ですばやく組み立てられます。圧着コンタクトは、破損した場合が簡単に取り外せるので、現場でのダウンタイムを短縮し、迅速な修理を実現します。シリーズ1。シリーズ1 - 標準密度。信号と低電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4-37極、最大13 Aの信号で使用です。 シリーズ1は、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。シリーズ2。シリーズ2 - 高密度。1つのシェルで高コンタクト密度を必要とする用途向けに設計されています。シリーズ2コネクタは、8-63極で最大7.5 Aの信号で使用可能です。 シリーズ2は、サイズ20のDF / DMコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。特長点 :。ピンとソケットの保護機能を内蔵 UL 94V-0 準拠、安定性、耐熱性、自己消火性の熱可塑性素材 クイック接続 / 取り外し機能により、組み立て時間を節約 軽量でプラスチック製のコネクタは、金属製コネクタよりも堅牢、高信頼性 振動や衝撃に対する耐性。用途。CPCシリーズは、効果的なシグナルソリューションが必要とされる、ほとんどの産業用途で使用できます。最も一般的な用途は次のとおりです。鉄道・輸送用の車両とシステム 照明とサイネージ 空調システムと業務用ビル設備 自動車 - バス、トラック、オフロード、RV 車両、農業機械、建設機器 産業機械、産業オートメーション、マテハン機器 計測・テスト オートメーションシステム。環境。CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質なエンジニアリング材料で製造されています。よくある質問。Q - 丸形コネクタは修理可能ですか A - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 Q 堅牢性は A - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質な材料で製造されています。衝撃と振動に対する、高い耐性があります。
仕様●極数:37●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-4029 アズワン品番65-7763-12
1袋(100個)
159,800 税込175,780
欠品中

パネル及びケーブル取り付けコネクタシリーズ4。これらのTE Connectivity製のシリーズ4丸型プラスチックコネクタレセプタクルには、パネル取り付け型とケーブル取り付け型があります。これらの製品は、対応するシリーズ4 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みインサートを備えています。 オスとメスの両方のタイプに対して16極と22極のコンタクト構成を用意しています。
仕様●極数:22●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 4●コード番号:190-4042 アズワン品番65-7663-74
1袋(150個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷