仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Dynamic 8000 シリーズハウジング 1-2351981-2●シリーズ:Dynamic 8000●適合電線サイズAWG Max:3AWG●コード番号:217-9980
アズワン品番65-7706-40
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:864-9653
アズワン品番65-7714-57
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
193797-1 製品タイプ:コンタクト、コネクタシステム:電線対電線、コネクタ及びコンタクト終端:電線及びケーブル、動作電圧:600 V ac、動作電圧:600 V dc、コンタクト定格電流(最大):32 A、コンタクトタイプ:ソケット、ハウジング内のコンタクト保持:なし、コンタクトベース材質:銅合金、コンタクトかん合部分めっき材質:銀、終端タイプ:圧着、コネクタ取り付けタイプ:ケーブル取り付けなし、絶縁材、ワイヤ取り付けタイプ(絶縁材) ワイヤサイズ:10 AWG、ワイヤサイズ:5 mm 2、ワイヤサイズ:10404 CMA、かん合ピン径:1.98 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、回路用途:電源、CSA 定格:認定、グローワイヤ定格:標準部品 - 非グローワイヤ、CSA 認定番号:LR 16455、パッケージ方法:パッケージ、梱包数量:1、19379-1 とのマット用
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:UMNL II コネクタ●シリーズ:ELCON●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●適合電線サイズAWG Max:10AWG●シリーズ番号:193797 年●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0030
アズワン品番65-7652-89
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
この仕様は、プラスチックコンタクトをすべて保持する、AMPLIMITE HDP--20 及びエコノミー圧着スナップサブミニチュア D 商用コネクタの用途の要件を満たしています。これらの商用コネクタには、シールド又はシールドエンクロージャキットの有無を選択できます。コンタクトには、圧着、ポスト、はんだカップの 3 つのスナップインタイプがあります。圧着スナップインコンタクトには、ストレインリリーフ用の絶縁サポートバレルあり / なしのタイプがあります。HD-20 精密形成コンタクトの詳細については、アプリケーション仕様 114-10000 を参照してください。コネクタ及びキットに対応するさまざまなアクセサリが用意されています。組み立て済みコネクタは、軍事仕様 MIL-C-24308 の要件に適合するように設計されています。 AMPLIMITE HDP--20 コネクタは、製造ニーズに適合するさまざまなサイズを用意し、さまざまな取り付け及びハードウェア要件に適合します。Keystone とかん合するフェイス構成を採用しているため、これらのコネクタは複数の極性化及びかん合位置決め機能を備えており、システム設計の柔軟性を向上します。プラグコネクタには、挿入されたピンコンタクトを保護する一体型フードが付いています。キャビティの行は番号コード化されているので、便利です。このコネクタは、ワイヤサイズ 28 → 18 AWG のコンタクトに対応します。
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ケーブル対ケーブルコネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7860
アズワン品番65-7758-98
1箱(100個)
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
電線対基板の高性能相互接続( HPI )コネクタシステムには、1.0 mm、1.25 mm、1.5 mm、2.0 mm、及び 2.5 mm ピッチのものがあります。このコネクタシステムは、汎用性を高めるために垂直及び水平(ライトアングル)コネクタ取り付けに対応しています。また、スクエアペグ技術により、業界標準の製品との互換性を実現しています。TE Connectivity の HPI 製品は、デバイスを介して信号や低電力をルーティングする必要があるあらゆる場所で使用できます。お客様のアプリケーションに複数のプリント基板がある場合、HPI 製品は PCB を接続するオプションです。1.0 mm → 2.5 mm の中心線 垂直 / 水平基板実装 スルーホール( DIP )及び表面実装終端( SMT ) 極性付き 部分的及び完全被覆 角形端子ポストです 柔軟な設計が可能です コスト効率の高い電線対基板 ヘッダとハウジングの両方に適切な互換性を確保します 引っ掛かりコンタクトを防止 業界標準設計との相互互換性を実現します 用途 ビジネスおよび小売機器 コンシューマデバイス 産業用 自動車 医療用 アプライアンス
仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:1735447-x-2041423-x コネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.02mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.05mm2●シリーズ番号:1735801●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:186-4937
アズワン品番65-7512-43
適合電線範囲 AWG(#)30~24
1セット(100個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
TE Connectivity ( TE )の経済的な相互接続シリーズ( EIS )コネクタは、電気機器内の高密度配線接続に適した、コンパクトで経済的なソリューションです。Eis コネクタは、標準及び低プロファイル電線対基板及び電線対電線の構成が可能で、2.5 mm 及び 5.0 mm センターラ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:標準プロファイルハウジング●適合電線サイズmm2 Min:0.12mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:リン青銅●シリーズ番号:170262●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5785
アズワン品番65-7778-06
1セット(10000個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:1735447-x-2041423-x コネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.02mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:30AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●シリーズ番号:1735801●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:186-4787
アズワン品番65-7712-03
1セット(10000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
電線対基板の高性能相互接続( HPI )コネクタシステムには、1.0 mm、1.25 mm、1.5 mm、2.0 mm、及び 2.5 mm ピッチのものがあります。このコネクタシステムは、汎用性を高めるために垂直及び水平(ライトアングル)コネクタ取り付けに対応しています。また、スクエアペグ技術により、業界標準の製品との互換性を実現しています。TE Connectivity の HPI 製品は、デバイスを介して信号や低電力をルーティングする必要があるあらゆる場所で使用できます。お客様のアプリケーションに複数
仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:1775441-x コネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.02mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:30AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●シリーズ番号:1775442●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:186-4948
アズワン品番65-7711-12
1セット(100個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ケーブル対ケーブルコネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7968
アズワン品番65-7766-70
1袋(10個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
TE Connectivity Dynamic 8000 シリーズレセプタ動作温度: -55 → 105 ℃
仕様●入数:1リール(300個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:Dynamic 8000 シリーズハウジング 1-2351981-2●シリーズ:Dynamic 8000●適合電線サイズAWG Max:3AWG●コード番号:217-9979
アズワン品番65-7542-60
1セット(300個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
TE Connectivityエコノミーパワーシリーズ圧着コンタクト。エコノミーパワー(EP)シリーズ圧着ソケットコンタクトは、りん青銅製であり、スズめっきが施されたかん合部を備えています。 ; 745-5104 745-5104 3.95 (.156)ルーズピース圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Economy Powerコネクタハウジング●シリーズ:Economy Power●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.9mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:745-5104
アズワン品番65-7502-13
1袋(20個)
¥489
税込¥538
6日以内出荷
TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト。DYNAMIC D-3000シリーズタブとレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000 シリーズのコンタクトは同シリーズのすべてのハウジングで使用でき、最大 15 A の高電流を流すことができます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトを所定の位置に固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Dynamic 3000 Connector Housing●シリーズ:Dynamic 3000●適合電線サイズmm2 Min:1.25mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:719-4565
アズワン品番65-7790-91
1袋(50個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
TE Connectivity のコンタクトは銅合金製です。この製品は、28 → 22 AWG ワイヤサイズに対応しています。容易なかん合と圧着プロセスにより、短時間で取り付け可能 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:225-3141
アズワン品番65-7634-03
1セット(50個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません。圧着コンタクト。.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け。二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅
仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.52mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:61626●最大接触抵抗:3mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5963
アズワン品番65-7777-74
1セット(2500個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:ポジティブロック 250 シリーズハウジングです●シリーズ:250●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:205-8718
アズワン品番65-7580-83
1セット(100個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:225-3139
アズワン品番65-7592-28
1セット(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:3mm2●適合電線サイズmm2 Max:5mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:10AWG●コード番号:680-1840
アズワン品番65-7560-20
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブ
仕様●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:ポジティブロック 250 シリーズハウジングです●シリーズ:250●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:205-8717
アズワン品番65-7580-82
1セット(1500個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.35mm2●適合電線サイズAWG Min:26AWG●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:135-4963
アズワン品番65-7668-74
1袋(300個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
適合する工具フレームについては、品番 ; 849-114 849-114 を、適合するダイセットについては、品番 ; 361-9584 361-9584 を参照してください。 また、1.02~2.54 mmケーブルでの直径の小さい絶縁材には、クリンプフレーム ; 849-136 849-136 を使用します。TE Connectivity業務用MATE-N-LOKピンとソケットコンタクト。業務用MATE-N-LOKピンとソケットコンタクトは、業務用MATE-N-LOKコネクタハウジングで使用します。このコンタクトは「クリーン」設計を採用し、挿入を妨げたりハウジングを損傷させる鋭利な突起がありません。この業務用MATE-N-LOKコンタクトは、金又はスズめっきが利用できる30 → 14 AWGのワイヤサイズ製品に適しています。
仕様●入数:1リール(7000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:商用Mate-N-Lokハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:24AWG●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:61314●最大接触抵抗:3.5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5940
アズワン品番65-7778-68
1セット(7000個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
コンタクト。最適なハウジングについては、品番 ; 686-0877 686-0877 などを参照
仕様●入数:1リール(5000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:オス / メス両仕様ブレード / レセプタクルコネクタハウジング●シリーズ:Hermaphroditic●結線方法:圧着●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:164-0757
アズワン品番65-7666-34
適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(5000個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●シリーズ番号:170362●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5929
アズワン品番65-7511-39
適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(4000個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません。圧着コンタクト。.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け。二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:0.140 MATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:0.140 Mate-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-8282
アズワン品番65-7663-56
1箱(2500個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ相互接続は、1-24 ポジションの電線対電線及び電線対基板ピン / レセプタクルコネクタシステムで使用できます コンタクトの中心線間隔は 4.14 mm です コンタクトは、ストリップ形式又は単体で提供されます ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 垂直及びライトアングルのピンヘッダです シーリングが必要な用途向けの防滴設計 用途 家庭電化製品 屋内及び屋外紫外線照明 医療機器 セキュリティシステム 産業用制御 HVAC システム制御 記憶装置及びネットワー
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.05mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:30AWG●適合電線サイズAWG Max:26AWG●シリーズ番号:794958●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5992
アズワン品番65-7776-22
1袋(1000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません。圧着コンタクト。.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け。二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅
仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:0.140 MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:2.1mm2●適合電線サイズmm2 Max:5.3mm2●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:925712●最大接触抵抗:2mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5958
アズワン品番65-7775-78
1セット(2500個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(6000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:225-3140
アズワン品番65-7641-21
1セット(6000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
TE Connectivity のコンタクトは銅合金製です。30 → 28 AWG ワイヤサイズに対応しています。容易なかん合と圧着プロセスにより、短時間で取り付け可能 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1リール(6000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:225-3138
アズワン品番65-7595-95
1セット(6000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト。AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタク
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPSEAL 16コネクタハウジング●シリーズ:AMPSEAL 16●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:18AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:782-6212
アズワン品番65-7664-30
1袋(50個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
商用Mate-N-Lokハウジングとのみ使用。TE Connectivity商用MATE-N-LOKコネクタピン及びソケットコンタクト。商用MATE-N-LOK 2.54 mmコネクタハウジングに使用するピン及びソケット圧着コンタクトのシリーズです。 これらのピン及びソケットコンタクトは、確実に保持する
仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:24AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:168-0807
アズワン品番65-7789-48
1セット(4000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:FFC●結線方法:IDC●表面処理:コンタクト:パラジウムニッケルに金フラッシュめっき,ニッケルに金めっき,スズ●コンタクト材質:リン青銅●シリーズ番号:487406.●最大接触抵抗:25mΩ●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0271
アズワン品番65-7637-86
1袋(50個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト。TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 2 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 ; 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます 。 このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。368-4500 368-4500 (9-1579007-1) - SUPER-SEAL 1.5タブ / レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) - SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 ; 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング●シリーズ:MINI-MIC●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:17AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:680-2063
アズワン品番65-7786-61
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●コード番号:217-5523
アズワン品番65-7506-80
1袋(50個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:205-6842
アズワン品番65-7577-16
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
。TE Connectivity ミニダイナミックシリーズコネクタコンタクトは、24 → 22 AWG ワイヤサイズのコンタクトタイプレセプタクルとコンポーネント対ワイヤコネクタシステムを備えています。レセプタクルコンタクトタイプ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:配線する構成部品●シリーズ:2834464●結線方法:ワイヤラップ●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:222-1065
アズワン品番65-7585-84
1セット(100個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
TE Connectivity AMPMODU Mod IVコンタクト。TE ConnectivityのAMPMODU Mod IVコンタクトです。
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU MOD IVコネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU MOD IV●適合電線サイズmm2 Min:0.03mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:32AWG●適合電線サイズAWG Max:27AWG●最大接触抵抗:12mΩ●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:782-1093
アズワン品番65-7535-30
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
MP CT コネクタは小型の電線対基板および電線対電線相互接続ソリューションです。AMP CTコネクタシリーズでは、ハーネスの性能が実証されています。少量生産向けのハンド ツールから、中量から大量生産向けの高速自動圧着装置まで、さまざまなハーネス製造装置が用意されています。AMP 高速自動圧着装置は扱いやすく、ハーネススタイルの変更に合わせて機器内部の部品を交換するという面倒な作業は必要ありません。圧着と多数結線 (MT) の 2 種類のハウジングが用意されており、どちらもIDCが予め設定されています。箱又はシュラウド付きヘッダは、かん合 / 非かん合箇所で外れないように、抵抗力が強くなっています。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ●シリーズ:AMP CT●適合電線サイズmm2 Min:0.4mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7850
アズワン品番65-7737-98
1セット(10000個)
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具。これらのTE Connectivityコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メスソケットとオスソケット型両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又は金めっきコンタクトを選択できます。040シリーズの特長:。定格電流 :8 A 耐電圧: 1 kV ac / 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗: 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ。070シリーズの特長:。定格電流: 15 A 耐電圧: 1 kV ac / 1分 低レベル抵抗:最大 1 mΩ (初期) 全体抵抗: 10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:MULTILOCK 040コネクタハウジング●シリーズ:MULTILOCK 040●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:20AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:136-1741
アズワン品番65-7666-66
1袋(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
TE Connectivity AMPMODU コネクタコンタクトは、2 mm ピッチソケットを備え、0.08-0.24 mm 2 のワイヤに使用されています。コンタクトタイプ - ソケット 加圧 - 標準 中心線(ピッチ) - 2 mm
仕様●入数:1リール(30000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●コード番号:217-5521
アズワン品番65-7709-58
1セット(30000個)
¥589,800
税込¥648,780
欠品中
TE Connectivity の PCB コネクタは、基板に取り付けられ、金フラッシュめっきりん青銅コンタクト素材が使用されている場合、コネクタ向けの高品質なレセプタクルに接触します。電線対基板用の中心線になっている 15 個の MO Terminal 抵抗を備えています。最大ワイヤサイズは 28 AWG で、最小ワイヤサイズです 寸法は 0.08 mm 2 です動作温度範囲: -40 → 125 ℃ コンタクト定格電流: 2 A
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:205-6845
アズワン品番65-7577-33
1袋(5個)
¥369
税込¥406
欠品中
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ●シリーズ:AMP CT●適合電線サイズmm2 Min:0.4mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:26AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7953
アズワン品番65-7643-82
1袋(10個)
¥459
税込¥505
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ