抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
CPFシリーズ高精度チップ抵抗器ラボキット温度係数: 15、25、50 ppm 許容誤差: 0.1 % ケースサイズ: 0402、0603、0805、1206、2010、2512 厳密な精度と安定性が要求されるすべての用途に最適 厳密な精度と安定性が求められる用途(測定、テレメトリ、検出回路など)に最適 一定数のCPFシリーズ精密チップ薄膜抵抗器が収められている高品質なリングバインダ
巻線 抵抗器 0.25W 5kΩ ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
0.25 W 精密巻線型抵抗器 UPW 25 シリーズTE Connectivity UPW シリーズの超高安定性抵抗器は、インダクタンスを最小限に抑え、エポキシ樹脂で密閉された特別な巻線を備えています。UPW シリーズは、アクチュエータ、ゲイン設定ネットワーク、コンパレータ、ストレインゲージブリッジなど、許容差と温度係数が低いため多くの用途に適しています
仕様●抵抗:5kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:UPW25●温度係数:±3ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7160-07
SMDレジスタ 866Ω 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,878
1セット(250個)
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:866Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7134-45
SMDレジスタ 5.11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,978
1セット(250個)
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7136-30
SMDレジスタ 499Ω 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,478
1セット(250個)
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:499Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7132-63
SMDレジスタ 49.9Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,978
1セット(250個)
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7133-65
SMDレジスタ 40.2Ω 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,878
1セット(250個)
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:40.2Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7133-88
SMDレジスタ 4.87kΩ 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,478
1セット(250個)
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:4.87kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7133-57
SMDレジスタ 3.32kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,978
1セット(250個)
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:3.32kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7131-27
SMDレジスタ 2kΩ 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,678
1セット(250個)
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7133-22
SMDレジスタ 2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥20,980税込¥23,078
1セット(250個)
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7132-94
SMDレジスタ 24.9kΩ 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥17,980税込¥19,778
1セット(250個)
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:24.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6949-15
SMDレジスタ 22.1kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980税込¥24,178
1セット(250個)
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:22.1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7134-06
SMDレジスタ 200Ω 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,678
1セット(250個)
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7135-35
SMDレジスタ 140Ω 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥17,980税込¥19,778
1セット(250個)
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:140Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7135-52
SMDレジスタ 1.05kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥17,980税込¥19,778
1セット(250個)
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:1.05kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7136-29
炭素皮膜 抵抗器 0.33W 100kΩ ±5% 1箱 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
TEConnectivityCFR25シリーズ、0.33W炭素皮膜抵抗器ですTEConnectivityのCFRシリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFRシリーズは、1Ω→10MΩの定格電力と、0.33Wのフル定格電力の最小ケースサイズ(CFR25)の製品です。この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。高品質のカーボンフィルム高い信頼性サイズ比に優れたパワー高アルミナ含有量定格電力:0.33W@70℃1Ω~10MΩの定格電力を用意さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7108-48
炭素皮膜 抵抗器 0.33W 1.5kΩ ±5% 1箱 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,278
1箱(4000個)
7日以内出荷
TEConnectivityCFR25シリーズ、0.33W炭素皮膜抵抗器ですTEConnectivityのCFRシリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFRシリーズは、1Ω→10MΩの定格電力と、0.33Wのフル定格電力の最小ケースサイズ(CFR25)の製品です。この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。高品質のカーボンフィルム高い信頼性サイズ比に優れたパワー高アルミナ含有量定格電力:0.33W@70℃1Ω~10MΩの定格電力を用意さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7110-23
SMDレジスタ 121Ω 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,678
1セット(250個)
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格なTCRと腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMDTANN薄膜抵抗器です抵抗素子に特殊保護層を備えています耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:121Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7131-97
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.25W ±5% 10Ω CFR16シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
仕様抵抗 = 10Ω 定格電力 = 0.25W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR16 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR16 シリーズ 0.25 W 炭素皮膜抵抗器. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、最小ケースサイズ( CFR16 )で 0.25 W の定格電力の製品を用意しています。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.24 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.5W ±5% 150Ω CFR50シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥10,980税込¥12,078
1箱(3000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150Ω 定格電力 = 0.5W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR50 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR50 シリーズ、 0.5 W 炭素皮膜抵抗器. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、完全な 0.5 W の定格電力を備えた最小ケースサイズ( CFR50 )のものを用意しています。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 0.5 W 定格電力( 70 ° C 時) 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.2高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.25W ±5% 33kΩ CFR16シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))6日以内出荷
仕様抵抗 = 33kΩ 定格電力 = 0.25W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR16 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR16 シリーズ 0.25 W 炭素皮膜抵抗器. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、最小ケースサイズ( CFR16 )で 0.25 W の定格電力の製品を用意しています。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.24 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 470Ω CFR25シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 470Ω 定格電力 = 0.33W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR25 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR25 シリーズ、 0.33 W 炭素皮膜抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、 0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ( CFR25 )の製品です。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.33 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています長さ(mm)133幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 1W ±5% 470Ω CFR100シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))6日以内出荷
仕様抵抗 = 470Ω 定格電力 = 1W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR100 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR100 シリーズ 1 W アキシャル抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、通常は炭素皮膜製品とは関係ないサイズ比に対して優れた電力を提供します。低コストのソリューションと高い信頼性により、 CFR シリーズのコンポーネントは、オーディオ、通信、測定、コンピュータアプリケーションなど、ほとんどの種類の回路での使用に適しています。 この汎用性の高いアキシャル抵抗器シリーズには、 1 Ω → 10 M Ω の 5 種類の定格電力が用意されており、さまざまな業界のさまざまな小規模及び大規模用途向けの抵抗ソリューションとなります。最小ケースサイズ( CFR16 )の定格電力は 0.25 W です。. 高品質のカーボンフィルム 高アルミナ含有量により、優れた出力サイズ比を実現 1 Ω → 10 M Ω の複数の定格電力を用意. 用途. オーディオ回路 通信 測定 コンピュータアプリケーション長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 4.7kΩ CFR25シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩ 定格電力 = 0.33W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR25 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR25 シリーズ、 0.33 W 炭素皮膜抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、 0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ( CFR25 )の製品です。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.33 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています長さ(mm)133幅(mm)74高さ(mm)21質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ポテンショメータ, 10kΩ, 2WTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = ブラケットマウント軸径 = 4.19 mm取り付け穴径 = 3.7mm定格電力 = 2W終端スタイル = ケーブル許容差 = ±10%シリーズ = SP2長さ = 48.3mm奥行き = 26.7mm高さ = 50.8mm寸法 = 48.3 x 26.7 x 50.8mmシャフト長さ = 12.7mmTE Connectivity SP2シリーズコンパクトストリングポテンショメータ. TE ConnectivityのMEAS SP2シリーズのストリングポテンショメータは、防水で、コンパクトかつ経済的なソリューションを実現します。 このストリングポテンショメータは、狭い場所に取り付け可能で、防水ゴムストレインリリーフ付きの40インチの電気ケーブルが付属しています。 このポテンショメータは、頑丈なポリカーボネート製エンクロージャで構成され、測定距離が直線で最長50インチ(1270 mm)となっています。 最適な用途は、OEMから軽工業までにわたっています。. 分圧器出力 測定ケーブルを自由に取り外し可能 低コスト 長寿命 コンパクトサイズのため、狭い場所に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
振動センサ TE Connectivity 1-1002908-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))予約販売
仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.04mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 40 (μm)TE Connectivity DTシリーズ圧電振動センサ. TE ConnectivityのMEAS圧電フィルムセンサは、角型ピエゾフィルム上の銀インクスクリーン印刷の電極で構成されています。 リードのないピエゾ振動センサは、エポキシ樹脂又は両面テープを使用して表面に直接接着することができ、リードは、圧着、アイレット、導電性エポキシ、又は圧縮クランプで装着することができます。 リードが付属している圧電センサの場合は、28 AWGワイヤとリベット留めラグが使用されます。 最適な用途には、事象の時間の記録、動的歪みの検出、衝撃回数のカウント、衝撃関連事象の測定、センサ素子の製造などがあります。. 銀インク電極 さまざまな厚さとサイズを用意 優れたピエゾ駆動の薄膜ピエゾポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.39%/℃熱時定数 = 1抵抗@ 25℃ = 2.252kΩアプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 76mm奥行き = 2.4mmTE ConnectivityシリーズIIサーミスタ. TE ConnectivityのMEASシリーズIIサーミスタは、4種類の耐熱等級から選択することができます。 白色のPTFE絶縁デバイスは、熱伝導性スタイキャストエポキシ樹脂で密封され、BetaCURVEチップは、30 AWG単線銀めっき銅リードにはんだ付けされています。 TE ConnectivityシリーズIIサーミスタは、応答が速く、安定性と信頼性に実績があります。 このサーミスタに適した用途には、一般的な計測機器、厳格な精度の計測機器、プローブへの組み込み、温度の検出 / 調整 / 補償などがあります。. 差替 優れた信頼性と安定性 PTFE絶縁リードワイヤ 熱伝導性エポキシコーティング 使用温度範囲: -40 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TEコネクティビティ 気圧センサ IC, 0 → 5バール, 8-PinTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様最大オーバーロード圧力 = 30バール実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8寸法 = 6.4 x 6.2 x 2.88mm長さ = 6.4mm幅 = 6.2mm高さ = 2.88mm最高使用圧力 = 5バール動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃出力電圧 Max = 3.6 V最低使用圧力 = 0バール出力電圧 Min = 0 VTE Connectivity MS5803 / MS5805ミニチュア圧力センサモジュール. TE ConnectivityのMEAS MS5803 / MS5805シリーズの圧力センサモジュールは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCと高直線性圧力センサを組み合わせた製品です。 これらの高度計により、さまざまな動作モードで電流消費や変換速度に応じて最適化することができ、高精度のデジタル24ビット圧力 / 温度値が得られます。 最適な用途には、バリオメータ、モバイル高度計/深さ測定システム、アドベンチャー又はマルチモード腕時計、バイクコンピュータ、データロガー、ダイビングコンピュータなどがあります。. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 I2C / SPIインターフェイス デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 安定性の高い圧力 / 温度信号 外部コンポーネントなし 屋外の機器向けに密封可能 一部のモジュールは、ジェル及び耐磁性ステンレススチールキャップで防水RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ TE Connectivity NTCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様シリーズ = B温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 0.5許容差 = ±1%アプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 65mm奥行き = 1.5mmTE Connectivity G10K3976シリーズラジアルガラスサーミスタ. TE ConnectivityのMEAS G10K3976ラジアルガラスサーミスタは、動作温度範囲が広く、苛酷な環境条件でも優れた安定性と性能を発揮します。 NTCチップは、ガラス密閉パッケージへの封入によって保護されているため、多湿環境でも優れた耐性を発揮します。 最適な用途には、温水ボイラーシステム、エンジン温度制御センサ、プローブへの組み込み、冷却制御、空調システム、湿気や熱衝撃が存在する環境などがあります。. 経済的 高速応答性 ガラス密閉パッケージに封入 広い動作温度範囲: -40 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 温度 / 湿度センサ, ±2%RH, シリアルーI2C, 1.5~3.6 V dc, 6-Pin DFNTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様センサ機能 = 温度 / 湿度出力タイプ = デジタルインターフェースタイプ = シリアル-I2C精度 = ±2%RH実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 V動作供給電圧 Max = 3.6 Vパッケージタイプ = DFN長さ = 3mm高さ = 0.9mm幅 = 3mm分解能 = 0.7 % RHTE Connectivity HTU21D(F)シリーズデジタル湿度センサ(温度出力付). TE ConnectivityのMEAS HTU21D(F)シリーズのデジタル湿度センサ(温度出力付)は、大量でコスト重視の用途に対して経済的なソリューションとなります。 画期的な省エネモードの採用と小型化設計により、価格性能比が向上しています。 この湿度センサは、測定値の精度と信頼性が高く、OEM用途に適している、専用のプラグアンドプレイトランスデューサです。 HTUD21D(F)湿度センサでは、デジタルI2C形式で信号の線形化と較正が行われ、マイクロコントローラとのダイレクトインターフェイスが可能になります。 鉛フリー / リフロープロセスをはじめとする自動組み立て工程に対応する他に、この湿度センサに適した用途には、医療、車載用HVAC / 防曇、家庭用電化製品、加湿器、プリンタなどがあります。. 個々にテスト/ 較正済み トレーサビリティ要件を遵守できるように個々にマーキング さらに較正しなくても標準状態で完全相互互換 DFNパッケージ I2Cインターフェイス デジタル相対湿度 / 温度出力 低消費電力 高速な応答時間 リフローはんだ付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 UPF50シリーズ 330Ω 0.5W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = UPF50温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10.2mm長さ = 10.2mm直径 = 4mmリード径 = 0.6mm高精度金属皮膜抵抗器UPF50シリーズ、0.5 W. UPF50シリーズ金属皮膜抵抗器は±0.02 %までの非常に厳格な精度を備えます ±5 PPM/℃までの超低TCR 高精度 優れた安定性. 精密機器及び測定機器における用途RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 UPF50シリーズ 10Ω 0.5W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = UPF50温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10.2mm長さ = 10.2mm直径 = 4mmリード径 = 0.6mm高精度金属皮膜抵抗器UPF50シリーズ、0.5 W. UPF50シリーズ金属皮膜抵抗器は±0.02 %までの非常に厳格な精度を備えます ±5 PPM/℃までの超低TCR 高精度 優れた安定性. 精密機器及び測定機器における用途RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 100MΩ 0.25W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 100MΩ 動作電圧 = 750V 定格電力 = 0.25W 許容差 = 5% テクノロジー = 厚膜 シリーズ = RGP 使用温度範囲 = -55~+155℃ 温度係数 = ±350ppm/℃ 長さ = 6.5mm 直径 = 2.5mm はんだのタイプ = アキシャル・リード付き TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適RoHS指令(10物質対応)対応