仕様アダプタタイプ = タブアダプタ-タブキャップタブサイズ = 6.35 x 0.81mm本体材質 = 真鍮ボディめっき = 錫終端1タイプ = クイック切断端子終端2タイプ = メスディスコネクタタブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmTE Connectivity FASTON 187 / 250シリーズクイックディスコネクトタブアダプタ端子. FASTON 187 / 250シリーズのクイックディスコネクトタブアダプタ端子製品です。品番 ; 718-7886 718-7886 、 ; 719-7221 719-7221 、及び ; 718-8069 718-8069 はストレート取り付け、品番 ; 718-7750 718-7750 は15 ° / 66 °取り付けです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません。圧着コンタクト。.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け。二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅
仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-8381
アズワン品番65-7645-66
適合電線範囲 AWG(#)20~14
1セット(2500個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません。圧着コンタクト。.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け。二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:0.140 MATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:0.140 Mate-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-8282
アズワン品番65-7663-56
1箱(2500個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
TE Connectivity SHUR-PLUGバレットレセプタクル端子。各種めっきが施された黄銅製のSHUR-PLUGバレット圧着レセプタクル端子 これらのSHUR-PLUGバレットレセプタクルコネクタは、ピン直径が3.96 mmのSHUR-PLUGバレットプラグ圧着端子との併用向けで、4.57 mm径のSHUR-PLUGバレットコネクタと併用する品番 ; 795-6449 795-6449 は除きます。
仕様●シリーズ:62734●絶縁:非絶縁●全長:17.53mm●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:18AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●ブレット直径:4mm●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-3870
アズワン品番65-7771-78
1袋(18000個)
¥889,800
税込¥978,780
欠品中
.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません。圧着コンタクト。.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け。二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅
仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.52mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:61626●最大接触抵抗:3mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5963
アズワン品番65-7777-74
1セット(2500個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 250 / 205シリーズ基板レセプタクル端子。幅6.35 mm又は5.21 mmのかん合タブに対応するFASTON 250 / 205シリーズ基板実装レセプタクル端子です。これらのFASTON 250 / 205シリーズクイックコネクト基板実装レセプタクル端子は、スズめっき黄銅製で、厚さ3.18 mmの基板での使用に適合します。このFASTON 250 / 205基板レセプタクルは、挿入に必要な力が小さくて済みます。
仕様●タイプ:PCBレセプタクル●オス/メス:メス●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:銅の上に錫, ニッケルの上に錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3149
アズワン品番65-7765-52
1袋(2800個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
TE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト。EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番 ; 719-4938 719-4938、; 719-4931 719-4931、; 683-1291 683-1291、; 719-4950 719-4950、; 719-4941 719-4941 は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Economy Interconnectコネクタハウジング●シリーズ:Economy Interconnect●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:26AWG●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:164-7875
アズワン品番65-7768-86
1袋(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト。TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 2 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 ; 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます 。 このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。368-4500 368-4500 (9-1579007-1) - SUPER-SEAL 1.5タブ / レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) - SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 ; 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング●シリーズ:MINI-MIC●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:17AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:680-2063
アズワン品番65-7786-61
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
UL、CSA。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクト。PCB コネクタコンタクトは、基板を構成する重要な部品です。コネクタから基板に電流を導電することで回路を完成させるために使用されます。コネクタは基板のコネクタハウジング内に収納されることが多い、特に複数のコネクタを使用する場合。 TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクトは、コンピュータ、ビジネスマシン、エンターテインメントセンター、商業用機器などの複数のリード接続をグループ化するためのコスト効率と信頼性に優れた手段です。コンタクトはスズ仕上げの真鍮製で、圧着終端に適しています。オス、メスの両方のコンタクトを用意しています。特長。コンタクトの向き:ストレート 終端タイプ:圧着 コネクタ・コンタクトの嵌合先:ワイヤーとケーブル。用途。家庭用電化製品 暖房 / 換気 / 空調 商業用 電源。MATE-N-LOKプラグハウジングについては品番 ; 680-0890 680-0890 を参照;MATE-N-LOKレセプタクルハウジングについては品番 ; 115-1761 115-1761 を参照;ポジティブクリンプ&ポークアセンブリ
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●コンタクト材質:真鍮●コード番号:720-2200
アズワン品番65-7790-29
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
レセプタクルはキャップとかん合します。経済的な相互接続ハウジング。TE Connectivity の「 EL 」(エコノミー相互接続)コネクタハウジング製品は、高密度配線接続向けのコンパクトで経済的なソリューションとなるように設計されています。これらのコネクタは、確実なかん合を実現するロック機構を備え、電線対基板又は電線対電線で取り付けるように設計されています。ハウジングは頑丈な「ナイロン 6/6 」素材製で、極性化されたハウジングを備えています。特長と利点:。堅牢で頑丈なハウジング、低プロファイル 高密度 確実に合致するようにロック機構と極性化 コンタクトの位置合わせを正確に行うためのガイド 圧着および IDC による終端方法。用途:。産業機械 ファクトリオートメーション 業務用機器および小売用機器 業務用および建築用機器 家庭用電化製品 自動車用途 より広範な家電製品。連絡先が必要ですか。719-4938 719-4938 26 AWG、圧着、りん青銅 ; 680-5075 680-5075 20 AWG、圧着、黄銅
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:EI●併用可能製品:レセプタクル●接続方向:ストレート●長さ:14.4mm●幅:5.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:161-8497
アズワン品番65-7534-93
1袋(1000個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
UL、CSA。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクト。PCB コネクタコンタクトは、基板を構成する重要な部品です。コネクタから基板に電流を導電することで回路を完成させるために使用されます。コネクタは基板のコネクタハウジング内に収納されることが多い、特に複数のコネクタを使用する場合。 TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクトは、コンピュータ、ビジネスマシン、エンターテインメントセンター、商業用機器などの複数のリード接続をグループ化するためのコスト効率と信頼性に優れた手段です。コンタクトはスズ仕上げの真鍮製で、圧着終端に適しています。オス、メスの両方のコンタクトを用意しています。特長。コンタクトの向き:ストレート 終端タイプ:圧着 コネクタ・コンタクトの嵌合先:ワイヤーとケーブル。用途。家庭用電化製品 暖房 / 換気 / 空調 商業用 電源。MATE-N-LOKプラグハウジングについては品番 ; 680-0890 680-0890 を参照;MATE-N-LOKレセプタクルハウジングについては品番 ; 115-1761 115-1761 を参照;ポジティブクリンプ&ポークアセンブリ
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:164-2953
アズワン品番65-7669-75
適合電線範囲 AWG(#)20~14
1袋(1000個)
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
。レセプタクルはキャップとかん合します。経済的な相互接続ハウジング。TE Connectivity の「 EL 」(エコノミー相互接続)コネクタハウジング製品は、高密度配線接続向けのコンパクトで経済的なソリューションとなるように設計されています。これらのコネクタは、確実なかん合を実現するロック機構を備え、電線対基板又は電線対電線で取り付けるように設計されています。ハウジングは頑丈な「ナイロン 6/6 」素材製で、極性化されたハウジングを備えています。特長と利点:。堅牢で頑丈なハウジング、低プロファイル 高密度 確実に合致するようにロック機構と極性化 コンタクトの位置合わせを正確に行うためのガイド 圧着および IDC による終端方法。用途:。産業機械 ファクトリオートメーション 業務用機器および小売用機器 業務用および建築用機器 家庭用電化製品 自動車用途 より広範な家電製品。連絡先が必要ですか。719-4938 719-4938 26 AWG、圧着、りん青銅 ; 680-5075 680-5075 20 AWG、圧着、黄銅
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:EI●併用可能製品:レセプタクル●接続方向:ストレート●長さ:16.9mm●幅:5.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:163-9908
アズワン品番65-7666-78
1袋(1000個)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
レセプタクルはキャップとかん合します。経済的な相互接続ハウジング。TE Connectivity の「 EL 」(エコノミー相互接続)コネクタハウジング製品は、高密度配線接続向けのコンパクトで経済的なソリューションとなるように設計されています。これらのコネクタは、確実なかん合を実現するロック機構を備え、電線対基板又は電線対電線で取り付けるように設計されています。ハウジングは頑丈な「ナイロン 6/6 」素材製で、極性化されたハウジングを備えています。特長と利点:。堅牢で頑丈なハウジング、低プロファイル 高密度 確実に合致するようにロック機構と極性化 コンタクトの位置合わせを正確に行うためのガイド 圧着および IDC による終端方法。用途:。産業機械 ファクトリオートメーション 業務用機器および小売用機器 業務用および建築用機器 家庭用電化製品 自動車用途 より広範な家電製品。連絡先が必要ですか。719-4938 719-4938 26 AWG、圧着、りん青銅 ; 680-5075 680-5075 20 AWG、圧着、黄銅
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:EI●併用可能製品:電線対電線コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:32.7mm●幅:8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:164-7697
アズワン品番65-7668-79
1袋(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
。レセプタクルはキャップとかん合します。経済的な相互接続ハウジング。TE Connectivity の「 EL 」(エコノミー相互接続)コネクタハウジング製品は、高密度配線接続向けのコンパクトで経済的なソリューションとなるように設計されています。これらのコネクタは、確実なかん合を実現するロック機構を備え、電線対基板又は電線対電線で取り付けるように設計されています。ハウジングは頑丈な「ナイロン 6/6 」素材製で、極性化されたハウジングを備えています。特長と利点:。堅牢で頑丈なハウジング、低プロファイル 高密度 確実に合致するようにロック機構と極性化 コンタクトの位置合わせを正確に行うためのガイド 圧着および IDC による終端方法。用途:。産業機械 ファクトリオートメーション 業務用機器および小売用機器 業務用および建築用機器 家庭用電化製品 自動車用途 より広範な家電製品。連絡先が必要ですか。719-4938 719-4938 26 AWG、圧着、りん青銅 ; 680-5075 680-5075 20 AWG、圧着、黄銅
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:0.4mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:EI●併用可能製品:レセプタクル●接続方向:ストレート●長さ:9.4mm●幅:5.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:135-5161
アズワン品番65-7534-94
1箱(1000個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子。FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付け
仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●結線方法:スタッド●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:797-2211
アズワン品番65-7567-84
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:680-5220
アズワン品番65-7786-34
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:オス ディスコネクト シリーズ:Faston 終端方法:スルーホール スタッド/タブ サイズ:6.35×0.81mm コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ 絶縁体 材質:非絶縁
アズワン品番65-1460-11
1個
¥49
税込¥54
欠品中
TE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子。FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。特長と利点:。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能。用途。このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●タブ幅:6.35mm●絶縁:非絶縁●結線方法:スタッド●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3663
アズワン品番65-7720-09
1袋(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
仕様シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK 適合製品:ミニチュア 円形 プラスチック コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ
アズワン品番65-1407-74
1個
¥129
税込¥142
10日以内出荷
TE Connectivityワイヤピン
仕様●スプライスタイプ:オープンバレル●適合電線サイズ:15.5→ 13.5 AWG●全長:7mm●直径:3.16mm●絶縁:非絶縁●コンタクト材質:真鍮●厚さ:0.25mm●コード番号:190-3137
アズワン品番65-7768-85
1袋(30000個)
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子。FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。特長と利点:。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能。用途。このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●タブ幅:6.35mm●絶縁:非絶縁●結線方法:スタッド●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3669
アズワン品番65-7764-52
1袋(5000個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子。FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。特長と利点:。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能。用途。このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●タブ厚さ:0.81mm●絶縁:非絶縁●結線方法:スタッド●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3676
アズワン品番65-7724-31
1袋(16000個)
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
仕様製品群:AMPLIVAR シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:オープンバレルスプライス 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:真鍮
アズワン品番65-1372-73
1個
¥79
税込¥87
8日以内出荷
仕様製品群:Type III+ シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1380-90
1個
¥449
税込¥494
10日以内出荷
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:2.0A●コード番号:195-6778
アズワン品番65-7718-54
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
TE Connectivity ミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダコネクタ。スズ又は金めっきピンコンタクトをプリロードしたミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダは、4.14mmのセンターラインを搭載し、電線対基板用途に適しています。これらのミニユ
仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●ピッチ:4.14mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:9.5A●コード番号:500-585
アズワン品番65-7570-47
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様製品群:FASTIN-FASTON 110 シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:- タブ サイズ インペリアル:- 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 絶縁体 色:- 導体部 CSA:- 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:真鍮
アズワン品番65-1371-87
1個
¥89
税込¥98
欠品中
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペー
仕様●入数:1チューブ(96個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:2.0A●コード番号:195-6801
アズワン品番65-7722-36
1セット(96個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:2.27mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●全長:21.5mm●コード番号:190-3161
アズワン品番65-7655-95
1袋(4000個)
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:3mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:16AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3163
アズワン品番65-7764-87
1袋(9000個)
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止し
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3664
アズワン品番65-7766-32
1袋(6000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効である
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.4mm2●タブサイズ:2.79 x 0.79mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:26AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .110●コード番号:718-8160
アズワン品番65-7535-08
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fast Plusレセプタクル圧着端子。むき出しになったリードが原因で発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 250シリーズのUltra-Fast Plus完全絶縁型レセプタクル圧着端子です。このFASTON 250シリーズのUltra-Fast Plusレセプタクル圧着端子は、スズめっき銅合金ファストンレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン●全長:0.855インチ●コード番号:245-5446
アズワン品番65-7527-47
1袋(100個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
。TE Connectivity FASTON 375シリーズレセプタクル圧着端子。FASTON 375シリーズストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。これらのFASTON 375レセプタクル圧着端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTON 375レセプタクル圧着端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。これらのFASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクトストレートレセプタクル終端の「F」スタイル圧着終端は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:2mm2●適合電線サイズmm2 Max:6mm2●タブサイズ:9.53 x 1.19mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:14AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●全長:26.42mm●コード番号:190-3989
アズワン品番65-7758-29
1袋(6000個)
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
仕様製品群:FASTON 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:17AWG 絶縁体 色:- 導体部 CSA:1.03mmイ 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:真鍮
TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ250クイックコネクトタブ圧着端子。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着タブ端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。FASTIN FASTON 250タブ端子は、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着タブと同じ生産技術を採用しています。FASTIN-FASTONタブとFASTONタブの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されている
仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3145
アズワン品番65-7727-31
1袋(4000個)
¥87,980
税込¥96,778
欠品中
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:136-1689
アズワン品番65-7666-65
1箱(1000個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ