センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペー
仕様●入数:1チューブ(96個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:2.0A●コード番号:195-6801
アズワン品番65-7722-36
1セット(96個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
TE Connectivity SHUR-PLUGバレットレセプタクル端子。各種めっきが施された黄銅製のSHUR-PLUGバレット圧着レセプタクル端子 これらのSHUR-PLUGバレットレセプタクルコネクタは、ピン直径が3.96 mmのSHUR-PLUGバレットプラグ圧着端子との併用向けで、4.57 mm径のSHUR-PLUGバレットコネクタと併用する品番 ; 795-6449 795-6449 は除きます。
仕様●シリーズ:62734●絶縁:非絶縁●全長:17.53mm●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:18AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●ブレット直径:4mm●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-3870
アズワン品番65-7771-78
1袋(18000個)
¥999,800
税込¥1,099,780
欠品中
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:2.0A●コード番号:195-6830
アズワン品番65-7697-97
1袋(5個)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルー
仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:2.0A●コード番号:195-6797
アズワン品番65-7719-64
1セット(48個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
TE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ。中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参照してください。
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AMP CT●接続方向:ストレート●長さ:13.4mm●幅:6.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:683-1807
アズワン品番65-7786-63
1袋(10個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:2.0A●コード番号:195-6776
アズワン品番65-7669-33
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:2.0A●コード番号:195-6750
アズワン品番65-7721-02
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数5
シリーズAMP CT
定格電圧125.0 V
定格電流(A)4
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:680-5220
アズワン品番65-7786-34
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:2.0A●コード番号:195-6778
アズワン品番65-7718-54
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズAMP CT
定格電圧125.0 V
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズAMP CT
定格電圧125.0 V
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズAMP CT
定格電圧125.0 V
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥889
税込¥978
5日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数5
シリーズAMP CT
定格電圧125.0 V
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズAMP CT
定格電圧125.0 V
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1セット(500個)
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズAMP CT
定格電圧125.0 V
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥619
税込¥681
5日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズAMP CT
定格電圧125.0 V
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥469
税込¥516
5日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズAMP CT
定格電圧125.0 V
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズAMP CT
定格電圧125.0 V
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
全長(mm)6.73
タイプ【スプライス】オープンバレル
シリーズAMPLIVAR
適合電線(mm2)【最小】3.46
絶縁種別非絶縁
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)錫
1セット(12500個)
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
全長(mm)8
タイプ【スプライス】ピグテール
シリーズAMPLIVAR
適合電線(mm2)【最小】0.8
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】18.5AWG【最大】13.5AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)錫
1袋(100個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
ピッチ(mm)4.2
極数2
シリーズVAL-U-LOK
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)9
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
ピッチ(mm)3
極数2
シリーズMicro MATE-N-LOK
定格電圧250.0 V
定格電流(A)5
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ピッチ(mm)3
極数2
シリーズMicro MATE-N-LOK
定格電圧250.0 V
定格電流(A)5
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1セット(408個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズAMPMODU MOD II
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
ピン長L(mm)【対応】6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.2
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥259
税込¥285
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズAMPMODU MOD II
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
ピン長L(mm)【対応】6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.2
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズAMPMODU MOD II
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
ピン長L(mm)【対応】6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.2
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(3000個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズAMPMODU MOD II
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
ピン長L(mm)【対応】6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.2
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
ピッチ(mm)3
極数2
シリーズMicro MATE-N-LOK
定格電圧250.0 V
定格電流(A)5
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ピッチ(mm)3
極数2
シリーズMicro MATE-N-LOK
定格電圧250.0 V
定格電流(A)5
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1セット(350個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5
極数2
シリーズEI
定格電圧250.0 V 、 350.0 V dc
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥199
税込¥219
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5
極数2
シリーズEI
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥329
税込¥362
翌々日出荷
ピッチ(mm)4.2
極数2
シリーズVAL-U-LOK
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)9
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズAMPMODU MOD II
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズAMPMODU MOD II
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(1500個)
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズAMPMODU MOD II
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズAMPMODU MOD II
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1箱(1500個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
ピッチ(mm)4.2
極数2
シリーズVAL-U-LOK
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)9
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1セット(1050個)
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数2
シリーズEconomy Power
定格電圧250.0 V
定格電流(A)7.5
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:40 種別:ヘッダ 製品群:AMP-LATCHシリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1347-60
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ