345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画像は代表例のみです。ソケット / レセプタクルハウジング。電線対電線及び電線対基板用の4.14 mmピッチのミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムです。コンパクトで優れた耐久性のコネクタで、電線あたり最大9.5 Aの電流定格で最高の電気的性能を実現できます。ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムは、プラグ / キャップハウジングと基板接続用ヘッダで構成されています。プラグ / キャップハウジングでは、同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付けることができます。特長と利点:。強力で丈夫な「ナイロン 66 」素材から作られている 動作温度: -20 → +105 ℃ 完全に極性化されたハウジング オスまたはメスの接点に対応
仕様●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:600 V ac●オス/メス:メス●定格電流:9A●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:500-575 アズワン品番65-7570-45
1袋(5個)
929 税込1,022
7日以内出荷

ソケットorプラグソケット 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(5個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

定格電圧600 V ac/dc 定格電流(A)9.5 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
709 税込780
5日以内出荷

ソケットorプラグプラグ 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)
839 税込923
5日以内出荷

ソケットorプラグプラグ 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)
689 税込758
5日以内出荷

ソケットorプラグソケット 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

ソケットorプラグソケット 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(5個)
679 税込747
5日以内出荷

ソケットorプラグプラグ 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)
829 税込912
5日以内出荷

ソケットorプラグプラグ 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)
659 税込725
5日以内出荷

ソケットorプラグソケット 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(5個)
819 税込901
5日以内出荷

定格電圧 600 ac/dc。オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。定格電流 9.5A。ハウジング材質 ナイロン。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。TE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
5日以内出荷

シリーズ = PIDG, STRATO-THERM。絶縁 = 絶縁。絶縁体 = PTFE。外側リング直径 = 7.92mm。適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。スタッド径 = M5。色 = オレンジ。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.79mm。全長 = 21.44mm。TE Connectivity PIDG Stratothermリングタング電線圧着端子. PIDG STRATO-THERM high temperature ring tongue wire crimp terminals consisting of a precision-formed metal wire barrel containing serrations which provide maximum contact and tensile strength after crimping. This barrel is enclosed in a copper sleeve and the whole is encased in a PTFE colour coded insulation sleeve. These PIDG STRATO-THERM ring tongue wire crimp terminals are available with different barrel lengths and diameters to accept various wire sizes.
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
889,800 税込978,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)19.2 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプレセプタクル シリーズFASTIN-FASTON .250 適合電線(mm2)【最大】2.5 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】17AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1セット(5000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバ
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:5mm●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:M5●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:0.79mm●全長:20.24mm●コード番号:190-3757 アズワン品番65-7770-95
1袋(15000個)
559,800 税込615,780
7日以内出荷

シリーズ AMPMODU MTE。ピッチ 2.54mm。極数 6。行数 1。接続方向 ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。コネクタシステム 電線対基板。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 3.0A。定格電圧 600 0 V。TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MTE基板ヘッダ、ラッチ付き. MTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用し、幅広い用途で大量のワイヤを終端処理するのに便利なAMPMODU MTEライトアングル取り付け基板ヘッダです。これらのAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、一体型ラッチングシステムを備え、IDCレセプタクルコネクタとしっかりかん合できます。AMPMODU MTE基板ヘッダの一部のバージョンでは、基板にしっかり接続するためのホールドダウン付きのモデルもあります。 . 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 しっかりと基板を保持するホールドダウン付きのモデルを用意. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合します。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクルハウジング。4.14 mmセンターラインのミニユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル式ハウジング。電線対電線用途向けです。 このミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:500-513 アズワン品番65-7529-60
1袋(5個)
259 税込285
6日以内出荷

仕様ハロゲン含有なし 材質ポリオレフィン シリーズRMW 使用温度範囲-40 → +110 ℃ 難燃性なし RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)16 シュリンク径(Φmm)5 接着面あり スリーブ長(m)1.2
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数5 シリーズAMPMODU MOD II 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 ピン長L(mm)【対応】5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.2 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板, 電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
559 税込615
5日以内出荷

シリーズ AMPMODU MTE。ピッチ 2.54mm。極数 5。行数 1。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 3.0A。定格電圧 600 0 V。TE Connectivity AMPMODU MTE極性化 ラッチ式2.54 mm基板ヘッダ. 幅広い用途でワイヤを量のワイヤを終端処理する場合にMTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用する、AMPMODU MTE基板ヘッダ。このAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、誤かん合を防ぐ極性化機能を実装。一体型ラッチ機構システムは、ヘッダとIDCレセプタクル間で確実なかん合を実現。このAMPMODU基板ヘッダのバージョンでは、基板への確実な接続を実現するスエージ加工の保持テールを用意 . 特長と利点. IDCコネクタと併用することで、電線の大量終端にかかるコストを節約できます。 エンドツーエンドのスタッキング可能 誤かん合を防止する極性化 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 基板にしっかり保持できるスエージ加工の保持テールバージョン. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(35個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

長さ(mm)12 幅(mm)4.6 ピッチ(mm)2 極数5 シリーズAMP CT 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
299 税込329
5日以内出荷

長さ(mm)19.74 幅(mm)7.27 ピッチ(mm)3.96 極数5 シリーズSL-156 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板エコノミー電源コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
319 税込351
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数5 シリーズAMPMODU MOD II 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 ピン長L(mm)【対応】6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.2 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板, 電線対基板 接続方向ストレート
1袋(10個)
369 税込406
7日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数5 シリーズAMPMODU MOD II 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 ピン長L(mm)【対応】6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.2 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板, 電線対基板 接続方向ストレート
1袋(10個)
819 税込901
5日以内出荷

長さ(mm)47 幅(mm)12.7 ピッチ(mm)3.81 極数5 シリーズD-3000 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 オス・メスオス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
269 税込296
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数5 シリーズAMPMODU MOD II 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板, 電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点。導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。用途。これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●外側リング直径:7.92mm●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●スタッド径:M5●色:青●コンタクト材質:銅●厚さ:0.79mm●全長:21.44mm●コード番号:190-3840 アズワン品番65-7763-57
1袋(1000個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点。導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。用途。これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:5mm●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:M5●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:0.79mm●全長:23.01mm●コード番号:190-4025 アズワン品番65-7732-52
1袋(10000個)
969,800 税込1,066,780
欠品中

長さ(mm)34.38 幅(mm)7.15 ピッチ(mm)3.81 極数5 シリーズD-3000 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
129 税込142
当日出荷

厚さ(mm)0.79 全長(mm)21.44 オレンジ シリーズPIDG, STRATO-THERM 適合電線(mm2)【最小】0.8 絶縁体PTFE 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 リング径(Φmm)【外側】7.92 スタッド径M5
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

厚さ(mm)0.51 全長(mm)16.81 適合電線(mm2)【最小】0.3 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 リング径(Φmm)【外側】7.52 スタッド径M5
1袋(50個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

厚さ(mm)0.99 全長(mm)27.89 シリーズPLASTI-GRIP 適合電線(mm2)【最小】2.6 絶縁体ビニール 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】12AWG RoHS指令(10物質対応)対応 リング径(Φmm)【外側】9.52 スタッド径M5
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズAMPMODU MTE 定格電圧600 → 0 V 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
929 税込1,022
7日以内出荷

TE Connectivity D-2970 ダイナミックシリーズは、コンパクトな 5 mm ピッチ電線対基板コネクタで、現場で設置可能で、時間を節約できるプッシュインクランプ終端を備えています。プッシュイン式クランプと片手操作のセンターロックレバー(工具は不要)により、ねじラッチロックシステム採用のコネクタと比較して、かん合時間を最大 90 % 短縮できます。センターロックレバーは、明確な手ごたえと音で確実にかん合したことがわかります。新しい D-2970 基板コネクタファミリは、TE のよく知られたダ
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●シリーズ:D-2970 Dynamic●コード番号:219-0426 アズワン品番65-7709-10
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

TE Connectivity D-2970 ダイナミックシリーズは、コンパクトな 5 mm ピッチ電線対基板コネクタで、現場で設置可能で、時間を節約できるプッシュインクランプ終端を備えています。プッシュイン式クランプと片手操作のセンターロックレバー(工具は不要)により、ねじラッチロックシステム採用のコネクタと比較して、かん合時間を最大 90 % 短縮できます。センターロックレバーは、明確な手ごたえと音で確実にかん合したことがわかります。新しい D-2970 基板コネクタファミリは、TE のよく知られたダイナミックシリーズに追加された強力なコネクタで、取り付けとアプリケーションの安全性に関する高い規格を満たすためにすべての機能を備えています。また、貴重なプロセス時間とアプリケーションスペースも節約できます。挿入力が 50 % 低く、工具不要で簡単にワイヤをリリースでき、指先の怪我をすることなくワイヤをリリースできます オスヘッダの設計はすべて同じメスプラグとかん合するため、電子設計者に柔軟性がもたらされます
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●シリーズ:D-2970 Dynamic●コード番号:219-0424 アズワン品番65-7542-43
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TE Connectivity Deutsch DT シリーズ取り付けクリップは、スチール素材から作られています。電線対電線コネクタシステムを備えています。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:DT●端子サイズ:11mm●シリーズ番号:1027●コード番号:222-3719 アズワン品番65-7584-20
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット。ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:Mini-Spring Series 5●適合電線サイズ:18 → 20 AWG●長さ:6.6mm●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●結線方法:はんだ●極数:1●コード番号:718-5206 アズワン品番65-7791-32
1袋(5個)
799 税込879
7日以内出荷

裸圧着端子(高耐熱)。高耐熱裸圧着端子
仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:5mm●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッド径:M5●色:グレー●コンタクト材質:ニッケル●厚さ:0.76mm●全長:15.77mm●コード番号:225-0033 アズワン品番65-7588-81
1袋(10個)
3,398 税込3,738
欠品中

厚さ(mm)0.99 全長(mm)27.89 シリーズPLASTI-GRIP 適合電線(mm2)【最小】2.6 絶縁体ビニール 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】12AWG RoHS指令(10物質対応)対応 リング径(Φmm)【外側】9.52 スタッド径M5
1セット(2500個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

極数 5。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。接続方向 ストレート。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。 . 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1500個)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

全長(mm)21.3 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプレセプタクル シリーズFASTIN-FASTON .250 適合電線(mm2)【最大】6 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ【最小】11AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷