TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:M5, 黄 2-34854-1
厚さ(mm)
0.99
全長(mm)
27.89
色
黄
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm
2
)
【最小】2.6
絶縁体
ビニール
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング径(Φmm)
【外側】9.52
スタッド径
M5
内容量
1セット(2500個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80565094
2-34854-1
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください