仕様アクセサリー タイプ:カバー 適合製品:AMP MQS シリーズ コネクタ 製品群:MQS シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
色【外被】黒
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
コネクタBジェンダーオス
コネクタAジェンダーオス
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
色【外被】黒
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
コネクタBジェンダーオス
コネクタAジェンダーオス
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様製品群:AMPMODU HSM シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:6 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:AMP AMPMODU シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-30
1個
¥619
税込¥681
8日以内出荷
材質ナイロン
長さ(mm)13.97
色黒
種類レセプタクル
極数1
シリーズ110
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ番号360040
1袋(25000個)
¥1,198,000
税込¥1,317,800
7日以内出荷
材質ナイロン66
長さ(mm)18.5
色黒
サイズ【タブ】14.7×5.6
種類Tab
極数1
シリーズ250
RoHS指令(10物質対応)対応
タブ厚(mm)5.6
タブ幅(mm)14.7
1袋(10個)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
色黒
極数64
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
種類 Tab。材質 ナイロン。長さ 29.79mm。色 黒。極数 2。シリーズ 250。シリーズ番号 480116。TE Connectivity FASTIN-FASTON シリーズ 250 レセプタクル タブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ/レセプタクルのハウジングは、FASTIN-FASTON 250のワイヤ端子に使用します。ハウジングは、UL 94 V2又はUL 94 V0の難燃性等級のナイロン製で、電気的・機械的な保護が提供されるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤嵌合を防ぎ確実な接続を可能にします。FASTIN-FASTON 250コネクタハウジングは、最大20本のリード線で最大8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長. 電気的・機械的な保護を提供 極性化による誤嵌合防止 ナイロン製のUL 94 V2ハウジングを用意 確実な嵌合を可能にするロッキングラッチ 最大8回路の1つ又は複数の接続が可能な設計. 用途.
FASTIN-FASTON 250タブ/リセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。自動車の配線用途や、洗濯機、乾燥機、電気レンジなどの家庭用電化製品によく使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
材質ナイロン
長さ(mm)22.9
色黒
種類プラグ
極数1
シリーズAMP FASTON
RoHS指令(10物質対応)対応
タブ幅(mm)6.35
1袋(2000個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
材質ナイロン
長さ(mm)22.9
色黒
種類プラグ
極数1
シリーズAMP FASTON
RoHS指令(10物質対応)対応
タブ幅(mm)6.35
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
色黒
極数9
シリーズAMPLIMITE
シェルサイズ【D-Sub】E
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1個
¥869
税込¥956
欠品中
色黒
極数15
シリーズAMPLIMITE
材質(ハウジング)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
色黒
極数15
シリーズ207470
シェルサイズ【D-Sub】A
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
色黒
極数37
シリーズAMPLIMITE
材質(ハウジング)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
色黒
極数37
シリーズ207473
シェルサイズ【D-Sub】C
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
色黒
極数25
シリーズ1991253
シェルサイズ【D-Sub】B
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
厚さ(mm)1.07
色黒
シリーズPIDG, STRATO-THERM
適合電線(mm2)【最小】2.6
絶縁体PTFE
絶縁種別絶縁
全長(inch)1.083
材質(コンタクト)銅
適合電線サイズ【最大】10AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
直径(inch)【外側リング】0.375
スタッド径M5
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
色黒
極数25
シリーズAMPLIMITE Kit
シェルサイズ【D-Sub】DB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
色黒
極数15
シリーズ1991253
シェルサイズ【D-Sub】A
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズLSTT
使用温度範囲-40 → +105 ° C
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブ径(Φmm)6.4
接着面なし
スリーブ長(m)8
1セット(8m)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズCGPT
使用温度範囲-40 → +135 ° C
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブ径(Φmm)2.4 , 3.2 , 4.8 , 6.4 , 12.7 , 25.4
接着面なし
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズLSTT
使用温度範囲-40 → +105 ° C
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブ径(Φmm)12.7
接着面なし
スリーブ長(m)6
1セット(6m)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズLSTT
使用温度範囲-40 → +105 ° C
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブ径(Φmm)3.2
接着面なし
スリーブ長(m)10
1セット(10m)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズLSTT
使用温度範囲-40 →+105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブ径(Φmm)4.8
接着面なし
スリーブ長(m)9
1セット(9m)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズLSTT
使用温度範囲-40 → +105 ° C
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブ径(Φmm)25.4
接着面なし
スリーブ長(m)3
1セット(3m)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズLSTT
使用温度範囲-40 → +105 ° C
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブ径(Φmm)2.4
接着面なし
スリーブ長(m)10
1セット(10m)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズLSTT
使用温度範囲-40 → +125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブ径(Φmm)1.6
接着面なし
スリーブ長(m)10
1セット(10m)
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズLSTT
使用温度範囲-40 → +105 ° C
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブ径(Φmm)2.4 , 3.2 , 4.8 , 6.4 , 12.7 , 25.4
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
材質ナイロン
色黒
ピッチ(mm)5.08
極数3
シリーズBuchanan
定格電圧300 V
定格電流(A)15
行数1
端子台【プラグ式】プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
色黒
極数9
シリーズAmplimite HD-20
シェルサイズ【D-Sub】E
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
色黒, 茶
極数50
シリーズCHAMP System 5
シェルサイズ【D-Sub】D
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
接続方向ストレート
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
材質ナイロン
色黒
ピッチ(mm)5.08
極数6
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)15
行数1
端子台【プラグ式】プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
材質ナイロン
色黒
ピッチ(mm)5.08
極数6
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)15
行数1
端子台【プラグ式】プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
仕様ハロゲン含有あり
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズCGPT
使用温度範囲-40→ +135 ℃
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)12.7
シュリンク径(Φmm)6.4
接着面なし
スリーブ長(m)6
1セット(6m)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
仕様ハロゲン含有なし
材質ポリマー
色黒
シリーズBSTS
使用温度範囲-55 → +110 ℃
難燃性なし
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率3:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)43.1
シュリンク径(Φmm)12.7
接着面なし
スリーブ長(m)1.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様ハロゲン含有あり
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズCGPT
使用温度範囲-40 → +135 ℃
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)2.4
シュリンク径(Φmm)1.2
接着面なし
スリーブ長(m)10
1セット(10m)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様ハロゲン含有あり
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズCGPT
使用温度範囲-40→ +135 ℃
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)19
シュリンク径(Φmm)9.5
接着面なし
スリーブ長(m)5
1セット(5m)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様ハロゲン含有あり
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズXFFR
使用温度範囲-55 → +110 ℃
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率3:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)19
シュリンク径(Φmm)5.59
接着面なし
スリーブ長(m)1.2
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
長さ(mm)7.62
幅(mm)2.54
色黒
タイプ上部開口
ピッチ(mm)5.08
極数2
シリーズAMPMODU
深さ(mm)6.35
方向ストレート
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
1袋(5個)
¥479
税込¥527
5日以内出荷
仕様ハロゲン含有あり
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズCGPT
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)6.4
シュリンク径(Φmm)3.2
接着面なし
スリーブ長(m)8
1セット(8m)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ