TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 9 極 E, 黒, 5748678-1
色
黒
極数
9
シリーズ
AMPLIMITE
シェルサイズ
【D-Sub】E
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続方向
ストレート
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80518456
5748678-1
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください