867件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズAタイプ 極数19 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト)パラジウムニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
889 税込978
5日以内出荷

シリーズAlcoswitch Gemini A ポート数1 定格電圧30.0 V 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル USB規格2
1セット(5個)
2,598 税込2,858
欠品中

シリーズAlcoswitch Gemini A ポート数1 定格電圧30.0 V 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル USB規格2
1セット(300個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスオス 接続方向ストレート USB規格2
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ポート数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル USB規格2
1個
469 税込516
5日以内出荷

材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ライトアングル USB規格2
1個
369 税込406
5日以内出荷

ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ストレート
1セット(70個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE )の USB コネクタは、さまざまなデバイス要件に対応できるように設計されています。標準 USB コネクタ Type A は最も一般的な USB コネクタで、ほとんどの業界の幅広い用途で使用されています。向きや向きが異なるさまざまな標準 USB コネクタタイプ A を用意しています。 TE USB ポートフォリオは、I/O デバイス向けの完全相互接続技術で、基板保持、実装、位置オフセットなどのさまざまなタイプを取り揃えています。技術的な能力により、標準 USB コネクタ Type A シリーズは、お客様にとって効率的でコスト削減のソリューションになります。信頼性が高く最適化された設計により、何千回も挿入した後でも安定した接続が可能です 1 つのコネクタ内での電力及びデータ転送の統合により実現されるコスト削減 メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を提供します 品質 信頼性 堅牢設計 幅広いポートフォリオ 用途 PC 家庭用電化製品 産業機械
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4832 アズワン品番65-7711-62
1箱(1920個)
549,800 税込604,780
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:0.0℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:186-4981 アズワン品番65-7711-20
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

ポート数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ライトアングル USB規格2
1セット(22個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:Alcoswitch Gemini A●シリーズ番号:292303●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-9895 アズワン品番65-7710-38
1セット(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

TE Connectivity 292303-9USB タイプ:A、USB タイプ:2.0、サイズ:標準、コネクタタイプ:レセプタクル、向き:ライトアングル、ポート数:1、極数:4、オフセット:4.13 mm、シェルめっき材質:スズ、コンタクト定格(最大):1 A、コンタクトかん合領域めっき厚:0.76 μ m、コンタクト終端タイプ:表面実装、終端方法:基板:表面実装、表面実装、基板:表面実装、表面実装、端子、端子、基板:基板:基板:固定、表面実装、端子、位置決め、位置決め、表面実装、基板コネクタシート:オフセット、基板実装保持タイプ:SMT 押し下げ、センターライン(ピッチ):2 mm、2.5 mm、ハウジング色:ナチュラル、基板厚(推奨):1.2 mm、はんだ付け温度(最大):240 ℃、かん合サイクル(最大):1500、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、ハロゲンフリー:いいえ、ピックアンドプレース対応:いいえ、ピックアンドプレース対応:オン / ボックス、電源 / リール、UL パッケージ、UL / 難燃性 梱包数量:300
仕様●入数:1リール(300個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:Alcoswitch Gemini A●シリーズ番号:292303●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-9268 アズワン品番65-7710-29
1セット(300個)
139,800 税込153,780
欠品中

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4913 アズワン品番65-7713-31
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

。TE Connectivity ( TE )の USB コネクタは、さまざまなデバイス要件に対応できるように設計されています。標準 USB コネクタ Type A は最も一般的な USB コネクタで、ほとんどの業界の幅広い用途で使用されています。向きや向きが異なるさまざまな標準 USB コネクタタイプ A を用意しています。 TE USB ポートフォリオは、I/O デバイス向けの完全相互接続技術で、基板保持、実装、位置オフセットなどのさまざまなタイプを取り揃えています。技術的な能力により、標準 USB コネクタ Type A シリーズは、お客様にとって効率的でコスト削減のソリューションになります。信頼性が高く最適化された設計により、何千回も挿入した後でも安定した接続が可能です 1 つのコネクタ内での電力及びデータ転送の統合により実現されるコスト削減 メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を提供します 品質 信頼性 堅牢設計 幅広いポートフォリオ 用途 PC 家庭用電化製品 産業機械
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:0.0℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:186-4800 アズワン品番65-7713-89
1セット(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ポート数2 定格電圧30.0 V 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル USB規格2
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ポート数1 定格電圧30.0 V 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)0 USB規格2
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

長さ(mm)32.5 幅(mm)27.4 取付方式フランジ取り付け、 パネル取り付け 極数1 シリーズPotter & Brumfield T9A℃ 接点構成SPST-NO コイル抵抗(Ω)576 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(DC V)277 コイル電力(W)1
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE Connectivity産業用タイプA USBプラグコネクタキット. TE Connectivityのこの産業用タイプA USB 2.0プラグコネクタキットは、480 Mbit/sのデータ速度とプラグアンドプレイ機能に対応しています。 この産業用タイプA USBプラグは、プラグの外れを防止する40 Nの保持力と内蔵ロック機構で、産業用途における信頼性をさらに高めています。 また、既存のUSBタイプAレセプタクルとかん合可能です。 これらのタイプA USB 2.0プラグのハウジングは、黒色の高温UL94V-0熱可塑樹脂製で、ニッケルめっきのシールドと金めっきの黄銅コンタクトを備えています。 このキットは、保持ハウジング、カバー、ロックスプリング、フロント バックのシェル、プラグハウジング、キャップハウジングから構成されます。. HMIパネル マシンビジョン プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置. 産業用タイプA USBプラグコネクタキットの代表的な用途:. 用途: HMIパネル マシンビジョン プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

TE Connectivity 1487596-1アセンブリタイプ:USB 4 ポジションプラグ、タイプ A- タイプ B、USB タイプ:標準、コネクタタイプ(エンド B ):プラグ、USB コネクタ数:2、構成:ダブルエンド、極数:4、イコライズド:いいえ、色:黒、ワイヤサイズ:24 AWG、28 AWG
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●コード番号:185-9278 インターフェースUSB アズワン品番65-7457-46
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

TE Connectivity LEAVYSEAL 車載ヘッダは、92 極、4 mm ピッチで、電線対基板コネクタシステムに統合されています。LEAVYSEAL ヘッダはピン数の多い基板コネクタです。21、39、62、92、a のタイプがありますコネクタシステム - 電線対基板 基板実装の方向 - 垂直 プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:車載用ヘッダ●行数:4●シリーズ:LEAVYSEAL●結線方法:はんだ●コード番号:217-5333 アズワン品番65-7507-07
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです。スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです コモンモード及び差動モード干渉に対する高い減衰 有効電圧: 10 kHz → 30 MHz 減衰とサイズに最適化 IEC インレットが付いた 3 A 又は 6 A のタイプを用意しています 医療用バージョンは HQ シリーズで入手可能 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 過渡電流に
1箱(8個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです。スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです コモンモード及び差動モード干渉に対する高い減衰 有効電圧: 10 kHz → 30 MHz 減衰とサイズに最適化 IEC インレットが付いた 3 A 又は 6 A のタイプを用意しています 医療用バージョンは HQ シリーズで入手可能 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 過渡電流に
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom Q●動作周波数:50/60Hz●長さ:168.1mm●奥行き:57.9mm●高さ:52.6mm●寸法:168.1 x 57.9 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7154-10
1箱(3個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

中程度の性能を備えたコンパクトな EMI 電源インレットフィルタです。2 素子回路で中程度の減衰を実現しています。2 素子回路で中程度の減衰を実現しています 無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから絶縁するための内部アース回路インダクタ( C タイプ)を用意しています 15 A までのタイプを用意しています EEJ シリーズと同様の終端オプション
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●シリーズ:Corcom ED●動作周波数:50/60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:20.06mm●高さ:39.4mm●寸法:50.3 x 20.06 x 39.4mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7122-48
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

193797-1 製品タイプ:コンタクト、コネクタシステム:電線対電線、コネクタ及びコンタクト終端:電線及びケーブル、動作電圧:600 V ac、動作電圧:600 V dc、コンタクト定格電流(最大):32 A、コンタクトタイプ:ソケット、ハウジング内のコンタクト保持:なし、コンタクトベース材質:銅合金、コンタクトかん合部分めっき材質:銀、終端タイプ:圧着、コネクタ取り付けタイプ:ケーブル取り付けなし、絶縁材、ワイヤ取り付けタイプ(絶縁材) ワイヤサイズ:10 AWG、ワイヤサイズ:5 mm 2、ワイヤサイズ:10404 CMA、かん合ピン径:1.98 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、回路用途:電源、CSA 定格:認定、グローワイヤ定格:標準部品 - 非グローワイヤ、CSA 認定番号:LR 16455、パッケージ方法:パッケージ、梱包数量:1、19379-1 とのマット用
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:UMNL II コネクタ●シリーズ:ELCON●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●適合電線サイズAWG Max:10AWG●シリーズ番号:193797 年●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0030 アズワン品番65-7652-89
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

最大負荷電流 = 3 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 60 V dc。最小負荷電圧 = 3 V dc。最小電圧制御 = 3 V dc。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 3 → 8 V dc。最小負荷電流 = 0.01 A。ターミナルタイプ = 基板ピン。出力装置 = トランジスタ。パッケージスタイル = モジュール。定格電圧範囲 = 3 → 60V dc。寸法 = 43.18 x 15.2 x 31.8mm。動作温度範囲 = -30 → +80℃。ODCシリーズリレー. TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

最大負荷電流 = 3 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 60 V dc。最小負荷電圧 = 3 V dc。最小電圧制御 = 18 V dc。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 18 → 32 V dc。最小負荷電流 = 0.01 A。ターミナルタイプ = 基板ピン。出力装置 = トランジスタ。パッケージスタイル = モジュール。定格電圧範囲 = 3 → 60V dc。寸法 = 43.18 x 15.2 x 31.8mm。動作温度範囲 = -30 → +80℃。ODCシリーズリレー. TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

コイル電圧 = 5V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装,プラグイン。スイッチング電流 = 15A。極数 = 2。ターミナルタイプ = Plug-in。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。最大スイッチング電流 AC = 8 A。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 62 歳 Ω。コイル電力 = 403mW。高さ = 15.7mm。幅 = 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス/メス メス。USBタイプ A。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。接続方向 ライトアングル。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE Connectivity USBコネクタ. TE Connectivity は、高品質の USB 2.0 金属製ハウジング付き USB コネクタ製品をお届けします。この USB コネクタは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。コンパクトかつ堅牢で、ほとんどの用途に適合します。また、 292303-7 USB は、基板実装に役立つボードロックも備えており、取り付けが簡単です。. 特長と利点:. USB 2.0 により、最大 480 Mbps の転送速度を実現 ロック機構を内蔵しているため、優れたロック強度が得られます 直角方向 プラグアンドプレイ機能 保持力: 40 保護等級 IP20. 用途:. マシン Vision ヒューマンマシンインターフェイス プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = 基板実装,プラグイン。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ターミナルタイプ = プラグイン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360 Ω。コイル電力 = 400mW。接点材質 = 銀合金mm。幅 = 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

コイル電圧 = 1000V。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = 表面実装。スイッチング電流 = 600A。極数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 8 ポジションの電線対電線コネクタシステムを統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5533 アズワン品番65-7507-92
1個
699 税込769
7日以内出荷

コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = パネルマウント。スイッチング電流 = 30A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 277V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 2.304 kΩ。コイル電力 = 1W。シリーズ = Potter & Brumfield T9A℃。幅 = 27.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジションの電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
1個
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 12 ポジションのコネクタをバスバー - ワイヤコネクタシステムに統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A のコネクタが付いていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - バスバー - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5535 アズワン品番65-7507-41
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

バックプレーンコネクタのタイプ ハードメトリックタイプA。オス/メス オス。極数 154。カラム数 22。行数 7。接続方向 ストレート。ハウジング材質 PET。ピッチ 2mm。コンタクト材質 リン青銅。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。結線方法 プレスイン。シリーズ Z-PACK HM。Compact PCIシステム用Z-PACKシリーズコネクタ. 高密度、優れたパフォーマンスと信頼性を提供 ホットスワップに対応し、リアルタイム用途でメリットを発揮 プレス技術とユーロスタイルパッケージを採用 Compact PCIは、標準長及び特殊長の3Uカード(コネクタP1-5/J1-5)及び6Uカード(コネクタP1-5/J1-5)で32ビット又は64ビットを使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
欠品中

コイル電圧 5V dc。接点構成 DPDT。取り付けタイプ 基板実装。最大スイッチング電流 DC 2 A。最大スイッチング電圧 AC 250V。最大スイッチング電圧 DC 220V dc。最大スイッチング電源 DC 60 W。ラッチ なしmm。奥行き 7.4mm。高さ 9.8mm。寸法 14.5 9.8 7.2mm。ターミナルタイプ スルーホール。アプリケーションタイプ シグナルA。動作温度範囲 -40 +85℃。UL. ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ. TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。. 特長と利点:. 2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 500 dc >10 サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 10 μs)及びIEC 60950(10 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 576Ω。シリーズ = RT1℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高感度コイルリレー. 超高コイル感度: 250 mW 3.5 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac H 15.7、W 29、D 12.7 mm 用途: 温度制御、宅内用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。定格電流 = 10.7A。接続方向 = ライトアングル。定格電圧 = 25.0 V。長さ = 20.6mm。実装タイプ = PCBマウント。ピン径 = 2.5mm。表面処理:コンタクト = 金, 錫。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = DC-IN。TE Connectivity角型DC電源プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT-iPower℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 12 ポジションのコネクタをバスバー - ワイヤコネクタシステムに統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A のコネクタが付いていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - バスバー - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5534 アズワン品番65-7503-32
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷