72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズCPF 抵抗(kΩ)12.4 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% 温度係数±25ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

シリーズCPF 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)120 許容差±0.1% 温度係数±25ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
519 税込571
7日以内出荷

シリーズCPF 抵抗(kΩ)12.7 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% 温度係数±25ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
489 税込538
7日以内出荷

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:124●コード番号:238-4527 アズワン品番65-7476-10
1袋(35個)
259,800 税込285,780
欠品中

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:124●コード番号:238-4522 アズワン品番65-7475-40
1袋(12個)
139,800 税込153,780
欠品中

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●動作温度 Max:+85℃●コード番号:238-4544 アズワン品番65-7477-21
1個
11,980 税込13,178
欠品中

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:75●コード番号:238-4536 アズワン品番65-7477-52
1個
11,980 税込13,178
欠品中


仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:124●コード番号:238-4541 アズワン品番65-7477-58
1袋(25個)
179,800 税込197,780
欠品中

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●代表規格:UL●コード番号:238-4550 アズワン品番65-7475-31
1袋(25個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

TE CONNECTIVITY基板対ケーブル
TE Connectivity ( TE )の ELcon Micro 電線対基板電源コンポーネントは、業界で一般的なフットプリントが 3.0 mm で、ピンあたり最大 12.5 A の高電流を実現します。この電流密度は、コンパクトな設計でサーバー、スイッチ、ストレージデバイス、テストマシンに役立ちます。TE Elcon Micro 電線対基板電源は、最大動作温度が 105 ℃ で、過酷な環境で信頼性の高い性能を発揮します2 → 24 ピン構成をサポート 異なるワイヤサイズを組み合わせてさまざまな電流に対応可能 基板フットプリントは他のメーカーと互換性があります 簡単に組み立てられ、誤かん合を防止できます ハロゲンフリー素材製です
仕様●シリーズ:ELCON Micro●CN1:ELCON マイクロ●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:12●コネクタBのコンタクト数:12●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:600 V ac/dc●定格電流:12.5 A●ケーブルタイプ:丸型●コネクタ2ハウジングジェンダー:メス●コード番号:196-2783 アズワン品番65-7463-98
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷



仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●外径:9.1mm●コード番号:238-4579 アズワン品番65-7477-07
1個
17,980 税込19,778
欠品中




仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●シース材質:ナイロン●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:75●コード番号:238-4577 全長(m)5 芯数(C)4 アズワン品番65-7475-42
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷



仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●AWGサイズ:14 AWG●コード番号:238-4613 アズワン品番65-7475-28
1袋(35個)
499,800 税込549,780
7日以内出荷



仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:75●コード番号:238-4590 アズワン品番65-7475-20
1個
17,980 税込19,778
欠品中

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:124●コード番号:238-4574 アズワン品番65-7475-84
1袋(12個)
229,800 税込252,780
欠品中

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●AWGサイズ:16 AWG●コード番号:238-4578 アズワン品番65-7477-62
1袋(35個)
359,800 税込395,780
欠品中

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:75●コード番号:238-4585 アズワン品番65-7477-64
1袋(35個)
329,800 税込362,780
欠品中


仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●断面積:1.5 mm2●ストランド数:75●コード番号:238-4540 アズワン品番65-7477-08
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:M12 L-Code●導体材質:銅●コード番号:238-4587 アズワン品番65-7475-02
1袋(25個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●断面積:1.5 mm2●ストランド数:75●コード番号:238-4551 アズワン品番65-7475-79
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷




仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:4●動作温度 Max:+85℃●コード番号:238-4542 アズワン品番65-7476-57
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷



仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●シース材質:ナイロン●保護等級:IP67●ストランド数:124●コード番号:238-4601 グレー 全長(m)1.5 芯数(C)4 アズワン品番65-7475-41
1個
16,980 税込18,678
欠品中


仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:TAD1474 アズワン品番65-7387-89
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

関連キーワード