TE Connectivity 2305018-2一体型ロックラッチ:なし、USB タイプ:C、USB タイプ:3.1 Gen 2、コネクタスタイル:レセプタクル、方向:直角、シェルめっき材質:ニッケル、コンタクト電流定格(最大):5 A、コンタクトかん合部分のめっき:0.75 μ m、コンタクト終端タイプ:表面実装、基板への終端方法:表面実装、終端方式:ハイブリッド、位置決め:なし、取り付け位置:上部ロック機能なし、基板実装保持タイプ:SMT + スルーホール、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:黒、はんだ付け温度(最大):260 ℃、挿抜回数(最大):10000、動作温度範囲:-30 → 85 ℃、ピックアンドプレース対応:いいえ、ピックアンドプレース:なし、回路用途:電源及び信号、業界標準:IEC、保護等級:IPX8、パッケージ方式:800、リールパッケージ
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ライトアングル●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ番号:2305018●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:188-4395
アズワン品番65-7641-76
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
仕様●入数:1リール(800個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ライトアングル●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ番号:2305018●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:188-4301
アズワン品番65-7734-60
1セット(800個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
cULus、CSA、VDE、RoHS(2022年10月現在)。RTシリーズ。プロフェッショナルRTシリーズ汎用工業用小型基盤リレー。5 mmピン止め 動作温度: -40 → +70℃ 寸法: L 29 mm、W 12.7 mm、D 15.7 mm UL Class Fのコイル絶縁 モノステーブルコイル磁気システム
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●長さ:29mm●シリーズ:RT2●コード番号:782-1264
アズワン品番65-8059-77
1個
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
UL。ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ。TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。特長と利点:。2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 @ 500 V dc 10 Ω サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 / 10 μs)及びIEC 60950(10 / 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V。用途:。通信機器(リング及びテストアクセス、PABX / VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス / HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:5A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:4.114 kΩ●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:14.5mm●高さ:9.8mm●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:791-7564
アズワン品番65-8059-86
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
。K10シリーズリレー。TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー。DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:パネルマウント●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:160 Ω●長さ:28.2mm●高さ:34.9mm●コード番号:783-0669
アズワン品番65-8059-76
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
。UL、TUV。TE Connectivity ORWHシリーズ。TE Connectivity製小型ORWHシリーズ基板リレーです。 主な用途には、暖房機器、換気装置、非常用照明などがあります。1フォームC、1 COコンタクト
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:400 Ω●コイル電力:360mW●最大スイッチング電圧 AC:277V●最大スイッチング電圧 DC:28V●長さ:19mm●シリーズ:ORWH●コード番号:791-7592
アズワン品番65-8059-21
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
UL、CSA / VDE。RYシリーズ。3.2 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 8 mm 動作温度: -40 → +70℃ 寸法: H 12.3 mm、W 28.5 mm、D 10 mm
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:627 Ω●長さ:28.5mm●シリーズ:RY II●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:680-4069
アズワン品番65-8093-79
1個
¥639
税込¥703
6日以内出荷
UL、CSA、VDE。F) F:コイル絶縁システム(ULクラスF準拠)。TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー。RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄。沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.44 kΩ●コイル電力:400mW●長さ:29mm●高さ:15.7mm●コード番号:783-0801
アズワン品番65-8089-42
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
UL、TUV。TE Connectivity ORWHシリーズ。TE Connectivity製小型ORWHシリーズ基板リレーです。 主な用途には、暖房機器、換気装置、非常用照明などがあります。1フォームC、1 COコンタクト
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:1.6 kΩ●コイル電力:360mW●最大スイッチング電圧 AC:277V●最大スイッチング電圧 DC:28V●長さ:19mm●シリーズ:ORWH●コード番号:791-7602
アズワン品番65-8059-26
1個
¥229
税込¥252
6日以内出荷
ミニISO自動用リレー - F4シリーズ。TE ConnectivityのF4シリーズミニISO自動用リレーは、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、様々な自動車用途向けに設計されています。特長。一体型コンポーネント。様々な接点構成と材質。ノンラッチング(単安定)。用途:。イグニッションロック。電灯負荷(ヘッドランプ)。排気制御。ABS。燃料ポンプ。電動式パワーステアリング。ワイパー制御。カーアラーム。送風機
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.6W●コイル抵抗:90Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●奥行き:25.9mm●コード番号:680-4347
アズワン品番65-8093-82
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
想定寿命の長いノンラッチ型コイルを採用しています。
VF4シリーズは、さまざまな取り付け方法と端子種類を用意し、ヘッドランプ、点火負荷などの車載用途に適しています。
黄銅めっき端子。QC端子オプション:基板ピン / プラグ。ソケット / スルーホール / シャーシ取り付けオプション
寸法(mm)26.5×26.5×24.5
電圧コイル:12Vdc
取付方式プラグイン
極数1
シリーズVF4
接点構成SPDT
寿命105(Cycles)
接点材質銀・酸化スズ
コイル抵抗(Ω)90
動作温度(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)コイルと接点間:500 rms
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)30
最大スイッチング電流(DC A)40
最大スイッチング電圧(DC V)14
材質(接点)銀・酸化スズ
最大動作温度(℃)+85
最小動作温度(℃)-40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
KRPAシリーズリレー。TE Connectivity提供のKRPAシリーズリレーは、業界標準のオクタルタイプ8ピン終端の汎用リレー
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:120 Ω●長さ:48.8mm●高さ:34.9mm●コード番号:782-1245
アズワン品番65-8093-39
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
KHAシリーズリレー。TE Connectivity社のKHAシリーズパネルプラグインリレーです。 KHAリレーは、自動化技術を使用して製造された信頼性の高い低コストなスイッチングリレーで、立方インチよりもわずかに大きいパッケージサイズです。 KHAには、スモークグレーのポリカーボ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:3A●極数:4●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:650 Ω●コイル電力:2W●長さ:28.2mm●奥行き:21.8mm●コード番号:783-0489
アズワン品番65-8076-98
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
。KRPAシリーズリレー。TE Connectivity提供のKRPAシリーズリレーは、業界標準のオクタルタイプ8ピン終端の汎用リレー
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:472 Ω●コイル電力:1.2W●長さ:48.8mm●シリーズ:KRPA●コード番号:783-0612
アズワン品番65-8076-94
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数1
シリーズRT1
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)1440
コイル電圧(V)24 dc
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)12
最大スイッチング電源(AC kVA)3
ラッチなし
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
KRPAシリーズリレー。TE Connectivity提供のKRPAシリーズリレーは、業界標準のオクタルタイプ8ピン終端の汎用リレー
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:472 Ω●長さ:48.8mm●奥行き:37.3mm●コード番号:783-0615
アズワン品番65-8076-95
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:120 Ω●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0381
アズワン品番65-8059-06
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:21 Ω●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0637
アズワン品番65-8059-72
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
。K10シリーズリレー。TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー。DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:650 Ω●長さ:28.2mm●奥行き:21.8mm●コード番号:783-0681
アズワン品番65-8059-29
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 30mm。コイル抵抗 = 2270Ω。コイル電力 = 254mW。シリーズ = MSR℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。パワー基板リレー、MSRリレー、8 A、1ピンNO又はCOリレー. 特長:. ニュートラルDC電圧コイルモノステーブル 防水 AgSnoコンタクトによる高突入電流 4 kV / 8 mmコイルコンタクト 保護クラスII 周囲温度: 最大85 ℃ @ 8 A. 認定: VDE、UL、CSA、SEV、SEMKO、SETI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT2mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。最大スイッチング電圧 AC = 400V。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 5730Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = RZ℃。VDE及びUL. TE Connectivity RZシリーズPCBパワーリレー. RZシリーズPCB取り付けパワーリレーパワーリレー、400 mW DCコイル及び5 kV / 10 mm強化絶縁付き。 これらのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは、フラックスタイト型で銀ニッケル合金コンタクトを備えています。 12 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは3.5 mmピン止め 16 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは5 mmピン止め. 3.2又は5 mmピン止め 寸法: 29.00 x 12.70 x 15.70 mm アプライアンス業界のIEC60335-1要件に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
コイル電圧 12V dc。接点構成 SPDT。取り付けタイプ 基板実装。スイッチング電流 16A。極数 1。ラッチ あり。ターミナルタイプ スルーホール。最大スイッチング電圧 AC 400V ac。長さ 29mm。コイル抵抗 360 Ω。シリーズ Schrack℃。最大スイッチング電源 AC 4 kVA。UL、CSA、VDE. RT1 RT2 シリーズ バイステーブル ラッチリレー. TE ConnectivityのRT1 RT2シリーズリレーは、極性付き双安定(ラッチ)リレーで、1つ又は2つのコイルを備えます。 強化絶縁と衝撃耐性を備えたRT1 RT2シリーズリレーは、バッテリ駆動の用途又はメモリ機能が必要とされる用途(主電源の障害など)に一般的に使用されます。. 特長と利点:. 絶縁を強化 RTII 耐フラックス 5 mmピン止め 耐衝撃性(破壊的): 100 g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPDT
接点材質銀mm
コイル抵抗(Ω)324
コイル電圧(V)24 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)40
コイル電力(W)1.6
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数1
シリーズRZ
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)200
コイル電圧(V)9 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)16
最大スイッチング電圧(AC V)400
コイル電力(mW)400
ラッチなし
1箱(20個)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
適合【基準】CSA、cULus、VDE
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数2
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)90
コイル電圧(V)6 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電源(AC kVA)2
コイル電力(mW)400
ラッチなし
1個
¥809
税込¥890
5日以内出荷
長さ(mm)28.5
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPDT
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)112
コイル電圧(V)5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電源(AC kVA)2
ラッチなし
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
長さ(mm)20
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPDT
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)125
コイル電圧(V)5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)5
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電源(AC kVA)1.25
ラッチあり
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
長さ(mm)28.5
取付方式基板実装
極数1
シリーズRY II
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)112
コイル電圧(V)5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電源(AC kVA)2
ラッチなし
1セット(20個)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数2
シリーズRT2
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)5520
コイル電圧(V)48 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電源(AC kVA)2
ラッチなし
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数2
シリーズRT2
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)5520
コイル電圧(V)48 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電源(AC kVA)2
ラッチなし
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数1
シリーズSchrack
接点構成SPDT
コイル電圧(V)24 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)16
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電源(AC kVA)4
コイル抵抗(kΩ)1.44
ラッチあり
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数1
シリーズRT1
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)1440
コイル電圧(V)24 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)12
最大スイッチング電源(AC kVA)3
ラッチなし
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
長さ(mm)20
取付方式基板実装
極数1
シリーズPE
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)2725
コイル電圧(V)24 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)5
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電源(AC kVA)1.25
コイル電力(mW)211
ラッチなし
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPDT
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)1440
コイル電圧(V)24 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)16
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電源(AC kVA)4
ラッチあり
1箱(500個)
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
長さ(mm)30
取付方式基板実装
極数1
シリーズMSR
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)2270
コイル電圧(V)24 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電源(AC kVA)2
コイル電力(mW)254
ラッチなし
1セット(20個)
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数1
シリーズRT1
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)1440
コイル電圧(V)24 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)12
最大スイッチング電源(AC kVA)3
ラッチなし
1箱(20個)
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数2
シリーズRT2
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)350
コイル電圧(V)24 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電源(AC kVA)2
ラッチなし
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPDT
接点材質銀・ニッケル合金
コイル抵抗(Ω)350
コイル電圧(V)24 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)12
最大スイッチング電源(AC kVA)3
ラッチなし
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数1
シリーズRT1
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)32500
コイル電圧(V)230 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)16
最大スイッチング電源(AC kVA)4
ラッチなし
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ