113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様製品群:P シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:250VAC 定格電流:10A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト プラグ タイプ:IEC 60320 C14
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様製品群:P シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:250VAC 定格電流:6A コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト プラグ タイプ:IEC 60320 C14 アズワン品番65-1545-22
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

中程度の性能を備えたコンパクトな EMI 電源インレットフィルタです。2 素子回路で中程度の減衰を実現しています。2 素子回路で中程度の減衰を実現しています 無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから絶縁するための内部アース回路インダクタ( C タイプ)を用意しています 15 A までのタイプを用意しています EEJ シリーズと同様の終端オプション
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●シリーズ:Corcom ED●動作周波数:50/60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:20.06mm●高さ:39.4mm●寸法:50.3 x 20.06 x 39.4mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7122-48
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

メトリックヒューズホルダ付き最小電力入力モジュールです。無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから絶縁するための内部アース回路インダクタ( C タイプ)を用意しています。EMI フィルタが強化された電源入力モジュール シングル又はデュアルヒューズ 2 素子回路で基本的な減衰を実現しています 無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom GC●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.7mm●奥行き:32.5mm●高さ:62.23mm●寸法:44.7 x 32.5 x 62.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7038-51
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

DPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュール2 素子回路により EMI 減衰が強化されています。スイッチ付きパワーエントリモジュール DPST スイッチと IEC60320-1 インレットを組み合わせた、2 機能パワーエントリモジュール スナップイン又はフランジ取り付けです シールド済み汎用フィルタ又は医療フィルタありとなしを用意 2 素子
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.2mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:44.2 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7119-79
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.2mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:44.2 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7122-40
1箱(16個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

DPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュール2 素子回路により EMI 減衰が強化されています。スイッチ付きパワーエントリモジュール DPST スイッチと IEC60320-1 インレットを組み合わせた、2 機能パワーエントリモジュール スナップイン又はフランジ取り付けです シールド済み汎用フィルタ又は医療フィルタありとなしを用意 2 素子
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:31mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:31 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7122-44
1箱(36個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Corcom P シリーズの電力入力モジュールは、コンパクトなサイズでさまざまなオプションを用意しています。この製品の高性能フィルタタイプは、垂直取り付けタブスタイルで提供されています。2 段階の電気的セットアップ 高周波数で高い減衰性能を発揮します 小型設計 スナップ式又はフランジによる取り付け 標準 C14 電源インレット オプションの DPST ス
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7122-20
1箱(12個)
94,980 税込104,478
欠品中

TE Connectivity 2305018-2一体型ロックラッチ:なし、USB タイプ:C、USB タイプ:3.1 Gen 2、コネクタスタイル:レセプタクル、方向:直角、シェルめっき材質:ニッケル、コンタクト電流定格(最大):5 A、コンタクトかん合部分のめっき:0.75 μ m、コンタクト終端タイプ:表面実装、基板への終端方法:表面実装、終端方式:ハイブリッド、位置決め:なし、取り付け位置:上部ロック機能なし、基板実装保持タイプ:SMT + スルーホール、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:黒、はんだ付け温度(最大):260 ℃、挿抜回数(最大):10000、動作温度範囲:-30 → 85 ℃、ピックアンドプレース対応:いいえ、ピックアンドプレース:なし、回路用途:電源及び信号、業界標準:IEC、保護等級:IPX8、パッケージ方式:800、リールパッケージ
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ライトアングル●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ番号:2305018●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:188-4395 アズワン品番65-7641-76
1個
449 税込494
6日以内出荷

コイル電圧 12V dc。接点構成 SPDT。取り付けタイプ 基板実装。スイッチング電流 16A。極数 1。ラッチ あり。ターミナルタイプ スルーホール。最大スイッチング電圧 AC 400V ac。長さ 29mm。コイル抵抗 360 Ω。シリーズ Schrack℃。最大スイッチング電源 AC 4 kVA。UL、CSA、VDE. RT1 RT2 シリーズ バイステーブル ラッチリレー. TE ConnectivityのRT1 RT2シリーズリレーは、極性付き双安定(ラッチ)リレーで、1つ又は2つのコイルを備えます。 強化絶縁と衝撃耐性を備えたRT1 RT2シリーズリレーは、バッテリ駆動の用途又はメモリ機能が必要とされる用途(主電源の障害など)に一般的に使用されます。. 特長と利点:. 絶縁を強化 RTII 耐フラックス 5 mmピン止め 耐衝撃性(破壊的): 100 g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

UL、CSA / VDE。RYシリーズ。3.2 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 8 mm 動作温度: -40 → +70℃ 寸法: H 12.3 mm、W 28.5 mm、D 10 mm
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:627 Ω●長さ:28.5mm●シリーズ:RY II●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:680-4069 アズワン品番65-8093-79
1個
639 税込703
6日以内出荷

UL。ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ。TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。特長と利点:。2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 @ 500 V dc 10 Ω サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 / 10 μs)及びIEC 60950(10 / 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V。用途:。通信機器(リング及びテストアクセス、PABX / VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス / HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:5A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:4.114 kΩ●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:14.5mm●高さ:9.8mm●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:791-7564 アズワン品番65-8059-86
1個
789 税込868
7日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 576Ω。シリーズ = RT1℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高感度コイルリレー. 超高コイル感度: 250 mW 3.5 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac H 15.7、W 29、D 12.7 mm 用途: 温度制御、宅内用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 30mm。コイル抵抗 = 2270Ω。コイル電力 = 254mW。シリーズ = MSR℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。パワー基板リレー、MSRリレー、8 A、1ピンNO又はCOリレー. 特長:. ニュートラルDC電圧コイルモノステーブル 防水 AgSnoコンタクトによる高突入電流 4 kV / 8 mmコイルコンタクト 保護クラスII 周囲温度: 最大85 ℃ @ 8 A. 認定: VDE、UL、CSA、SEV、SEMKO、SETI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT2mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1440Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = RZ℃。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA。VDE及びUL. TE Connectivity RZシリーズPCBパワーリレー. RZシリーズPCB取り付けパワーリレーパワーリレー、400 mW DCコイル及び5 kV / 10 mm強化絶縁付き。 これらのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは、フラックスタイト型で銀ニッケル合金コンタクトを備えています。 12 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは3.5 mmピン止め 16 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは5 mmピン止め. 3.2又は5 mmピン止め 寸法: 29.00 x 12.70 x 15.70 mm アプライアンス業界のIEC60335-1要件に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
7,298 税込8,028
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT1℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
5日以内出荷

長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数1 シリーズRT1 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)360 コイル電圧(V)12 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電源(AC kVA)4 コイル電力(mW)400 ラッチなし
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数1 シリーズRT1 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)1440 コイル電圧(V)24 dc ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)12 最大スイッチング電源(AC kVA)3 ラッチなし
1個
739 税込813
5日以内出荷

長さ(mm)28.5 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPDT 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)112 コイル電圧(V)5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電源(AC kVA)2 ラッチなし
1個
499 税込549
5日以内出荷

長さ(mm)28.5 取付方式基板実装 極数1 シリーズRY II 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)112 コイル電圧(V)5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電源(AC kVA)2 ラッチなし
1セット(20個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数2 シリーズRT2 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)5520 コイル電圧(V)48 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電源(AC kVA)2 ラッチなし
1個
789 税込868
5日以内出荷

長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数2 シリーズRT2 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)5520 コイル電圧(V)48 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電源(AC kVA)2 ラッチなし
1個
719 税込791
5日以内出荷

長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数1 シリーズRT1 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)1440 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)12 最大スイッチング電源(AC kVA)3 ラッチなし
1個
499 税込549
5日以内出荷

長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数1 シリーズRT1 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)1440 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)12 最大スイッチング電源(AC kVA)3 ラッチなし
1箱(20個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数2 シリーズRT2 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)350 コイル電圧(V)24 ac RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電源(AC kVA)2 ラッチなし
1箱(20個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPDT 接点材質銀・ニッケル合金 コイル抵抗(Ω)350 コイル電圧(V)24 ac RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)12 最大スイッチング電源(AC kVA)3 ラッチなし
1個
729 税込802
5日以内出荷

長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数1 シリーズRT1 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)32500 コイル電圧(V)230 ac RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電源(AC kVA)4 ラッチなし
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数1 シリーズRTH 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)360 コイル電圧(V)12 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電源(AC kVA)4 ラッチなし
1箱(20個)
9,998 税込10,998
欠品中

長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数1 シリーズRT1 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)8100 コイル電圧(V)115 ac RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)12 最大スイッチング電源(AC kVA)3 ラッチなし
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数2 接点構成DPDT 接点材質銀・ニッケル合金 コイル抵抗(Ω)360 コイル電圧(V)12 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電源(AC kVA)2 ラッチなし
1箱(20個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

長さ(mm)20 取付方式基板実装 極数1 シリーズPE 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)685 コイル電圧(V)12 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電源(AC kVA)1.25 ラッチなし
1箱(25個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数1 シリーズSchrack 接点構成SPDT コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電源(AC kVA)4 コイル抵抗(kΩ)1.44 ラッチあり
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

長さ(mm)20 取付方式基板実装 極数1 シリーズPE 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)2725 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電源(AC kVA)1.25 コイル電力(mW)211 ラッチなし
1個
629 税込692
5日以内出荷

長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPDT 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)1440 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電源(AC kVA)4 ラッチあり
1箱(500個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

長さ(mm)20 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPDT 接点材質銀・ニッケル合金 コイル抵抗(Ω)685 コイル電圧(V)12 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電源(AC kVA)1.25 ラッチなし
1個
709 税込780
5日以内出荷

長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数1 シリーズSchrack 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)360 コイル電圧(V)12 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電源(AC kVA)4 ラッチあり
1箱(20個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

適合【基準】CSA、cULus、VDE 長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数2 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)90 コイル電圧(V)6 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電源(AC kVA)2 コイル電力(mW)400 ラッチなし
1個
809 税込890
5日以内出荷

長さ(mm)20 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPDT 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)125 コイル電圧(V)5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電源(AC kVA)1.25 ラッチあり
1個
649 税込714
5日以内出荷

長さ(mm)30 取付方式基板実装 極数1 シリーズMSR 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)2270 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電源(AC kVA)2 コイル電力(mW)254 ラッチなし
1セット(20個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷