TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし
幅(mm)44.2
高さ(mm)41.2
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac
深さ(mm)28.94
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダーオス
動作周波数(Hz)50/60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様制御文書D-200-82/-83/-84 次の要件をクリア: SAE-AMS-DTL-23053/13 (絶縁スリーブのみに該当)、SAE-AS81824/1 (200C 用途向けに改良) EN 3373-014の必要条件未満。TE Connectivity D-200 MiniSeal圧着スプライス。ニッケルめっきのD-200 MiniSeal耐浸水圧着スプライスは、最大200℃までの高温使用に適しています。 これらのD-2100 MiniSealスプライスは、環境保護及びストレインリリーフのための熱収縮可能の青い透明の放射状クロスリンク変性フッ素樹脂の絶縁スリーブ、溶解性熱可塑樹脂リング、ニッケルめっき(SAE AMS-QQ-N-290)銅合金(101 or 102 per ASTM B75)スプライスバレルを備えています。 これらのD-200 MiniSealスプライスに適した用途には、航空宇宙及び防衛などが含まれます。RCW及びBMS13-60 ニッケルめっきワイヤの保護にも適しています。 品番 ; 782-4831 782-4831 は、ワイヤ範囲26~20 AWG用で、赤で色分け 品番 ; 782-4822 782-4822 は、ワイヤ範囲20~16 AWG用で、青で色分け 品番 ; 782-4828 782-4828 はワイヤ範囲16~12 AWG用で、黄色で色分け 適した圧着工具については、品番 ; 444-5693 444-5693 を参照のこと
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:20 → 26 AWG●絶縁:絶縁●色:赤●シリーズ:MiniSeal●コード番号:782-4831
アズワン品番65-7533-56
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様製品群:P シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:250VAC 定格電流:10A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト プラグ タイプ:IEC 60320 C14
TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ
仕様●入数:1リール(300個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●実装タイプ:表面実装●極数:4P4C●シールドタイプ:シールドなし●方向:垂直●長さ:14mm●幅:13.35mm●深さ:12.7mm●シリーズ番号:1-338084●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5888
アズワン品番65-7722-32
1セット(300個)
¥60,980
税込¥67,078
欠品中
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:14 種別:レセプタクル 製品群:Trio-Mate シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト ポジション:- 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 FFC/FPC 厚さ:0.381mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1347-82
1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
仕様製品群:P シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:250VAC 定格電流:6A コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト プラグ タイプ:IEC 60320 C14
アズワン品番65-1545-22
1個
¥9,798
税込¥10,778
10日以内出荷
PシリーズIEC電源インレットC-14。TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイド
仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:2●スイッチタイプ:2極●結線方法:ファストン●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●コード番号:782-6632
アズワン品番65-7729-55
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
コンパクトな 1 段 EMI フィルタです。2 素子回路で基本的な減衰を実現しています。コンパクトな 1 段 EMI フィルタ C14 インレット 2 素子回路で基本的な減衰を実現しています 3 Terminal 構成の場合
仕様●シリーズ:Corcom EEA●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:20.6mm●寸法:50.3 x 20.6 x 54.6mm●コード番号:186-3584
アズワン品番65-7741-23
1箱(40個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:14 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ インサート アレンジメント:17-14 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:14 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1408-84
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:ニッケル コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:14 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ インサート アレンジメント:14-5 ポジション数:5 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-50ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1351-92
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
仕様●シリーズ:Corcom EEA●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:20.6mm●寸法:50.3 x 20.6 x 54.6mm●コード番号:186-3739
アズワン品番65-7710-66
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:60.71mm●寸法:49.53 x 60.71 x 112.27mm●コード番号:186-3809
アズワン品番65-7710-59
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Corcom P●スイッチタイプ:2極●定格電流:6A●定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:73.15mm●高さ:54.1mm●コード番号:186-3827
アズワン品番65-7711-32
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止します
仕様●オス/メス:オス●スイッチタイプ:2極●定格電流:10A●定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:58.16mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●コード番号:186-3805
アズワン品番65-7651-34
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
医療機器用電源インレットラインフィルタ医療機器に最適な最小漏洩電流医療機器に最適な最小漏洩電流 2 素子回路は、1 MHz 超の基本的な EMI 減衰を実現します 無線周波数において機器シャーシを電源ラインアースから隔離する内蔵線路接地インダクタ付属(Cサフィックスバージョン) フランジ取り付け 静電容量出力
仕様●シリーズ:Corcom H●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:20.6mm●寸法:50.3 x 20.6 x 55.9mm●コード番号:186-3888
アズワン品番65-7769-97
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●スイッチタイプ:2極●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:73.15mm●寸法:30.98 x 73.15 x 55.63mm●コード番号:186-3625
アズワン品番65-7713-41
1箱(12個)
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
メトリックヒューズホルダ付き最小電力入力モジュールです。無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから絶縁するための内部アース回路インダクタ( C タイプ)を用意しています。
仕様●オス/メス:オス●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:シャーシマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:36mm●寸法:36.1 x 36 x 54mm●コード番号:186-3813
アズワン品番65-7710-63
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
スイッチ付きパワーエントリモジュールDPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュールDPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュール スナップイン又はフランジ取り付けです シールド付きの汎用フィルタ付きとシールドなしのタイプ
仕様●シリーズ:Corcom C●スイッチタイプ:2極●定格電流:10A●定格電圧:120 V ac、250 V ac●実装タイプ:フロート取り付け●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:28.94mm●寸法:44.2 x 28.94 x 41.2mm●コード番号:186-3710
アズワン品番65-7714-01
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Corcom C●定格電流:10A●定格電圧:120 V ac、250 V ac●実装タイプ:スナップイン●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:28.94mm●寸法:31 x 28.94 x 41.2mm●コード番号:186-3803
アズワン品番65-7708-53
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
シリーズXCT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ 2極 スナップイン 3A 120 V ac、250 V ac, 5-6609107-4
エコ商品
オス/メス = オス。ヒューズ数 = 2。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。スイッチタイプ = 2極。結線方法 = スペード。定格電流 = 3A。定格電圧 = 120 V ac、250 V ac。実装タイプ = スナップイン。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 31.5mm。深さ = 55.63mm。高さ = 58.67mm。PシリーズIEC電源インレットC-14. TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイドバンドRFI抑制を行います。家庭用電化製品、医療機器、フィットネス機器、ゲーム機器、テレビ、オーディオ、ビデオ、コンピュータ、HVACなどでの用途に適しています。. ねじ及びスナップ式取り付け フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意 1段 スペード端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ 2極 フランジマウント 10A 120 V ac、250 V ac, 6609929-4
エコ商品
オス/メス = オス。ヒューズ数 = 2。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。スイッチタイプ = 2極。結線方法 = スペード。定格電流 = 10A。定格電圧 = 120 V ac、250 V ac。実装タイプ = フランジマウント。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 50.29mm。深さ = 55.63mm。高さ = 58.67mm。PシリーズIEC電源インレットC-14. TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイドバンドRFI抑制を行います。家庭用電化製品、医療機器、フィットネス機器、ゲーム機器、テレビ、オーディオ、ビデオ、コンピュータ、HVACなどでの用途に適しています。. ねじ及びスナップ式取り付け フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意 1段 スペード端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタヒューズ なし フランジマウント 6A 250 V ac, 2-6609006-3
エコ商品
オス/メス = オス。スイッチタイプ = なし。結線方法 = スペード。定格電流 = 6A。定格電圧 = 250 V ac。実装タイプ = フランジマウント。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 50.3mm。深さ = 69.6mm。高さ = 22.2mm。UL、CSA、VDE. Corcom EJTシリーズ高性能電源インレットフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 TE Corcom EJTシリーズの高電源インレットフィルタは、1 GHzまでの高周波数範囲でノイズを減衰します。 3エレメント差動モード回路を2つ搭載し、ノイズを減衰します。 この電源入力モジュールに適した用途には、コンピュータやアクセサリ、計装及び測定、プラズマ / LCDテレビが含まれます。. IEC60320-1インレット付きの優秀なEMIフィルタ IEC60320-1 C14インレット付きは最大15 A IEC60320-1 C20インレット付きは20 A等級 ねじ及びスナップ式取り付け ワイヤリード又はスペード端子 フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ なし フランジマウント 3A 250 V ac, 1-6609115-2
エコ商品
オス/メス = オス。ヒューズ数 = 2。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。スイッチタイプ = なし。結線方法 = スペード。定格電流 = 3A。定格電圧 = 250 V ac。実装タイプ = フランジマウント。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 44.7mm。深さ = 54.5mm。高さ = 32.8mm。UL、CSA、VDE. GG ; HGシリーズ電力入力モジュール、メトリックヒューズホルダ付き. TE Connectivityは、電力入力モジュール製品一式を提供しています。 Corcomの製品は、発注、製造、在庫のコストを削減するため、電力入力機能を効率良く1つのモジュールに統合しています。 Corcom製のフィルタ付きモジュールとフィルタなしモジュールは、多くの方法でシステムに電力を供給します。 Corcom GG/HGシリーズは、複数の終端や取り付けスタイルが揃った、メトリックヒューズホルダ付きの電源入力モジュールのシリーズです。. GGシリーズ. 強化EMIフィルタ付き電力入力モジュール シングル又はデュアルヒューズ 2素子回路による基本レベルの減衰 無線周波数において機器シャーシを電源ラインアースから隔離する内蔵線路接地インダクタ付属(Cバージョン) 複数の終端スタイル及び取り付けスタイル. HGシリーズ. GGシリーズの医療版 機械的にはGGシリーズと同様 二重ヒューズでのみ使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ 2極 スナップイン 10A 120 V ac、250 V ac, 5-6609107-3
エコ商品
幅(mm)31.5
高さ(mm)58.67
スイッチ2極
定格電圧120 V ac、250 V ac
定格電流(A)10
深さ(mm)55.63
ヒューズ2個
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スペード
オス・メスオス
実装タイプスナップイン
動作周波数(Hz)50/60
ヒューズ(mm)5×20
コネクタタイプ【IEC】C14
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:3m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:4●ストランド数:75●コード番号:238-4563
アズワン品番65-7475-03
1袋(20個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:3m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:4●ストランド数:75●コード番号:238-4564
アズワン品番65-7475-04
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:4●ストランド数:75●コード番号:238-4576
アズワン品番65-7475-45
1袋(12個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:3m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:4●代表規格:UL●コード番号:238-4498
アズワン品番65-7476-75
1袋(20個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:75●コード番号:238-4536
アズワン品番65-7477-52
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●シース材質:ナイロン●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:75●コード番号:238-4577
色黒
全長(m)5
芯数(C)4
アズワン品番65-7475-42
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:M12 L-Code●外径:8.2mm●コード番号:238-4503
アズワン品番65-7477-70
1袋(25個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ