107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5553 アズワン品番65-7507-01
1個
389 税込428
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))振動センサ 長さ:41mm
TE Connectivity DTシリーズ圧電振動センサ。TE ConnectivityのMEAS圧電フィルムセンサは、角型ピエゾフィルム上の銀インクスクリーン印刷の電極で構成されています。 リードのないピエゾ振動センサは、エポキシ樹脂又は両面テープを使用して表面に直接接着することができ、リードは、圧着、アイレット、導電性エポキシ、又は圧縮クランプで装着することができます。 リードが付属している圧電センサの場合は、28 AWGワイヤとリベット留めラグが使用されます。 最適な用途には、事象の時間の記
仕様●長さ:41mm●幅:16mm●奥行き:0.04mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●寸法:41 (mm) x 16 (mm) x 40 (μm)●コード番号:893-7301 アズワン品番65-7265-69
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc装着タイプ = スルーホールターミナルタイプ = Vertical Through Holeトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 6極 オス ハウジング
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、6 ポジション、9.12 mm ピッチ(バスバー対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数 12 本、サイズ 16 の Deutsch コネクタを使用コネクタ及びハウジン
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5546 アズワン品番65-7507-29
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リードリレー SPDT 24V dc
エコ商品
定格電圧(V)DC24 仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 AC = 175V ac最大スイッチング電圧 DC = 175V dcコイル電力 = 288mWコイル抵抗 = 2 kΩ長さ = 19.3mm高さ = 5.7mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.7mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV rms最大スイッチング電源 DC = 3 WDLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ 4PDT On-On
仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの&#x27;(on)&#x27;は、モメンタリの&#x27;on&#x27;の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212&#x27;) 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077&#x27;) 317-077/、< 317-106&#x27;) 317-106/、< 317-112&#x27;) 317-112/、< 317-128&#x27;) 317-128/、< 317-083&#x27;) 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル 材質スイッチ端子のめっき材料:銀 長さ(mm)トグル:10.5 極数2 定格電圧(V)30dc 接点構成4PDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電流(A)(端子)6 動作特性On-On ケース色 構成四極-双投 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 難燃性UL94V-0 材質(ベース)端子:銅合金 ねじサイズブッシングねじ山:M6×.75 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)誘電:AC1500(最大) 動作電圧(V)250AC、125AC カットアウト直径(Φmm)パネル:6.2 ターミナルタイプスルーホール 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4 向き製品:垂直 スタイルブッシング:ねじ山付き
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シグナルリレー DPDT 12V dc IM
エコ商品
寸法(mm)14.5×10.4×7.2 高さ(mm)10.4 取付方式基板実装 奥行(mm)7.2 シリーズIM 接点構成DPDT コイル電圧(V)12 dc RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションシグナルA 動作温度範囲(℃)-40~85 ターミナルタイプスルーホール 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)220 ラッチなし
1個
439 税込483
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 8極 オス ハウジング
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 8 ポジションの電線対電線コネクタシステムを統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5533 アズワン品番65-7507-92
1個
699 税込769
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 12極 オス ハウジング
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 12 ポジションのコネクタをバスバー - ワイヤコネクタシステムに統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A のコネクタが付いていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - バスバー - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5535 アズワン品番65-7507-41
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 3極 メス メス端子用ハウジング
。TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、3 ポジション、中心線 10.01 mm (ピッチ)、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数 12 本、サイズ 16 の Deutsch コネクタを使用コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5551 アズワン品番65-7503-99
1個
169 税込186
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 4極 オス ハウジング
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジションの電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
1個
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ On-On-On DPDT
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-On-Onコンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:16.5mmアクチュエータ材料:クロムめっき黄銅接触抵抗:10mΩ動作温度 Max:+80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの&#x27;(on)&#x27;は、モメンタリの&#x27;on&#x27;の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ SPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac
エコ商品
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = ラッチコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 21.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 銀CSA. バイアススイッチの&#x27;(on)&#x27;は、モメンタリの&#x27;on&#x27;の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー. クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現 金コンタクト: 品番: ; 317-617 317-617 、 ; 317-639 317-639 、 ; 317-623 317-623 銀コンタクト: 品番: ; 317-645 317-645 、 ; 317-651 317-651 、 ; 317-673 317-673 操作に要する力を軽減 ガラス繊維入りポリエステル製ケース 長さ(mm)127 幅(mm)76 高さ(mm)10 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm 1-1634201-2
エコ商品
仕様イルミネーションなし/【末端様式】クイックコネクト 接点構成DPDT ボタン色 動作特性On-Off-On 材質(ケース)ナイロン66mΩ RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)16 パネルのカットアウトサイズ(mm)30.2 x 22.2 パネルのカットアウト高さ(mm)30.2 パネルのカットアウト幅(mm)22.2
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 11mm 1袋 5個入
TE Connectivity Deutsch DT シリーズ取り付けクリップは、スチール素材から作られています。電線対電線コネクタシステムを備えています。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:DT●端子サイズ:11mm●シリーズ番号:1027●コード番号:222-3719 アズワン品番65-7584-20
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity アクセサリ DEUTSCH DTシリーズ メス 2 DT06-2S-E008
エコ商品
シリーズ = DEUTSCH DT。オス/メス = メス。極数 = 2。TE Connectivity Deutsch DT 、メス端子用ハウジングは、 2 ポジション、 5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、 2 、 3 、 4 、 6 、 8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off-On, FTE0904
エコ商品
仕様【末端様式】はんだ 規格CSA認定, RoHS, UL94V-0 定格電圧250V 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 動作特性On-Off-On 材質(コンタクト)純銀Ω RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)10.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4 @ 30 V dc パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))取り付けクリップ 取り付けクリップ DEUTSCH DTシリーズ 1袋 1000個入
TE Connectivity Deutsch DT 取り付けクリップは、電線対電線コネクタシステムに統合されています。Deutsch DT コネクタを取り付けるレセプタクルには、取り付けクリップが取り付けられています。クリップは、複数の構成及びプラスチック製、ステンレススチール製が用意され
仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5302 アズワン品番65-7706-18
1袋(1000個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 12極 オス 車載用ヘッダ 1セット 25個入
TE Connectivity Deutsch DTM は、自動車用ヘッダです。 12 ポジション、4.19 mm ピッチ(ピッチ)、電線対基板コネクタシステムに統合されています。Deutsch DTM ヘッダは、ストレート又はライトアングルピンの基板コネクタです。DTMコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ
仕様●入数:1トレイ(25個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DTM●結線方法:はんだ●コード番号:217-5565 アズワン品番65-7505-57
1セット(25個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 2極 メス メス端子用ハウジング
TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、2 ポジション、5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メ
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5548 アズワン品番65-7503-68
1個
399 税込439
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 2極 オス ハウジング
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、2 ポジションの電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネク
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5537 アズワン品番65-7507-31
1個
379 税込417
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 4極 オス ハウジング
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズ 16 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及び
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5542 アズワン品番65-7505-60
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 6極 オス 車載用ヘッダ
TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、6 ポジション、4.45 mm ピッチ(ピッチ)、電線対基板コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、12 個取りのアレンジャーもあるコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブ
仕様●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5561 アズワン品番65-7503-53
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 8極 メス メス端子用ハウジング
TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングです。 8 ポジション、9.12 mm ピッチ(ピッチ)、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵です。コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5547 アズワン品番65-7503-87
1個
889 税込978
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 8極 オス 車載用ヘッダ 1セット 25個入
。TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、8 ポジション、5.461 mm ピッチ、電線対基板コネクタシステム内蔵の製品です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、及び 12 キャビティアレンテームコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●入数:1トレイ(25個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5555 アズワン品番65-7507-94
1セット(25個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ラッチングリレー SPDT
接点構成SPDT ターミナルタイプスルーホール
1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ラッチングリレー 4PDT
エコ商品
仕様アプリケーションタイプ:シグナル<br>Pシリーズクレードルリレー、バイステーブル. 極性 DCコイル、バイステーブル プラグイン及び固定実装用 2ピン / 4ピン切り替え 防塵. 注:. 通常位置: NOC (1)開、NCC (2)閉 接続3又は4にプラス電圧がかかった場合、リレーは通常位置 長さ(mm)30 寸法(mm)30 x 19 x 30 高さ(mm)30 極数4 奥行(mm)19 接点構成4PDT 接点材質金めっき コイル電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)3 最大スイッチング電圧(AC V)125 最大スイッチング電圧(DC V)150 最大スイッチング電源(DC W)70
1個ほか
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 249kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入
TEConnectivityisproudtointroducethisautomotivegradethinfilmprecisionchipresistor,asistertoourhighlysuccessfulRN73range。Theresistorsareconstructedinahighgraderawmaterialsandlasertrimmedtogiveprecisetolerancefigures。This,coupledwiththetightTCRandanti-corrosiveprotectionlayergivesusarangeofresistorswhichareidealnotjustforautomotiveapplications,butalsoformedicalequipment,measuringinstrumentsandindustrialapplications.SMDTaNThinfilmresistorSpecialpassivationlayeronresistiveelementSulfurresistant
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:249kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7048-28
1セット(1000個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 6極 オス 車載用ヘッダ
TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、6 ポジション、1.45 mm ピッチ(ピッチ)で、電線対基板コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、12 個取りのアレンジャーもあるコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - グレー
仕様●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5560 アズワン品番65-7503-88
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc
エコ商品
寸法(mm)14.5×9.8×7.2 高さ(mm)9.8 取付方式基板実装 奥行(mm)7.2 接点構成DPDT コイル電圧(V)5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)2 最大スイッチング電流(DC A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)220 最大スイッチング電源(DC W)60 ラッチあり
1個
659 税込725
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On
エコ商品
仕様TE Connectivity MTLシリーズトグルスイッチ及びアクセサリ. 緑色の高温用UL94V-0ハウジングと1/4 - 40ねじ付きブッシュのロックスタイルトグルアクチュエータを備えたMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチ。 これらのMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、垂直取り付け式でワイヤラグ端子を備えています。●アクチュエータの仕上げ:クロム●スイッチのタイプ:トグル●トグルのスタイル:ロック レバー 材質スイッチ端子のめっき材料:銀に金フラッシュめっき 長さ(mm)トグル:16.51 極数2 シリーズMTL 定格電圧(V)28dc 接点構成DPDT 定格電流(A)(端子)6 動作特性On-On ケース色 構成双極-双投 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 難燃性UL 94V-0 材質(ベース)端子:銅合金 ねじサイズブッシングねじ山:1/4-40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)誘電:AC1500(最大) 動作温度範囲(℃)-20~80 動作電圧(V)28DC/125AC カットアウト直径(Φmm)パネル:6.35 ターミナルタイプワイヤーラグ 実装タイプパネル コンタクト定格電流(A)4 向き製品:垂直 スタイルねじ山付き
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ENCLOSURE 3.25 X 4 BLK VENT
TE Connectivity Deutsch DTM 基板実装車載ヘッダは、電線対基板コネクタシステムに内蔵されています。Deutsch 基板エンクロージャは、スルーホール取り付けタイプと通気口(オプション)があります。Deutsch DT 及び DTM スナップインヘッダは、ですコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:基板エンクロージャ●シリーズ:DEUTSCH DTM●色:黒●幅:118mm●高さ:114mm●コード番号:217-5568 アズワン品番65-7542-50
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 11.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 純銀CSA. バイアススイッチの&#x27;(on)&#x27;は、モメンタリの&#x27;on&#x27;の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー. クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現 金コンタクト: 品番: < 317-617&#x27;) 317-617/、< 317-639&#x27;) 317-639/、< 317-623&#x27;) 317-623/ 銀コンタクト: 品番: < 317-645&#x27;) 317-645/、< 317-651&#x27;) 317-651/、< 317-673&#x27;) 317-673/ 操作に要する力を軽減 ガラス繊維入りポリエステル製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ラッチングリレー DPDT 3V dc
エコ商品
定格電圧(V)DC3 仕様コイル電圧 = 3V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 10mm奥行き = 6mm高さ = 5.65mm寸法 = 10 x 5.65 x 6mmターミナルタイプ = スルーホールアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信寿命 = 100000000 (Mechanical) cyclesUL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mmと最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-Off-On
エコ商品
仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの&#x27;(on)&#x27;は、モメンタリの&#x27;on&#x27;の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212&#x27;) 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077&#x27;) 317-077/、< 317-106&#x27;) 317-106/、< 317-112&#x27;) 317-112/、< 317-128&#x27;) 317-128/、< 317-083&#x27;) 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル 材質スイッチ端子のめっき材料:銀 長さ(mm)トグル:10.5 極数3 定格電圧(V)30dc 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電流(A)(端子)6 動作特性On-Off-On ケース色 構成双極-双投 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 難燃性UL94V-0 材質(ベース)端子:銅合金 ねじサイズブッシングねじ山:M12×.75 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)誘電:AC1500(最大) 動作電圧(V)250AC、125AC カットアウト直径(Φmm)パネル:6.2 ターミナルタイプスルーホール 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4 向き製品:垂直 スタイルブッシング:ねじ山付き
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 120V ac 2c接点 プラグイン タイプ
K10シリーズリレー。TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー。DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:3.9 kΩ●長さ:28.2mm●高さ:34.9mm●コード番号:783-0647 アズワン品番65-8076-99
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (オン)-オフーオン
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 4 A @ 30 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 6.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩ動作温度範囲 = -20 → +80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの&#x27;(on)&#x27;は、モメンタリの&#x27;on&#x27;の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212&#x27;) 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077&#x27;) 317-077/、< 317-106&#x27;) 317-106/、< 317-112&#x27;) 317-112/、< 317-128&#x27;) 317-128/、< 317-083&#x27;) 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シグナルリレー DPDT 12V dc Axicom
エコ商品
寸法(mm)14.5×9.8×7.2 高さ(mm)9.8 取付方式基板実装 奥行(mm)7.2 シリーズAxicom 接点構成DPDT コイル電圧(V)12 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)2 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)220 コイル電力(mW)140 ラッチあり
1セット(50個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷