9,251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。バックシェル固定ねじは、ねじ山形成ねじのため、バックシェルねじ穴のねじ加工はなし。デュアルエントリダイキャストバックシェル。デュアルケーブルエントリの高品質ダイキャストバックシェル 産業用BUSシステム用途など、デイジーチェーン接続に最適 ケーブルラン端部における遮蔽性を維持するブランキングプレート付き 9、15、25、37極用を取り揃え ケーブル径4.8 → 11 mm用(9極は4.8 → 9 mm用)
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●シリーズ:Amplimite HD-20●コード番号:472-6841 アズワン品番65-7789-83
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

極数9 シリーズAMPLIMITE シェルサイズ【D-Sub】E RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

極数 = 9。D-Subシェルサイズ = E。接続方向 = ストレート。色 = 黒。シリーズ = 207467。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDPシリーズ、シールドなし箱 / 蓋バックシェル. 180 °と90 °のケーブル出口オプション付きの、AMPLIMITEのヒンジ付き箱 / 蓋ケーブルクランプ又はバックシェルキット(シールドなし、組み立て式)です。 テクスチャ仕上げを施した黒色熱可塑性ハウジング、黒色熱可塑性ゲート、黒色亜鉛めっきスチール製皿頭ねじが付いています。 これらのバックシェルのケーブル径は、ケーブル支持ゲートを変えることで調整できます。 ケーブル支持ゲートの平面側はディスクリートワイヤ用、半円形側は被覆ケーブル用です。 これらのAMPLIMITEバックシェルは、HDP金属シェルシリーズのD-Subコネクタでの使用に最適です。 オスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4498 717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 450-9270 450-9270 、 ; 717-4546 717-4546 を参照してください。 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 スプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照 ラッチブロックについては、代表品番 ; 450-9371 450-9371 と ; 680-9392 680-9392 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

シルバー 極数9 シリーズAMPLIMITE 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

シルバー 極数9 シリーズADK 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

シルバー 極数9 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】E RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

シルバー 極数9 シリーズAMPLIMITE 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

シルバー 極数9 シリーズAMPLIMITE シェルサイズ【D-Sub】E RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 18 アンペアです。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコ
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:18 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8096 アズワン品番65-7802-46
1個
25,980 税込28,578
欠品中

シリーズ = DEUTSCH DT。オス/メス = メス。極数 = 2。TE Connectivity Deutsch DT 、メス端子用ハウジングは、 2 ポジション、 5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、 2 、 3 、 4 、 6 、 8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷

極数9 シリーズAMPLIMITE シェルサイズ【D-Sub】E RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
869 税込956
欠品中

シルバー 極数9 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】E RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル
1袋(100個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

シルバー 極数9 シリーズAmplimite HD-20 シェルサイズ【D-Sub】E RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

シルバー 極数9 シリーズAmplimite HD-20 材質(ハウジング)ガドリニウム亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向アングル
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.85mm●幅:32.57mm●深さ:18.68mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4447 アズワン品番65-7510-21
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷


1個
799 税込879
5日以内出荷

バックシェル固定ねじは、ねじ山形成ねじのため、バックシェルねじ穴のねじ加工はなし。デュアルエントリダイキャストバックシェル。デュアルケーブルエントリの高品質ダイキャストバックシェル 産業用BUSシステム用途など、デイジーチェーン接続に最適 ケーブルラン端部
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●シリーズ:Amplimite HD-20●コード番号:135-5033 アズワン品番65-7667-10
1袋(10個)
18,980 税込20,878
欠品中

シリーズCPF 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)49.9 許容差±0.1% 温度係数±25ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷

TE Connectivity産業用イーサネット丸形シールドRJ45タイプ3バルクヘッドパススルーレセプタクルコネクタ。TE Connectivity は、シールド RJ45 丸形パススルーコネクタ製品を提供しています。丈夫で鮮やかなポリウレタン及び ABS 製で、しっかり密閉しながらしっかり保護します。このケーブルは、「 Cat 5e 」で、ニッケルめっき上に金めっきコンタクトがプリロードされています。キャビネットや制御ボックスにイーサネットを導入するのに最適なソリューションです。特長と利
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●IP保護等級:IP20●幅:1.49 (Dia.)インチ●深さ:12インチ●シリーズ番号:1546414●コード番号:189-5989 アズワン品番65-7569-57
1袋(50個)
519,800 税込571,780
欠品中

シリーズCPF 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)97.6 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
939 税込1,033
7日以内出荷

シリーズCPF 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)7.87 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
899 税込989
7日以内出荷

シリーズCPF 定格電力(W)0.03 抵抗(Ω)49.9 許容差±0.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0201 (0603M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シリーズCPF 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)44.2 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

シリーズCPF 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)42.2 許容差±0.1% 温度係数±25ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
509 税込560
7日以内出荷

長さ(mm)13.39 幅(mm)15.11 極数8 シリーズ5558341 ポート数1 深さ(mm)20.57 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 LANカテゴリCat5e コネクタタイプ【イーサネット】RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
569 税込626
5日以内出荷

長さ(mm)22.8 幅(mm)28.9 極数8P/8C シリーズ215875 ポート数1 深さ(mm)77.74 方向ストレート 材質(コンタクト)銅合金 シールドシールド付き、シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP20 オス・メスオス LANカテゴリCat5e 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

シリーズCPF 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)6.49 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
929 税込1,022
7日以内出荷

シリーズCPF 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)40.2 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
999 税込1,099
7日以内出荷

シリーズCPF 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)24.9 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
899 税込989
7日以内出荷

長さ(mm)13.63 幅(mm)15.86 極数8 シリーズ6116526 ポート数1 深さ(mm)21.34 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 LANカテゴリCat5e コネクタタイプ【イーサネット】RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
879 税込967
5日以内出荷

シリーズCPF 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)86.6 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シリーズCPF 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)61.9 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

シリーズCPF 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)29.4 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
999 税込1,099
7日以内出荷

シリーズCPF 抵抗(kΩ)2 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% 温度係数±25ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
469 税込516
7日以内出荷

シリーズCPF 抵抗(kΩ)6.8 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% 温度係数±25ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
479 税込527
7日以内出荷

シリーズCPF 抵抗(kΩ)5.49 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% 温度係数±25ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
509 税込560
7日以内出荷

シリーズCPF 抵抗(kΩ)5.23 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
969 税込1,066
7日以内出荷

シリーズCPF 抵抗(kΩ)46.4 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
559 税込615
7日以内出荷

シリーズCPF 抵抗(kΩ)40.2 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷