カテゴリ

  • 制御機器(191)
  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(427)
  • KITO(キトー)(96)
  • MAZDA(マツダ)(443)
  • omron(オムロン)(97)
  • Panasonic(パナソニック)(149)
  • SMC(620)
  • YAMAHA(ヤマハ)(260)
  • イスカル(100)
  • イマオコーポレーション(177)
  • エスコ(201)
  • エレコム(176)
  • スバル(115)
  • トリニティ(91)
  • ニッサン(125)
  • ホンダ(1,338)
  • メディアカバーマーケット(86)
  • 三木プーリ(550)
  • 三菱ふそう(1,082)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(183)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e16」の検索結果

200件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity, ケーブルマーカー 白 TRSA-1019 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, ケーブルマーカー 白 TRSA-1019

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥929税込¥1,022
    1袋(100個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • TE Connectivity リレー 12.5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 12.5V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:12.5V dc接点構成:6PDT取り付けタイプ:基板実装ターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:185 Ω最大スイッチング電圧 AC:125V ac最大スイッチング電圧 DC:150V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:30mm奥行き:19mm高さ:35mm寸法:30 x 19 x 35mm動作温度 Max:+70℃クレードルリレー. ミニチュアプラグインリレー ソケットは別売り 用途 - 通信、テスト及び測定機器 コンタクト材質: 銀、金スパッタ 2.5 A 120 Vac標準 5 A 250 Vacヘビーデューティ 防塵 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)30高さ(mm)35取付方式基板実装奥行(mm)19接点構成6PDTコイル抵抗(Ω)185コイル電圧(V)12.5 dc動作温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)150
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 16.9kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B16K9E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 16.9kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B16K9E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)16.9定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 16.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B16K2E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 16.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B16K2E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)16.2定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 16.9kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B16K9E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 16.9kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B16K9E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)16.9定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 16.5kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B16K5E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 16.5kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B16K5E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF-A抵抗(kΩ)16.5定格電力(W)0.1許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 16mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 白 RNF-100-1/16-9-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 白 RNF-100-1/16-9-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥679税込¥747
    1個
    欠品中
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィン色白シリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)1.6シュリンク径(Φmm)0.8接着面なしスリーブ長(m)1.2
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィン色黒シリーズCRN使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性あり収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)1.6シュリンク径(Φmm)0.8接着面なしスリーブ長(m)1.2
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 16mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = 架橋ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = HTATHTAT - 防湿スリーブ4:1. 温度上昇時におけるさまざまなレンジの電子基板向け環境シーリングとして設計 放射線製 - クロスリンクしたポリオレフィン、外壁の収縮によって熱されたり交差状に力が加わると、内部壁は溶解し、冷却されると電子基板は強固な防湿保護バリアで密閉されます。 規格と同じ高収縮率のため、チュービングによって寸法の異なる多様な不規則な形状を環境的に保護します。 ジャケットは難燃性で、火災の延焼を軽減します。. 特長と利点:. ; 環境シール、高強度接着 ; 動作温度: -55 → 110 ℃ ; 取り付け温度125 ℃ ; 1.2 m単位で販売 ; 絶縁耐性: 12 MV / m (分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1袋(20個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 16mmシュリンク径 = 4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +75℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DWTCクリアスリーブ. このクリアースリーブは、二層構造の柔軟な熱収縮チューブです。溶解する粘着性ライナーが一体接合されています。このスリーブは、ワイヤやスプライス端子を物理的・環境的に保護します。. 防湿密閉設計 使用中に検査 (例: ケーブル識別) の必要がある電子基板に最適 低収縮温度 +100 ℃ 絶縁耐性20 MV / m 1.2 m単位で販売. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥959税込¥1,055
    1袋(20個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 3.74kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B3K74E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 3.74kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B3K74E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥499税込¥549
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)3.74定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 127kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B127KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 127kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B127KE1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥579税込¥637
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)127定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, クリア RT-375-1/16-X-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, クリア RT-375-1/16-X-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥839税込¥923
    1個
    6日以内出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質フッ素ポリマー色クリアシリーズRT-375使用温度範囲-55 → +150 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)1.6シュリンク径(Φmm)0.8接着面なしスリーブ長(m)1.2
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ オス 24極 16A 500 V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ オス 24極 16A 500 V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:オス●ポール形式:24P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:192-0116アズワン品番65-7764-63
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HA シリーズ 16極 16A 250 V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HA シリーズ 16極 16A 250 V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    欠品中
    TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀めっき●ポール形式:16P+E●定格電圧:250 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:192-0174アズワン品番65-7724-84
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 16極 16A 500 V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 16極 16A 500 V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀めっき●オス/メス:メス●ポール形式:16P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スプリング●コード番号:192-0148アズワン品番65-7717-85
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, 黒 RHW-16/4-1200/ADH-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, 黒 RHW-16/4-1200/ADH-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様ハロゲン含有あり材質ポリオレフィン色黒規格UL使用温度範囲-40 → +110 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)16シュリンク径(Φmm)4接着面ありスリーブ長(m)1.2
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 160mm, 収縮後 50mm, 黒 RMW-160/50-1200/ADH-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 160mm, 収縮後 50mm, 黒 RMW-160/50-1200/ADH-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィン色黒規格UL使用温度範囲-40 → +110 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)160シュリンク径(Φmm)50接着面ありスリーブ長(m)1.2
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 68Ω ±5%, SBCHE1168RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 68Ω ±5%, SBCHE1168RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    シリーズSBC定格電力(W)11抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)350最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ, 16P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ, 16P

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ接点構成16PRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力300V ac動作温度範囲(℃)-30~85パッケージDIP実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)20 @ 20 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30ポジション数16
  • TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HEシリーズ コネクタインサート 16極 1-1103638-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HEシリーズ コネクタインサート 16極 1-1103638-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート極数16シリーズHE定格電圧400 V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応ポール16P+Eオス・メスオス
  • TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HEシリーズ コネクタインサート 16極 1-1103639-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HEシリーズ コネクタインサート 16極 1-1103639-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥88,980税込¥97,878
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート極数16シリーズHE定格電圧400 V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応ポール16P+Eオス・メスメス
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HA シリーズ オス 16極 16A 250 V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HA シリーズ オス 16極 16A 250 V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HA●オス/メス:オス●ポール形式:16P+E●定格電圧:250 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:192-0183アズワン品番65-7652-60
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 16極 16A 500 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 16極 16A 500 V 1箱 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    。TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀めっき●オス/メス:メス●ポール形式:16P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スプリング●コード番号:191-9941アズワン品番65-7718-08
  • TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HDC HEシリーズ コネクタインサート 16極 T2040163201-000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HDC HEシリーズ コネクタインサート 16極 T2040163201-000

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート極数16シリーズHDC HE定格電圧500 V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応ポール16P+E結線方法スプリングオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀めっき
  • TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HDC HAシリーズ コネクタインサート 16極 T2010322101-000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HDC HAシリーズ コネクタインサート 16極 T2010322101-000

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート極数16シリーズHDC HA定格電圧250 V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応ポール16P+E結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀めっき
  • TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HDC HAシリーズ コネクタインサート 16極 T2010322201-000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HDC HAシリーズ コネクタインサート 16極 T2010322201-000

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート極数16シリーズHDC HA定格電圧250 V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応ポール16P+E結線方法スクリュー実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀めっき
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 165Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B165RE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 165Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B165RE1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥739税込¥813
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF定格電力(W)0.063抵抗(Ω)165許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 165Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B165RE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 165Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B165RE1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF定格電力(W)0.063抵抗(Ω)165許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタキット HA シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタキット HA シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シリーズHARoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 10極 16A 500 V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 10極 16A 500 V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●ポール形式:10P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:192-0172アズワン品番65-7652-11
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 24極 16A 500 V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 24極 16A 500 V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●ポール形式:24P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スプリング●コード番号:192-0100アズワン品番65-7653-20
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 24極 16A 500 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 24極 16A 500 V 1箱 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    。TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●ポール形式:24P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スプリング●コード番号:191-9925アズワン品番65-7719-81
  • 16way double row HE14 crimp socket shell TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    16way double row HE14 crimp socket shell

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMPMODU HE13/HE14併用可能製品 = モジュラヘッダ及びIEC 60603-8シリーズとかん合するプラグボディ向き = ストレート長さ = 20.32mm幅 = 7.62mm深さ = 15mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PETRoHS指令(10物質対応)対応
  • 16 way double row HE14 IDT cable socket TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    16 way double row HE14 IDT cable socket

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥56,980税込¥62,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMPMODU HE14併用可能製品 = センターラインレセプタクルボディ向き = ストレートハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 24極 16A 500 V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 24極 16A 500 V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:メス●ポール形式:24P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●コード番号:192-0131アズワン品番65-7764-49
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ オス 6極 16A 500 V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ オス 6極 16A 500 V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:オス●ポール形式:6P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●コード番号:192-0195アズワン品番65-7659-24