「iv より線 0.75」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数3 シリーズMQS 端子0.63mm 適合電線サイズ0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス シリーズ番号1-967642 併用可能製品メス端子 接続方向ストレート
1袋(2個)
399 税込439
7日以内出荷

全長16mm グレー ピン径1.2mm 適合電線(mm2)【最大】0.75 絶縁体プラスチック 適合電線サイズ【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)10
1箱(500個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様【エントリ数】1 全長14mm グレー ピン径1.2mm 適合電線(mm2)【最大】0.75 適合電線サイズ【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)8
1袋(100個)
949 税込1,044
7日以内出荷

ワンプッシュ式電線中継コネクタ 1ピース+小型・スリム+被覆剥き不要+防水 押すだけ簡単!現場施工に最適な電線中継用 防水コネクタ 専用工具不要:汎用プライヤー等で施工可能 電線被覆剥き不要 片側ずつ結線 透明ボディ:正しく結線できてるか目視可能 広範囲な適応電線:0.3SQ~0.75SQ 単線。スズメッキ線、撚線に適応可能
用途電線中継用コネクタ 定格電流(A)15 動作電圧(V)DC400、AC600 適合電線サイズAWG:12/14、14/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オス/メス = メス。併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング。シリーズ = AMPSEAL 16。適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス/メス = メス。併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング。シリーズ = AMPSEAL 16。適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +120℃。TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性。低温収縮特性
用途接続個所の絶縁、補強。電線の補強、結束。各種部品の保護 材質放射線架橋ポリオレフィン 仕様難燃性:UL224、VW-12%モジュラス:最大172MPa熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし低温性(-30℃、1時間):クラックなし腐食性:なし吸水性:最大0.5% 規格UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応 定格125℃ 600V(-F) 耐電圧最小19.7kV/mm 伸び(%)最小200 連続使用温度(℃)-30~125 引張強度(MPa)最小10.3 収縮温度90℃以上 収縮率(%)縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224) 体積固有抵抗(Ωcm)最小1014 比率2:1
1巻
9,498 税込10,448
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


タイプ = レセプタクル。シリーズ = PIDG FASTON .110mm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 2.79 x 0.79mm。絶縁 = 絶縁。適合電線サイズAWG Max = 16AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。絶縁体 = ナイロン。全長 = 19.8mm。TE Connectivity PIDGファストン110レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁ファストン110クイックディスコネクトレセプタクル電線圧着端子は、2.79 x 0.79 mmのかん合インターフェイス部(品番 ; 719-6105 719-6105 、 ; 457-5283 457-5283 、 ; 680-5757 680-5757 2.79 x 0.51 mm、品番 ; 680-6059 680-6059 2.79 x 0.41 mm、品番 ; 680-3054 680-3054 2.79 x 0.30 mm)を備えています。 これらのPIDGファストン110クイックディスコネクトレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形の金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 さまざまなバレル長と径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤0.3 → 1.5 mm2 青1 → 2.50 mm2 黄0.12 → 0.40 mm2 透明0.30 → 0.90 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷


。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト。TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 2 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 ; 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます 。 このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。368-4500 368-4500 (9-1579007-1) - SUPER-SEAL 1.5タブ / レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) - SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 ; 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング●シリーズ:MINI-MIC●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:17AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:680-2063 アズワン品番65-7786-61
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト。AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタク
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPSEAL 16コネクタハウジング●シリーズ:AMPSEAL 16●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:18AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:782-6212 アズワン品番65-7664-30
1袋(50個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

。TE ConnectivityミニチュアAMP-IN端子。このミニチュアAMP-IN端子は、機械的保持装置として設計され、フックアップワイヤを基板にはんだ付けする際の補助に使用します。この設計により、手作業でワイヤ準備を行うコストが削減できます。このAMP-IN端子でワイヤを正確に位置決めして所定の位置に保持すると、適切なはんだフローが施され、はんだ接合部の信頼性が高くなります。端子のロックランスが基板のワイヤをしっかり保持し、絶縁サポートがストレインリリーフとなってはんだ接合部を保護します。このAMP-IN端子は、基板上の高さが低プロファイルで、省スペースと設計の柔軟性を実現します。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●シリーズ:AMP-IN●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:14AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●シリーズ番号:343445●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5927 アズワン品番65-7778-64
1セット(5000個)
78,980 税込86,878
欠品中

シリーズAMPSEAL 16 適合電線(mm2)【最小】0.75 適合電線サイズ【最小】18AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPSEAL 16コネクタハウジング
1袋(50個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

シリーズAMPSEAL 16 適合電線(mm2)【最小】0.75【最大】2 適合電線サイズ【最小】18AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品AMPSEAL 16コネクタハウジング 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

シリーズAMPSEAL 16 適合電線(mm2)【最小】0.75【最大】2 適合電線サイズ【最小】18AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品AMPSEAL 16コネクタハウジング 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

シリーズAMPSEAL 16 適合電線(mm2)【最小】0.75 適合電線サイズ【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品AMPSEAL 16コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)金AWG 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
719 税込791
7日以内出荷

シリーズAMPSEAL 16 適合電線(mm2)【最小】0.75【最大】2 適合電線サイズ【最小】18AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品AMPSEAL 16コネクタハウジング 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

シリーズAMPSEAL 16 適合電線(mm2)【最小】0.75【最大】2 材質(コンタクト)銅合金AWG 適合電線サイズ【最小】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品AMPSEAL 16コネクタハウジング 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

シリーズMINI-MIC 適合電線(mm2)【最小】0.75 適合電線サイズ【最大】15AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品AMP SUPERSEAL 1.5コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40
1袋(5000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
1袋(6000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.75 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 表面処理(コンタクト)金AWG
1個
429 税込472
7日以内出荷

シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.75 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 表面処理(コンタクト)錫AWG
1セット(5000個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

仕様シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 5mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最大ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M5色 = 赤, 白コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 22mmUL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷