ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズAMP-LATCH
定格電圧250.0 V ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
TE CONNECTIVITYTE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 40極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 2-111196-0
エコ商品
ピッチ(mm)1.27
極数40
シリーズAMP-LATCH System 50
定格電圧30.0 V ac
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数2
定格電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズAMP-LATCH
定格電圧125.0 V ac
定格電流(A)5
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数26
シリーズAMP-LATCH
定格電圧125.0 V ac
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1セット(40個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数16
シリーズAMP-LATCH
定格電圧125.0 V ac
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数24
シリーズAMP-LATCH
定格電圧125.0 V ac
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズAMP-LATCH
定格電圧125.0 V ac
定格電流(A)5
材質(ハウジング)PET
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズAMP-LATCH
定格電圧125.0 V ac
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数14
シリーズAMP-LATCH
定格電圧125.0 V ac
定格電流(A)5
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数50
シリーズAMP-LATCH
定格電圧250.0 V ac
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズAMP-LATCH
定格電圧250.0 V ac
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数26
シリーズAMP-LATCH
定格電圧250.0 V ac
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズAMP-LATCH
定格電圧250.0 V ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズAMP-LATCH
定格電圧250.0 V ac
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズAMP-LATCH
定格電圧250.0 V ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
TE CONNECTIVITYTE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 60極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 2-111196-2
エコ商品
ピッチ(mm)1.27
極数60
シリーズAMP-LATCH System 50
定格電圧30.0 V ac
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき
最大動作温度(℃)105
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
TE CONNECTIVITYTE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 50極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 2-111196-1
エコ商品
ピッチ(mm)1.27
極数50
シリーズAMP-LATCH System 50
定格電圧30.0 V ac
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数2
定格電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.27
極数100
シリーズAMP-LATCH System 50
定格電圧30.0 V ac
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
TE CONNECTIVITYTE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 24極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 2-111196-8
エコ商品
ピッチ(mm)1.27
極数24
シリーズAMP-LATCH System 50
定格電圧30.0 V ac
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.27
極数100
シリーズAMP-LATCH System 50
定格電圧30.0 V ac
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
定格電流(mA)500
結線方法IDC
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)金, ニッケル
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
1セット(20個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
TE CONNECTIVITYTE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 80極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 3-111196-3
エコ商品
ピッチ(mm)1.27
極数80
シリーズAMP-LATCH System 50
定格電圧30.0 V ac
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数2
定格電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
TE CONNECTIVITYTE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 30極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 1-111196-9
エコ商品
ピッチ(mm)1.27
極数30
シリーズAMP-LATCH System 50
定格電圧30.0 V ac
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数2
定格電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
TE CONNECTIVITYTE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 1-111196-8
エコ商品
ピッチ(mm)1.27
極数20
シリーズAMP-LATCH System 50
定格電圧30.0 V ac
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
TE CONNECTIVITYTE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 24極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 2-111196-8
エコ商品
ピッチ(mm)1.27
極数24
シリーズAMP-LATCH System 50
定格電圧30.0 V ac
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1セット(60個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
関連キーワード