「p-609」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 1-216093-6
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズAMP-LATCH
定格電圧250.0 V ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PET
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス, AMP-LATCH 609シリーズ, 1-1658526-6
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数26
シリーズAMP-LATCH 609
定格電流(A)1
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス, AMP-LATCH 609シリーズ, 1-1658526-6
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数26
シリーズAMP-LATCH 609
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1袋(50個)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
関連キーワード