絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: NOKのすべての商品

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,556件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G240-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G240-N

    NOK
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG240N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00239-AJIS呼び旧JIS:G240太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)239.3内径許容差(mm)±1.81バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G485-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G485-N

    NOK
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG485N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08831-AJIS呼び旧JIS:G485太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)484.3内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下
  • 角台座ポストコーンKAT NOK

    角台座ポストコーンKAT

    NOK
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。接着剤で固定します。
    用途車止め、車線分離仕様反射シート:3段オレンジ台座寸法(mm)A:150、B:200太さ(mm)80接着剤使用量(g)220
  • パッキン ISI型 NOK

    パッキン ISI型

    NOK(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式PUR
  • ダストシール(耐寒) LBHK型 NOK

    ダストシール(耐寒) LBHK型

    NOK
    689税込758
    1個
    当日出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式LBHK部品番号CL0536C1
  • シールワッシャーSUS WD型 NOK

    シールワッシャーSUS WD型

    NOK
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
    用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WD
  • オイルシール(シリコン) TC型 NOK

    オイルシール(シリコン) TC型

    NOK
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質シリコンゴム(VMQ)
  • オイルシール(アクリル) TB型 NOK

    オイルシール(アクリル) TB型

    NOK
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)型式TB
  • オイルシール(アクリル) SB型 NOK

    オイルシール(アクリル) SB型

    NOK
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)型式SB
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式TC圧力0~0.03MPa接点部ダブルリップ
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • オイルシール SC NOK

    オイルシール SC

    NOK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリルゴム型式SC最大圧力(MPa)0.03
  • オイルシール OC型 NOK

    オイルシール OC型

    NOK
    719税込791
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    型式OC
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用)

    NOK
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリーズVシリーズ
  • オイルシール VR型 NOK

    オイルシール VR型

    NOK
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3厚さt(mm)15
  • オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • ポストコーンスタンダードタイプPBT NOK

    ポストコーンスタンダードタイプPBT

    NOK
    27,980税込30,778
    1本
    8日以内出荷
    ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。3箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
    用途車止め、車線分離仕様反射シート:4段オレンジ高さ(mm)1000太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360
  • シールワッシャー(WF型)(鉄/生地)(小箱) NOK

    シールワッシャー(WF型)(鉄/生地)(小箱)

    NOK
    4,898税込5,388
    1箱(20個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類シールワッシャー表面処理生地
  • オイルシール(ちりよけなし) NOK

    オイルシール(ちりよけなし)

    NOK
    579税込637
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シール対象物(油)が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。ニトリルゴムは最も代表的な材料で優れた耐油、耐摩耗性と安定した耐熱性を有しています。回転軸動作対応の油のシール用として使用されています。汎用性がある、一般的な運転条件で使用可能なオイルシールです。
    用途自動車や航空機、船舶、鉄道車輌、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。材質ゴム:ニトリルゴム(NBR)、ばね:ピアノ線、金属環:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール VC VC801107 NOK

    オイルシール VC VC801107

    NOK
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)110部品番号AG3752-E1軸径d(Φmm)80幅b(mm)7
  • オイルシール VC VC52656 NOK

    オイルシール VC VC52656

    NOK
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)65部品番号AG2954-E0軸径d(Φmm)52幅b(mm)6
  • オイルシール VC VC65859 NOK

    オイルシール VC VC65859

    NOK
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)85部品番号AG3393-E0軸径d(Φmm)65幅b(mm)9
  • オイルシール VC VC58757 NOK

    オイルシール VC VC58757

    NOK
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)75部品番号AG3147-E2軸径d(Φmm)58幅b(mm)7
  • オイルシール VC VC62756 NOK

    オイルシール VC VC62756

    NOK
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)75部品番号AG3283-E1軸径d(Φmm)62幅b(mm)6
  • オイルシール VC VC9513513 NOK

    オイルシール VC VC9513513

    NOK
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)135部品番号AG4010-E0軸径d(Φmm)95幅b(mm)13
  • オイルシール VC VC62856 NOK

    オイルシール VC VC62856

    NOK
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)85部品番号AG3293-A0軸径d(Φmm)62幅b(mm)6
  • オイルシール VC VC8225 NOK

    オイルシール VC VC8225

    NOK
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)22部品番号AG0156-A0軸径d(Φmm)8幅b(mm)5
  • オイルシール VC VC55706 NOK

    オイルシール VC VC55706

    NOK
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)70部品番号AG3034-E0軸径d(Φmm)55幅b(mm)6
  • オイルシール VC VC50806 NOK

    オイルシール VC VC50806

    NOK
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)80部品番号AG2883-E0軸径d(Φmm)50幅b(mm)6
  • オイルシール VC VC45726 NOK

    オイルシール VC VC45726

    NOK
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)72部品番号AG2682-E0軸径d(Φmm)45幅b(mm)6
  • オイルシール VC VC56706 NOK

    オイルシール VC VC56706

    NOK
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)70部品番号AG3088-E1軸径d(Φmm)56幅b(mm)6
  • オイルシール VC VC58806 NOK

    オイルシール VC VC58806

    NOK
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)80部品番号AG3151-E0軸径d(Φmm)58幅b(mm)6
  • オイルシール VC VC63807 NOK

    オイルシール VC VC63807

    NOK
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)80部品番号AG3315-E1軸径d(Φmm)63幅b(mm)7
  • オイルシール VC VC951159 NOK

    オイルシール VC VC951159

    NOK
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)115部品番号AG3982-E0軸径d(Φmm)95幅b(mm)9
  • オイルシール VC VC50687 NOK

    オイルシール VC VC50687

    NOK
    509税込560
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)68部品番号AG2846-A0軸径d(Φmm)50幅b(mm)7
  • オイルシール VC VC52759 NOK

    オイルシール VC VC52759

    NOK
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)75部品番号AG2965-A0軸径d(Φmm)52幅b(mm)9
  • オイルシール VC VC709212 NOK

    オイルシール VC VC709212

    NOK
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)92部品番号AG3519-E0軸径d(Φmm)70幅b(mm)12