ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
幅B(mm)20
厚さt(mm)15
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
用途往復運動用ダストシール
材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ダスト侵入を防止するパッキンです。
シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール
材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
用途往復運動用ダストシール
材質ニトリルゴム(NBR)
型式LBHK
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1213-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)20
使用可能軸径(mm)19~21
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1247-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)275
使用可能軸径(mm)265~290
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1253-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)450
使用可能軸径(mm)430~480
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1248-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)300
使用可能軸径(mm)290~310
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1252-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)400
使用可能軸径(mm)390~430
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1250-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)350
使用可能軸径(mm)335~365
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1249-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)325
使用可能軸径(mm)310~335
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1244-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)200
使用可能軸径(mm)190~210
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)6
厚さt(mm)(取付け部)4
部品番号BM1213-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12
適合軸径d1(Φmm)20
使用可能軸径(mm)19~21
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1246-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)250
使用可能軸径(mm)235~265
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1247-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)275
使用可能軸径(mm)265~290
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1245-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)220
使用可能軸径(mm)210~235
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1251-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)375
使用可能軸径(mm)365~390
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1255-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)550
使用可能軸径(mm)530~580
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1244-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)200
使用可能軸径(mm)190~210
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1249-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)325
使用可能軸径(mm)310~335
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1254-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)500
使用可能軸径(mm)480~530
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)20
厚さt(mm)(取付け部)15
部品番号BM1252-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45
適合軸径d1(Φmm)400
使用可能軸径(mm)390~430
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ