1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)9
厚さt(mm)(取付け部)6
部品番号BM1231-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18
適合軸径d1(Φmm)90
使用可能軸径(mm)88~93
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)9
厚さt(mm)(取付け部)6
部品番号BM1231-A3
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+18
適合軸径d1(Φmm)90
使用可能軸径(mm)88~93
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SC
外径D(Φmm)20
部品番号AC0090-A0
軸径d(Φmm)7
幅b(mm)7
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TC
外径D(Φmm)20
部品番号AE0090-A0
軸径d(Φmm)7
幅b(mm)7
1個
¥439
税込¥483
8日以内出荷
関連キーワード