機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
用途往復運動用ダストシール
材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ダスト侵入を防止するパッキンです。
シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール
材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TC
外径D(Φmm)68
部品番号AE2847-A0
軸径d(Φmm)50
幅b(mm)9
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)
型式TC
作動方式(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)
接点部ダブルリップ
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)
型式SC
作動方式(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)
接点部シングルリップ
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TB
外径D(Φmm)68
部品番号AD2668-G0
軸径d(Φmm)45
幅b(mm)12
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TB
外径D(Φmm)68
部品番号AD7424-E0
軸径d(Φmm)40
幅b(mm)11
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)
型式TB
作動方式(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)
接点部ダブルリップ
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TC
外径D(Φmm)68
部品番号AE2668-A0
軸径d(Φmm)45
幅b(mm)12
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SC
外径D(Φmm)68
部品番号AC2847-E0
軸径d(Φmm)50
幅b(mm)9
1個
¥679
税込¥747
8日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SB
外径D(Φmm)68
部品番号AB2847-G0
軸径d(Φmm)50
幅b(mm)9
1個
¥719
税込¥791
8日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SB
外径D(Φmm)68
部品番号AB2666-F0
軸径d(Φmm)45
幅b(mm)9
1個
¥719
税込¥791
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)90
部品番号AG6761-A0
軸径d(Φmm)68
幅b(mm)7
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)7
厚さt(mm)(取付け部)5
部品番号BM1226-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)65
使用可能軸径(mm)63~68
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ