シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)
JIS規格JIS B 2401-1
硬さ(デュロメータA)70
材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)
種類V形真空フランジ用(耐熱用)
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401
硬さ(デュロメータA)70
材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
型式旧型式:OR4DV275N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00312-G0
JIS呼び旧JIS:V275
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)272
内径許容差(mm)±2.42
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV430N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00315-P0
JIS呼び旧JIS:V430
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)425.5
内径許容差(mm)±3.58
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV100N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00307-H0
JIS呼び旧JIS:V100
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)99
内径許容差(mm)±0.99
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV85N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00306-G0
JIS呼び旧JIS:V85
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)84
内径許容差(mm)±0.86
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV690N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00320-G0
JIS呼び旧JIS:V690
太さW(mm)10.0±0.3
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)683
内径許容差(mm)±5.44
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV790N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00322-G0
JIS呼び旧JIS:V790
太さW(mm)10.0±0.3
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)782
内径許容差(mm)±6.14
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
型式旧型式:OR1AV380N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00314-A
JIS呼び旧JIS:V380
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)376
内径許容差(mm)±2.68
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV175N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00310-A
JIS呼び旧JIS:V175
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)173
内径許容差(mm)±1.36
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥669
税込¥736
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV34N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00302-A
JIS呼び旧JIS:V34
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)33.5
内径許容差(mm)±0.33
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV70N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00305-A
JIS呼び旧JIS:V70
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)69
内径許容差(mm)±0.61
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV85N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00306-A
JIS呼び旧JIS:V85
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)84
内径許容差(mm)±0.72
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV325N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00313-A
JIS呼び旧JIS:V325
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)321.5
内径許容差(mm)±2.34
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV150N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00309-A
JIS呼び旧JIS:V150
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)148.5
内径許容差(mm)±1.18
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV225N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00311-A
JIS呼び旧JIS:V225
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)222.5
内径許容差(mm)±1.70
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV15N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00300-A
JIS呼び旧JIS:V15
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)14.5
内径許容差(mm)±0.20
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV55N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00304-A
JIS呼び旧JIS:V55
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)54.5
内径許容差(mm)±0.49
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV120N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00308-A
JIS呼び旧JIS:V120
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)119
内径許容差(mm)±0.97
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥359
税込¥395
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV275N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00312-A
JIS呼び旧JIS:V275
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)272
内径許容差(mm)±2.02
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV24N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00301-A
JIS呼び旧JIS:V24
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)23.5
内径許容差(mm)±0.24
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV530N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00317-A
JIS呼び旧JIS:V530
太さW(mm)10.0±0.3
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)524.5
内径許容差(mm)±3.60
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV480N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00316-A
JIS呼び旧JIS:V480
太さW(mm)10.0±0.3
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)475
内径許容差(mm)±3.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV40N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00303-A
JIS呼び旧JIS:V40
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)39.5
内径許容差(mm)±0.37
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV100N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00307-A
JIS呼び旧JIS:V100
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)99
内径許容差(mm)±0.83
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥229
税込¥252
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV430N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00315-A
JIS呼び旧JIS:V430
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)425.5
内径許容差(mm)±2.99
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
関連キーワード